- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全用品
- 道路用品
- カーブミラー ポール付きのおすすめ人気ランキング
カーブミラー ポール付きのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新101件の「カーブミラー ポール付き」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カーブミラー 置き型」、「カーブ ミラー ポール」、「カーブミラー柱」などの商品も取り扱っております。
エスコ品番
EA724ZT-100
材質
スチール
寸法(mm)
Φ34×2200
質量(kg)
3.9
種類
安全ミラー取付用ポール
仕上
オレンジ塗装
1個
¥9,420
税込¥10,362
当日出荷
ポールタイプと壁取付用タイプがあります。
材質
アクリル
種類
1面鏡
ナックのアクリルミラーは独自の真空蒸着成形により生産され、アクリル樹脂の優れた反射率・耐候性を最大限に活用し、明るく鮮明な映像と確かな安全を提供しています。
さらに、材料の選定から出荷まで一貫した生産システムを採用し、厳密な製品チェックを行い、道路反射鏡設置基準の品質検査、構造強度試験項目にすべて合格した製品です。
型式
丸型
材質(ミラー)
アクリル(メタクリル樹脂)
タイプ
一面鏡
板厚(mm)
3.0
トラスコ品番
473-9302
材質
スチール
質量(kg)
2.29
径(Φmm)
38
長さ(m)
2.2
取付金具
(適合)GMP-60
1本
¥4,298
税込¥4,728
3日以内出荷
移動がしやすく、取り付け工事が簡単です。
仕上
焼付塗装
仕様
置き式スタンド台
質量(kg)
8.5
寸法(mm)
450×450
差込穴径(mm)
(ポール)38
材質
スチール
適合品番
S-1、S-2、S-3、S-4、S-5、K-30、K-40、K-50
材質
スチール ※ミラー別売
寸法(mm)
34Φ×2200
質量(kg)
4.5
日本緑十字社品番
276510
1本
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
ステンレスミラー・アクリルミラー用のポールです。
適合品番
S-1、S-2、S-3、S-4、S-5、K-30、K-40、K-50
割れにくく錆びにくいステンレス製のカーブミラーです。支柱含まず。
用途駐車場出入口に設置。
ポリカーボネイト製ですので軽量で、丈夫です。
用途車庫の出入り口や工場敷地内等
仕様
取付金具(Φ48.6支柱対応)付、単管パイプ(Φ48.6)にも取り付け可能
材質
(ミラー)ポリカーボネイト、(本体)ABS
寸法(Φmm)
600
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
1台
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
ステンレスタイプは、鏡面・裏板ともにステンレス製なので、耐衝撃性に優れ、飛石などで割れる心配はありません。丈夫で長持ちするミラーです。
用途工場内、倉庫内、交差点、車庫など
材質(ミラー)
鏡面:ステンレス(SUS304)、裏板:ステンレス(SUS430)
ワレない・サビない・ヒズマない。外観・デザイン性にも配慮した色調です。
用途駐車場出入り口に。構内の安全確認に。私道での死角確認に。仮設設置用に。
型式
角型
仕様
壁・ポール用金具付、フード付。ポール適用範囲Φ34mm-Φ50.8mmまで
取付可能対象
ポール、壁面
材質
(鏡)ステンレス
ポリカーボネイト製で軽量、丈夫です。
用途車庫の出入口、せまい道路の出入口、曲がり角、工場や構内に
材質
ポリカーボネイト
ワレない・サビない・ヒズマない。外観・デザイン性にも配慮した色調です。
用途駐車場出入り口に。構内の安全確認に。私道での死角確認に。仮設設置用に。
型式
丸型
仕様
壁・ポール用金具付、フード付。ポール適用範囲Φ34mm-Φ50.8mmまで
取付可能対象
ポール、壁面
材質
(鏡)ステンレス
メタクリル樹脂製の明るく鮮明なカーブミラーです。(反射率約85%)。
角度は調節可能。
道路反射鏡設置指針に準拠した製品強度。
用途死角対策・駐車場の安全対策・出会い頭事故防止対策・カーブ地点での視界確保 ・交差点での視界確保
型式
丸型
付属品
600Φミラー1枚、支柱(径76.3Φ、オレンジ色)3.6m、「注意」板、支柱取り付け金具
材質
鉄(白塗装)
明るく見やすいアクリル製のカーブミラーです。支柱・注意板含まず。
用途見通しの悪い交差点やカーブ、駐車場出入口に設置
材質
フード:EVA樹脂、取付枠:アルミニウム
色
フード:橙、取付枠:橙
材質(ミラー)
メタクリル樹脂
材質(取付金具)
SPCC 溶融亜鉛メッキ
締付ボルト
M12×20押ネジ丸W付、M12×75角根丸頭ボルト
裏面
FRP
鏡面寸法(mm)
3
ナックのアクリルミラーは独自の真空蒸着成形により生産され、アクリル樹脂の優れた反射率・耐候性を最大限に活用し、明るく鮮明な映像と確かな安全を提供しています。
さらに、材料の選定から出荷まで一貫した生産システムを採用し、厳密な製品チェックを行い、道路反射鏡設置基準の品質検査、構造強度試験項目にすべて合格した製品です。
型式
角型
材質
裏板/FRP、取付金具/溶融亜鉛メッキ、支柱/粉体塗装
タイプ
一面鏡
板厚(mm)
3.0
材質(ミラー)
アクリル(メタクリル樹脂)
広い視野で距離感をつかみやすい。中央線のない道路、クルマ・バイクの往来が多い場所の確認に最適です。軽くて割れにくい軽量樹脂ミラー。工具を使わずロックキャップをまわすだけでミラーの角度が固定可能、ゆるみ防止ロックピンで。風や振動でもカチッと固定できます。
用途ガレージまわりの安全確認のため
形状
丸
直径(Φmm)
450
曲率半径
1000R
視認距離
中距離用~約30m
1セット
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
オレンジ塗装で目立ちます。
用途駐車場出入口に設置。
材質
鋼管
色
オレンジ
表面処理
静電粉体塗装
ナックのアクリルミラーは独自の真空蒸着成形により生産され、アクリル樹脂の優れた反射率・耐候性を最大限に活用し、明るく鮮明な映像と確かな安全を提供しています。
さらに、材料の選定から出荷まで一貫した生産システムを採用し、厳密な製品チェックを行い、道路反射鏡設置基準の品質検査、構造強度試験項目にすべて合格した製品です。
型式
丸型
材質
裏板/FRP、取付金具/溶融亜鉛メッキ、支柱/粉体塗装
タイプ
二面鏡
板厚(mm)
3.0
材質(ミラー)
アクリル(メタクリル樹脂)