- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全用品
- 道路用品
- カーブミラー 屋外用のおすすめ人気ランキング
カーブミラー 屋外用のおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新276件の「カーブミラー 屋外用」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カーブミラー壁付け」、「カーブミラー R3000」、「屋外 ミラー」などの商品も取り扱っております。
ワレない・サビない・ヒズマない。外観・デザイン性にも配慮した色調です。
用途駐車場出入り口に。構内の安全確認に。私道での死角確認に。仮設設置用に。
型式
丸型
仕様
壁・ポール用金具付、フード付。ポール適用範囲Φ34mm-Φ50.8mmまで
取付可能対象
ポール、壁面
材質
(鏡)ステンレス
ポリカーボネイト製で軽量、丈夫です。
用途車庫の出入口、せまい道路の出入口、曲がり角、工場や構内に
材質
ポリカーボネイト
アクリル製ミラーのため割れにくく軽量になっています。ミラー部の厚みは約2mmのため丈夫です。
付属部品で単管または壁に穴をあけての取り付けが可能です。
用途ガレージの出入り口での歩行者や車両確認などに
材質
(ミラー)アクリル、(本体)PP
形状
丸
厚さ(mm)
(ミラー)約2
質量(kg)
約1.95(付属品含む)
寸法(Φmm)
450
下穴ドリル寸法
M12
取付金具
単管パイプ用U字金具、壁取付用アンカー(併用不可)
取扱説明書
(4.0MB)
視認距離
中距離用~約30m
曲面R(mm)
554(参考値)
下穴深さ(mm)
80~90
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ワレない・サビない・ヒズマない。外観・デザイン性にも配慮した色調です。
用途駐車場出入り口に。構内の安全確認に。私道での死角確認に。仮設設置用に。
型式
角型
仕様
壁・ポール用金具付、フード付。ポール適用範囲Φ34mm-Φ50.8mmまで
取付可能対象
ポール、壁面
材質
(鏡)ステンレス
型式
丸型
付属品
取付金具
材質
(鏡)ガラス<鏡面飛散防止加工>、(ボディ本体)樹脂
ステンレスタイプは、鏡面・裏板ともにステンレス製なので、耐衝撃性に優れ、飛石などで割れる心配はありません。丈夫で長持ちするミラーです。
用途工場内、倉庫内、交差点、車庫など
材質(ミラー)
鏡面:ステンレス(SUS304)、裏板:ステンレス(SUS430)
ワイドに映す。せまい道路の歩行者・自転車の確認に最適です。軽くて割れにくい軽量樹脂製ミラーですので簡単に取付けできます。
用途ガレージまわりの安全確認のため
仕様
曲面率/R650
形状
丸型
付属品
ボルト/Φ6×30mm、Φ6×14mm 各1本。ナット/2個。ワッシャ/3個。スプリングワッシャ/1個。タッピング/5本
材質(本体)
ポリプロピレン
材質(ミラー)
アクリル(アルミ蒸着)
材質(金具)
ステンレス、スチール
曲率半径
650R
視認距離
近・中距離用~約20m
付属のタッピングビス4本にてコンクリートをはじめ様々な外壁に取り付け可能です。
角度調節が自由に出来ます。
広範囲な映像をキャッチ出来ます。
付属品
取り付けビス4本
材質(ミラー)
ガラス
曲げ半径(mm)
600
ナックのアクリルミラーは独自の真空蒸着成形により生産され、アクリル樹脂の優れた反射率・耐候性を最大限に活用し、明るく鮮明な映像と確かな安全を提供しています。
さらに、材料の選定から出荷まで一貫した生産システムを採用し、厳密な製品チェックを行い、道路反射鏡設置基準の品質検査、構造強度試験項目にすべて合格した製品です。
型式
丸型
材質(ミラー)
アクリル(メタクリル樹脂)
タイプ
一面鏡
板厚(mm)
3.0
1/4球の防犯ミラーで、約180°どの方向からでも人の動きが確認可能です。
用途工場・店舗・病院など様々な場所でご使用可能です。
T字路の衝突防止はもちろん、エレベーター前や介護施設や大型の店舗・倉庫・工場に最適です。
付属品
ネジ3個付
形式
ハーフドーム
取付場所
壁
材質(ミラー)
アクリル
材質(取付金具)
スチール
ミラー形状
1/4球
使用場所
室内専用
ポリカーボネイト製ですので軽量で、丈夫です。
用途車庫の出入り口や工場敷地内等
仕様
取付金具(Φ48.6支柱対応)付、単管パイプ(Φ48.6)にも取り付け可能
材質
(ミラー)ポリカーボネイト、(本体)ABS
寸法(Φmm)
600
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
1台
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
割れにくく錆びにくいステンレス製のカーブミラーです。支柱含まず。
用途駐車場出入口に設置。
ポールタイプと壁取付用タイプがあります。
材質
アクリル
種類
1面鏡
広い視野で距離感をつかみやすい。中央線のない道路、クルマ・バイクの往来が多い場所の確認に最適です。軽くて割れにくい軽量樹脂ミラー。工具を使わずロックキャップをまわすだけでミラーの角度が固定可能、ゆるみ防止ロックピンで。風や振動でもカチッと固定できます。
用途ガレージまわりの安全確認のため
形状
丸
直径(Φmm)
450
曲率半径
1000R
視認距離
中距離用~約30m
1セット
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
1/4球の防犯ミラーで、約180°どの方向からでも人の動きが確認可能です。
用途工場・店舗・病院など様々な場所でご使用可能です。T字路の衝突防止はもちろん、エレベーター前や介護施設や大型の店舗・倉庫・工場に最適です。
付属品
止め金具(クロームメッキ)3個入・カットパッキン付
質量(kg)
0.17
材質(ミラー)
アクリル
材質(取付金具)
スチール(クロームメッキ)
ミラー形状
1/4球
アズワン品番
64-8874-54
出幅(mm)
100
直径×高さ(mm)
330×165
曲面R(mm)
170
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
軽くて、われにくいフード付アクリル製カーブミラーです。
用途駐車場出入り口に。構内の安全確認に。私道での死角確認に。仮設設置用に。
型式
丸型
仕様
壁・ポール用金具付、フード付
材質
(鏡)アクリル
枠の色
オレンジ
適合ポール径(Φmm)
34~50.8
T字路の衝突防止に。
型式
ハーフドーム
仕様
取付位置:壁
付属品
フレーム、4×25トラスタッピングビス1本
材質
ミラー:アクリル、フレーム:アルミ
厚さ(mm)
2(ミラー)
使用場所
室内専用
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワレない・サビない・ヒズマない。外観・デザイン性にも配慮した色調です。
用途駐車場出入り口に。構内の安全確認に。私道での死角確認に。仮設設置用に。
型式
丸型
仕様
壁・ポール用金具付、フード付
材質
(鏡)ステンレス
枠の色
黒
適合ポール径(Φmm)
34~50.8
型式
角型
付属品
取付金具
材質
(鏡)ガラス<鏡面飛散防止加工>、(ボディ本体)樹脂
明るく見やすいアクリル製のカーブミラーです。支柱・注意板含まず。
用途見通しの悪い交差点やカーブ、駐車場出入口に設置
材質
フード:EVA樹脂、取付枠:アルミニウム
色
フード:橙、取付枠:橙
材質(ミラー)
メタクリル樹脂
材質(取付金具)
SPCC 溶融亜鉛メッキ
締付ボルト
M12×20押ネジ丸W付、M12×75角根丸頭ボルト
裏面
FRP
鏡面寸法(mm)
3