- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全用品
- 道路用品
- カーブミラー 600mmのおすすめ人気ランキング
カーブミラー 600mmのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新181件の「カーブミラー 600mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カーブミラー柱」、「カーブミラー注意看板」、「カーブ ミラー ポール」などの商品も取り扱っております。
ワレない・サビない・ヒズマない。外観・デザイン性にも配慮した色調です。
用途駐車場出入り口に。構内の安全確認に。私道での死角確認に。仮設設置用に。
型式
丸型
仕様
壁・ポール用金具付、フード付。ポール適用範囲Φ34mm-Φ50.8mmまで
取付可能対象
ポール、壁面
材質
(鏡)ステンレス
ポリカーボネイト製で軽量、丈夫です。
用途車庫の出入口、せまい道路の出入口、曲がり角、工場や構内に
材質
ポリカーボネイト
ステンレスタイプは、鏡面・裏板ともにステンレス製なので、耐衝撃性に優れ、飛石などで割れる心配はありません。丈夫で長持ちするミラーです。
用途工場内、倉庫内、交差点、車庫など
材質(ミラー)
鏡面:ステンレス(SUS304)、裏板:ステンレス(SUS430)
ポリカーボネイト製ですので軽量で、丈夫です。
用途車庫の出入り口や工場敷地内等
仕様
取付金具(Φ48.6支柱対応)付、単管パイプ(Φ48.6)にも取り付け可能
材質
(ミラー)ポリカーボネイト、(本体)ABS
寸法(Φmm)
600
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
1台
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
明るく見やすいアクリル製のカーブミラーです。支柱・注意板含まず。
用途見通しの悪い交差点やカーブ、駐車場出入口に設置
材質
フード:EVA樹脂、取付枠:アルミニウム
色
フード:橙、取付枠:橙
材質(ミラー)
メタクリル樹脂
材質(取付金具)
SPCC 溶融亜鉛メッキ
締付ボルト
M12×20押ネジ丸W付、M12×75角根丸頭ボルト
裏面
FRP
鏡面寸法(mm)
3
ポールタイプと壁取付用タイプがあります。
材質
アクリル
種類
1面鏡
割れにくく錆びにくいステンレス製のカーブミラーです。支柱含まず。
用途駐車場出入口に設置。
ワレない・サビない・ヒズマない。外観・デザイン性にも配慮した色調です。
用途駐車場出入り口に。構内の安全確認に。私道での死角確認に。仮設設置用に。
型式
角型
仕様
壁・ポール用金具付、フード付。ポール適用範囲Φ34mm-Φ50.8mmまで
取付可能対象
ポール、壁面
材質
(鏡)ステンレス
付属のタッピングビス4本にてコンクリートをはじめ様々な外壁に取り付け可能です。
角度調節が自由に出来ます。
広範囲な映像をキャッチ出来ます。
付属品
取り付けビス4本
材質(ミラー)
ガラス
曲げ半径(mm)
600
軽くて、われにくいフード付アクリル製カーブミラーです。
用途駐車場出入り口に。構内の安全確認に。私道での死角確認に。仮設設置用に。
型式
丸型
仕様
壁・ポール用金具付、フード付
材質
(鏡)アクリル
枠の色
オレンジ
適合ポール径(Φmm)
34~50.8
ワレない・サビない・ヒズマない。外観・デザイン性にも配慮した色調です。
用途駐車場出入り口に。構内の安全確認に。私道での死角確認に。仮設設置用に。
型式
丸型
仕様
壁・ポール用金具付、フード付
材質
(鏡)ステンレス
枠の色
黒
適合ポール径(Φmm)
34~50.8
アクリル製ミラーのため割れにくく軽量になっています。ミラー部の厚みは約2mmのため丈夫です。
付属部品で単管または壁に穴をあけての取り付けが可能です。
用途ガレージの出入り口での歩行者や車両確認などに
材質
(ミラー)アクリル、(本体)PP
形状
丸
厚さ(mm)
(ミラー)約2
質量(kg)
約1.95(付属品含む)
寸法(Φmm)
450
下穴ドリル寸法
M12
取付金具
単管パイプ用U字金具、壁取付用アンカー(併用不可)
取扱説明書
(4.0MB)
視認距離
中距離用~約30m
曲面R(mm)
554(参考値)
下穴深さ(mm)
80~90
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ナックのアクリルミラーは独自の真空蒸着成形により生産され、アクリル樹脂の優れた反射率・耐候性を最大限に活用し、明るく鮮明な映像と確かな安全を提供しています。
さらに、材料の選定から出荷まで一貫した生産システムを採用し、厳密な製品チェックを行い、道路反射鏡設置基準の品質検査、構造強度試験項目にすべて合格した製品です。
型式
丸型
材質(ミラー)
アクリル(メタクリル樹脂)
タイプ
一面鏡
板厚(mm)
3.0
広い視野で距離感をつかみやすい。中央線のない道路、クルマ・バイクの往来が多い場所の確認に最適です。軽くて割れにくい軽量樹脂ミラー。工具を使わずロックキャップをまわすだけでミラーの角度が固定可能、ゆるみ防止ロックピンで。風や振動でもカチッと固定できます。
用途ガレージまわりの安全確認のため
形状
丸
直径(Φmm)
450
曲率半径
1000R
視認距離
中距離用~約30m
1セット
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
従来品と比べ質量を約4割削減し、超軽量になりました!
また環境負荷も軽減。
ミラーに柔軟性があるため、落下しても割れにくく安全性も高まりました。
型式
丸型
厚さ(mm)
2(ミラー)
取付方式
ビス止め
材質(ミラー)
高級アクリル
RoHS指令(10物質対応)
対応
メタクリル樹脂製の明るく鮮明なカーブミラーです。(反射率約85%)。
角度は調節可能。
道路反射鏡設置指針に準拠した製品強度。
用途死角対策・駐車場の安全対策・出会い頭事故防止対策・カーブ地点での視界確保 ・交差点での視界確保 ・ミラー単体の交換補修用途
型式
丸型
材質
アクリル
【セルフクリーニング】
鏡面にハイドロクリーン加工を施しており、表面に排ガスや粉塵などが付着しても、降雨により流れ落ちます。
【曇り止め機能】
ハイドロクリーン加工により、表面に水滴が付着せず、明け方などにも曇り止め効果を発揮します。
カーブミラーの角度は調節可能。
道路反射鏡設置指針に準拠した製品強度。
用途死角対策・駐車場の安全対策・出会い頭事故防止対策・カーブ地点での視界確保 ・交差点での視界確保 ・ミラーと取付金具の交換・補修・既設支柱への取付
型式
丸型
材質
ステンレス
ステンレスミラー・アクリルミラー用のポールです。
適合品番
S-1、S-2、S-3、S-4、S-5、K-30、K-40、K-50
材質
スチール ※ミラー別売
寸法(mm)
34Φ×2200
質量(kg)
4.5
日本緑十字社品番
276510
1本
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
アクリル製の簡易型カーブミラーです。安全に視界を確保!。現場搬入口等、死角がある箇所に最適!。取り付け簡単!。単管パイプ(Φ48.6~Φ50)取付用金具が付属されています。ミラー部分がアクリル製ですので割れる心配のない製品です。
型式
丸型
適合サイズ(Φmm)
取付金具:48.6~50
材質(ミラー)
アクリル
材質(取付金具)
鉄 (クロメートメッキ仕上げ)
関連資料
製品寸法図面(0.06MB)
材質(本体・枠)
PP