カーペットタイル レッドのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
134件の「カーペットタイル レッド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「洗面所 クッションフロア サンゲツ」、「防音タイルカーペット」、「タイルカーペット赤」などの商品も取り扱っております。
規格 1/10ゲージ シリーズ TG-3000 寸法(cm) 50×50 パイル長(mm) 3、ループパイル(全厚6) 材質(パイル) BCFナイロン100% 材質(バッキング) 塩ビ樹脂+ガラス不織布 防炎性能試験番号 E0090068 制電性(KV) 人体帯電圧1.0以下(JIS-L-4406 23℃ 25%RH 合成ゴム)
1箱(16枚)
8,998 税込9,898
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

厚さ(mm) 6 規格 1/10ゲージ パイル長(mm) 3、ループパイル(全厚6) 材質(パイル) 原着ポリプロピレン100% 材質(バッキング) 塩ビ樹脂+ガラス不織布 防炎性能試験番号 E0090217
1枚ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

用途事務所、通路、ロビー、ホールなどに。 サイズ(cm) 50×50 材質(パイル) ポリプロピレン100% 厚さ(mm) 約6 材質(裏) PVC パイル長(mm) 約3 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 制電性(KV) 1以下 パイル密度 1/10G
1箱(10枚)
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

柔らかい素材で、加工が簡単です。
用途通路、水周りなどに。 材質 塩化ビニール(PVC) 幅(mm) 920 厚さ(mm) 2 質量(kg) 17 タイプ ロールタイプ 長さ(m) 10
1巻
31,980 税込35,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐候性・耐薬品性にすぐれています。日光や塩素系漂白剤に対しても、色褪せしにくい特性があります。 すぐれた制電性があります。パイルに導電糸を混入してありますので、1KV以下の制電性を継続的に保ちます。
用途通行量が中程度の場所に適しています。 応接間、ホテルの客室・レストランなどの一般家庭から業務用です。 シリーズ NT350 サイズ(cm) 50×50 材質(パイル) 原着ポリプロピレン100% その他 ケース売りもあります タイプ ベーシック 材質(パッキング) PVCガラス不織布 機能 防炎、制電 パイル長(mm) 3.5ループ(全厚6.2) 防炎性能試験番号 EO 060039 制電性(KV) 1以下 パイル密度 1/10G×10.5ST
1枚
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

アイリスオーヤマNスクエア
アイリスオーヤマ タイルカーペット。お部屋やオフィスに!自分好みの空間づくりを。ベーシックな質感のナイロン製ループパイル仕様のタイルカーペット
材質 パイル:原着ナイロン(6ナイロン)100%、バッキング:塩ビ樹脂+ガラス不織布 寸法(mm) 500×500 高さ(mm) 6.5 防炎性能試験番号 E1180233
1箱(20枚)
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

40年以上の歴史を誇るタイルカーペットの代名詞。長年の経験で培われた安心の日本製・品質。
材質(パイル) BCFナイロン100% パイル長(mm) 3.5(ループパイル) 防炎性能試験番号 EO830367 寸法(mm) 500×500 ゲージ 1/10 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ ステッチ 13
1箱(20枚)
特価
11,880 税込13,068
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

耐候性・耐薬品性にすぐれています。日光や塩素系漂白剤に対しても、色褪せしにくい特性があります。 すぐれた制電性があります。パイルに導電糸を混入してありますので、1KV以下の制電性を継続的に保ちます。
用途通行量が中程度の場所に適しています。 応接間、ホテルの客室・レストランなどの一般家庭から業務用です。 シリーズ NT350 サイズ(cm) 50×50 材質(パイル) 原着ポリプロピレン100% その他 1枚から購入可能なバラ売りもあります タイプ ベーシック 材質(パッキング) PVCガラス不織布 機能 防炎、制電 パイル長(mm) 3.5ループ(全厚6.2) 防炎性能試験番号 EO 060039 制電性(KV) 1以下 パイル密度 1/10G×10.5ST
1箱(20枚)
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

優れたコストパフォーマンス。 会議室など、少人数の空間に最適。
材質(パイル) 原着ポリプロピレン100% パイル長(mm) 3(ループパイル) 防炎性能試験番号 EO970014 寸法(mm) 500×500 シリーズ GA-400 材質(バッキング) 塩ビ樹脂+ガラス繊維布 工法 ピールアップ工法(下地:スチール・プラスチック・塩ビタイル、乾燥したモルタル・木造床(合板など)、接着剤:エコGAセメント) ゲージ 1/10 塗布量 40~60g/m2(スチール・プラスチック・塩ビタイル)、60~100g/m2(乾燥したモルタル・木造床(合板など)) ステッチ 14 全厚(mm) 6 人体帯電圧(kV) 1.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
1箱(20枚)
特価
8,798 税込9,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

寸法(cm) 50×50 材質 ポリプロピレン(原着)100% 質量(kg/m2) 4.4 パイル長(mm) 3(±0.5) 密度 G1/10 S43/10cm 材質(バッキング) 特殊PVC(非リサイクルバッキング) 制電性(KV) 1以下(JIS L-4406 23℃25%RH合成底) ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ グリーン購入法 適合 全厚(mm) 6(±0.5)
1箱(20枚)
7,998 税込8,798
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

アイリスオーヤマPスクエア
アイリスオーヤマ タイルカーペット。お部屋やオフィスに!自分好みの空間づくりを。ベーシックな質感のポリプロピレン製ループパイル仕様のタイルカーペット
材質 パイル:原着ポリプロピレン100%、バッキング:塩ビ樹脂+ガラス不織布 寸法(mm) 500×500 高さ(mm) 6 防炎性能試験番号 E1180265
1箱(20枚)
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

制電加工を施した日本製のタイルカーペットです。遊び毛防止加工を施しております。防炎適合品です。落ち着いた色合いのカラーバリエーションを揃えております。
用途事務所や休憩所、店舗の床材に。 その他 防炎適合品 材質 裏面:PVC 厚さ(mm) 6 混率(%) 表地:ポリプロピレン100 寸法(cm) 50×50
1枚
589 税込648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

形状 ループ 寸法(cm) 50×50 機能 静電/防炎 パイル長(mm) 3.5 材質(パイル) 原着ポリプロピレン100% 防炎性能試験番号 EO060039 パイル密度 1/10G×10.5ST ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 全厚(mm) 6.2
1枚ほか
669 税込736
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

リサイクルPET繊維使用。
用途業務用施設、及び一般家庭、ホテル、学校、病院など 長さ(m) 30 材質 ポリプロピレン+PET
1本
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(パイル) 原着ポリプロピレン100% パイル長(mm) 3.5ループ 防炎性能試験番号 EO 060039 その他 1組(2枚)から購入可能なバラ売りもあります 厚さ(mm) 6.2 タイプ 裏面のり付加工 寸法(cm) 50×50 材質(バッキング) PVC+ガラス不織布 接着剤 ベンリダインGT(接着補強) 制電性(KV) 1以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底) パイル密度 1/10G×10.5ST
1箱(20枚)
11,980 税込13,178
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

ピクセルは原着ポリプロピレンを使用した、機能的なタイルカーペットです。デザイン・機能だけでなくコストパフォーマンスにも優れ、病院や学校をはじめ、店舗やオフィスなど様々なシーンでご利用いただけます。
材質 ポリプロピレン100% 寸法(縦×横)(mm) 500×500 耐薬品性 塩素系漂白剤に対しても色あせや変形しにくい特性があります。 防炎性能試験番号 EO 910056 耐候性 日光による色あせがしにくい特性があります。 全厚(mm) 6.5 面積(m2) 4/箱
1箱(16枚)
9,798 税込10,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

全アイテム抗ウイルス・抗菌・NW仕様。しっとり艶のあるプレーンなビニル床シート。
用途エコマーク認定商品 材質 服装ビニル床シート FS 幅(mm) 1820 厚さ(mm) 2 エコマーク認定 認定 定尺(m) 9 素材 高耐久UV樹脂コーティング グリーン購入法 適合 エコマーク認定番号 08 123 012 サービス分類 オーダー・加工
1枚
2,930 税込3,223
翌々日出荷

ピクセルは原着ポリプロピレンを使用した、機能的なタイルカーペットです。デザイン・機能だけでなくコストパフォーマンスにも優れ、病院や学校をはじめ、店舗やオフィスなど様々なシーンでご利用いただけます。
材質 ポリプロピレン100% 寸法(縦×横)(mm) 500×500 耐薬品性 塩素系漂白剤に対しても色あせや変形しにくい特性があります。 防炎性能試験番号 EO 910056 耐候性 日光による色あせがしにくい特性があります。 全厚(mm) 6.5 面積(m2) 4/箱
1箱(16枚)
9,798 税込10,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

縮み防止のガラス繊維入りタイヤ、穴あけ加工済み(75mmピッチ)で穴があいておりどこで切断しても追加穴が必要ありません。
用途タイルカーペット・カーペット直貼り工法用のノンスリップです。 適合 専用コーナー:11-135SL 材質 アルミ製(A6063S-T5) 長さ(m) 2 仕上 シルバー 穴の有無 穴あけ加工済み(75mmピッチ) RoHS指令(10物質対応) 対応
1本(2m)
3,598 税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

縮み防止のガラス繊維入りタイヤ、穴あけ加工済み(75mmピッチ)で穴があいておりどこで切断しても追加穴が必要ありません。
用途タイルカーペット・カーペット直貼り工法用のノンスリップです。 材質 ステンレス製SUS304(18.8cr) 長さ(m) 2 仕上 ヘアライン 穴の有無 穴あけ加工済み(75mmピッチ) RoHS指令(10物質対応) 対応
1本(2m)
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)