カーポート 1台のおすすめ人気ランキング

2025/08/06更新
219件の「カーポート 1台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「車 雨よけ」、「喫煙所 屋外」、「自転車 サイクルガレージ」などの商品も取り扱っております。
家族にフィットする美しさと安心のカーポート。
材質 【 屋根材】ポリカーボネート板、熱線吸収ポリカーボネート板、熱線遮断FRP板DRタイプ 幅(mm) 2701 27-50型 材質(本体) アルミ形材 奥行(mm) 4980 関連資料 (0.28MB) (0.26MB)
1台
159,800 税込175,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

家族にフィットする美しさと安心のカーポート。
材質 【屋根材】ポリカーボネート板、熱線吸収ポリカーボネート板、熱線遮断FRP板DRタイプ 幅(mm) 2692 27-50型 材質(本体) アルミ形材 奥行(mm) 5028 関連資料 (0.28MB) (0.2MB)
1台
159,800 税込175,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

手頃な価格で実用性が優れています。
用途あなたの愛車を雨・霜・ホコリからガードします。 パイプ径(Φmm) 25.4
1セット
56,980 税込62,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


奥行2mの経済的スペースです。 運搬しやすいユニット構造です。
材質/仕上 柱:高耐食溶融メッキ鋼管、屋根パネル:カラーガルバリウム鋼板 奥行(mm) 2000
1台
109,800 税込120,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

強風にもより安心のオーバースライド扉。 開閉時は手をかけやすい設計。 開閉テスト2万回実施。 強風や積雪に強い、頑丈な柱構造。 軒樋、竪樋、水切りカバー付き。
用途ガレージ 出幅(mm) 前部150/後部90/サイド片側20 高さ(mm) 2450、開口部:1900~2250 耐荷重(N/m2) 【屋根】一般型:1200/多雪型:3000 床面積(m2) 14.49 間口(mm) 2734(内寸2593) 内寸奥行(mm) 5143 奥行(mm) 5300 仕様 オーバースライド扉
1式
429,800 税込472,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

景観に合わせてシャッターカラーを選べる洗練されたデザインのガレージです。外回りの塗装はサビに強い高級ウレタン塗装を施しています。防犯性の高いディンプルキーを採用しているため、安心してご利用いただけます。
シリーズ ガレーディア
1台
599,800 税込659,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

取り付けが傾斜屋根と壁面固定も可能な2ウェイタイプ。 さらに軽量、さらに機能アップ。
用途傾斜屋根用 寸法W(mm) 60~680 耐荷重(kg) (最大)60 勾配角 (屋根)15°~35° 質量(kg) 3.0 寸法D(mm) 130~350 表面処理 粉体塗装仕上げ
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

様々な建物に調和するラウンドスタイルの自転車置き場
材質 【屋根材】ポリカーボネート板、熱線吸収ポリカーボネート板、熱線遮断FRP板DRタイプ 材質(本体) アルミ形材 色(屋根) クリアマット 関連資料 (0.17MB) (0.17MB)
1台
89,980 税込98,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

TAKUBO(タクボ/田窪工業所)自転車置場
仕様 柱埋め込みタイプ 収納数 (自転車)6台
1台
189,800 税込208,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

バイク・自転車置き場にも使用でき、奥行きもあるので色々な収納に役立つ多目的万能物置(オープン型物置)です。ガルバニウム鋼板使用で、強度もあり、錆に強い仕上げになっています。3枚パネル仕様で、中の商品の出し入れもスムーズにでき、幅広の物も収納できます。柱の埋め込みが不要の為、施工が簡単です。補強金具として、アンカープレートが付属しております(アンカープレートを付ければ強度抜群)。物干し場所としても使用していだけるように、フックも付けております。工場や倉庫で屋外の喫煙所・喫煙コーナーとして使用されたりもしております。
用途物置・自転車置き場・バイク置き場・喫煙所・喫煙コーナ・休憩所・物干スペースなど 仕様 組立式 付属品 アンカープレート4本、組立説明書、取扱説明書、竿掛けフック4本 材質 ガルバリウム鋼板 適合床面積 1.15坪/3.79m2 適合地域 一般地用
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

端正でシンプルな印象のフラットスタイルの自転車置き場
材質 【屋根材】ポリカーボネート板、熱線吸収ポリカーボネート板、熱線遮断FRP板DRタイプ 材質(本体) アルミ形材 色(屋根) クリアマット 関連資料 (0.16MB) (0.16MB)
1台
95,980 税込105,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

用途あなたの愛車を雨・霜・ホコリからガードします。農機具の格納庫・資材置場・作業場など用途いろいろ。 タイプ 前幕カーテン式
1セット
79,980 税込87,978
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

衝撃強度はアクリルの約40倍、硬質塩ビの約20倍を有し、耐熱耐寒性(-40~+120℃)・透明性・電気絶縁性に優れています。
用途建材・産業用途や土木・農水産用資材など幅広い分野で使用されています 厚さ(mm) 2 切断方法 丸のこ切断 切断公差 (幅、長さ)±1 材質 ポリカーボネート 透明 比重 1.2 表面抵抗 >15(10×Ω/□) 荷重たわみ温度(℃) 139(1.80MPa) 全光線透過率(%) 89 曲げ弾性率(MPa) 2300 ロックウェル硬度 67Mスケール 吸水率(%) 0.24 引張弾性率(MPa) 2250 体積抵抗率(10×Ω・cm) >13 比熱(J/g・k) 1.3 熱膨張率(×105・K-1) 6.5 サービス分類 オーダー・加工
1枚
839 税込923
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

全体がアール形状で、魅力的なソフトデザインです。 基礎は柱埋込式です 骨材はシックなステンカラー色です。
用途自転車置場、物干し場 トラスコ品番 127-3752 材質 主要部材:アルミ、屋根:ポリカーボネート 質量(kg) 21.1 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm) 1828×1900×2115 積雪荷重(N/m2) 600
1個
138,800 税込152,680
翌々日出荷

耐衝撃性に優れ、割れにくい素材です。 耐熱性にも優れています。
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど 厚さ(mm) 3 材質 ポリカーボネート ブラウン 比重 1.2 全光線透過率(%) 34 ロックウェル硬度 (Mスケール)67 吸水率(%) 0.24 耐燃性 自己消火性
1枚
939 税込1,033
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

国産のポリカ板で、両面耐候(UV)仕様です。 衝撃強度に優れています。
用途建築・産業・農業等の資材として。
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

アイリスオーヤマポリカシート HIPC
耐熱性、耐寒性、耐衝撃性に優れたポリカーボネート製のシートです。
幅(mm) 910 長さ(mm) 1820 材質 ポリカーボネート
1枚
特価
10,980 税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

衝撃強度はアクリルの約40倍、硬質塩ビの約20倍を有し、耐熱耐寒性(-40~+120℃)・透明性・電気絶縁性に優れています。
用途建材・産業用途や土木・農水産用資材など幅広い分野で使用されています 厚さ(mm) 3 材質 ポリカーボネート 透明 比重 1.2 表面抵抗 >15(10×Ω/□) 荷重たわみ温度(℃) 139(1.80MPa) 全光線透過率(%) 89 曲げ弾性率(MPa) 2300 ロックウェル硬度 67Mスケール 吸水率(%) 0.24 切断方法 丸のこ切断 切断公差 0~+1 引張弾性率(MPa) 2250 体積抵抗率(10×Ω・cm) >13 比熱(J/g・k) 1.3 熱膨張率(×105・K-1) 6.5 サービス分類 オーダー・加工
1枚
829 税込912
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

アルミの角パイプです。
用途構造材に 材質 アルミ、A6063ST5 質量(kg) 10.85 表面処理 B1アルマイト
1本
32,980 税込36,278
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)