- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- カー用品
- AVCN商品(ナビ・オーディオ等)
- カーラジオ24vのおすすめ人気ランキング
カーラジオ24vのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新121件の「カーラジオ24v」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「24v cd デッキ」、「カーラジオ」、「sdカードプレーヤー」などの商品も取り扱っております。
1セット
¥46,980
税込¥51,678
6日以内出荷
いつでもワンタッチでカーナビアプリを表示。そのうえ、スマホはクレイドルにしっかり固定できるので、地図が見やすく操作も安心。「スマホアプリ(カーナビ、音楽等)」と「カーオーディオの操作性」がリンクする。スマホをBluetoothもしくはUSB接続し、メインユニットから操ることで、これまでになかった快適さと楽しさを手に入れる。スマホをクルマ最適にするための新発想「スマートフォンリンク」。ダイレクトキーでスマホを操作オーディオ本体にナビキー、AVキー、電話キー、メッセージキーを搭載。ハードキーを操作することでスマホにインストールされた様々なアプリへダイレクトにアクセスできます。
最大出力(W)
50×4ch/4Ω
取付寸法(mm)
178(W)×50(H)×165(D)
定格出力(W)
22×4
最大消費電流(A)
10
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
Alexa搭載
最新のBluetoothユニットを搭載スマートフォンの音楽を高音質で再生
ハンズフリーマイク:3m付属高音質ハンズフリー通話を実現
音楽再生中でもワンプッシュで着信通話ができるハンズフリーボタン搭載
レシーバーへ多彩なアクセス「ハンズフリー便利機能」
ホコリに強い。暗いところでも迷わず接続できるスライドカバー&イルミネーション付きフロントUSB/AUX端子
iPhoneやAndroid端末の充電も可能1.5A(アンペア)出力対応USB端子
大きく、明るく、視認性に優れた大型LCD搭載大型13桁LCD&選べる3色のイルミネーション
歪みが少なく、より原音に近い音楽再生24bit DAC搭載
原音に忠実な音質で音楽再生ができる音声ファイルフォーマットFLAC対応
聴きたい曲がすばやく見つかるミュージックサーチ機能
USBデバイスのドライブを切り替えるDrive Change機能を搭載
迫力と臨場感あふれるサウンドを生み出すデジタルタイムアライメント
お好みの音質で楽しめる13バンド8パターンイコライザー搭載
車両のスピーカー構成を設定できるスピーカーサイズ設定
リアリティのあるサウンドを再現するサウンド・リアライザー機能
スピーカー特性を活かした高音質サウンドが創れるクロスオーバー調整
音域の広がりを調整できるスペース・エンハンス機能
音像を持ち上げて音場の臨場感を演出するステージEQ機能
圧縮音源をリズミカル&リアルにサウンド・リコンストラクション
音源ごとの音量を自動調整できるボリュームオフセット機能
ロードノイズの影響を軽減できるドライブイコライザー機能
5段階で低音を調整できるバスブースト機能
小さい音量でも心地よい音を再生するラウドネス機能
音をよりクリアに再現する50W×4 アンプ搭載
仕様
【USB】FAT12/16/32、MP3デコード:MPEG-1/2 Audio Layer-3準拠、WMAデコード:Windows MediaTM Audio準拠、AACデコード:AAC-LC「.m4a」 「.aac」ファイル、WAVデコード:リニアPCM、FLACデコード:FLACファイル(96kHz/24bitまで対応)、【CD部】デジタルフィルター (D/A):8倍オーバーサンプリング、ワウ&フラッター:測定限界以下、高調波歪み率:0.02% (1 kHz)、チャンネルセパレーション:90dB、MP3デコード:MPEG-1/2 Audio Layer-3準拠、WMAデコード:Windows MediaTM Audio準拠、AACデコード:AAC-LC「.aac」ファイル、【FM部】クワイティング感度(DIN S/N = 46 dB):17.2dBf (2.0μV/75Ω)、ステレオセパレーション:40dB(1kHz)、【オーディオ部】プリアウトレベル:2500 mV/10 kΩ、プリアウトインピーダンス:≦ 600Ω
付属品
ハンズフリーマイク:3m
適合
オーディオ部:(スピーカーインピーダンス)4~8Ω
質量(kg)
約約1.1
規格
Bluetoth:4.2準拠、USB:USB1.1/2.0(ハイスピード)
出力
Bluetooth:+4dBm(最大)、パワークラス2
最大出力(W)
オーディオ部:50×4
感度
FM部実用(S/N = 30 dB):8.2dBf (0.71μV/75Ω)、AM部実用:29dBμ(28.2μv)
定格出力(W)
オーディオ部:22×4(THD 1%以下)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(埋込)約178 × 50 ×155.5
電源電圧(V)
12 DCカーバッテリー
周波数特性
CD部:20Hz~20kHz (±1dB)、FM部:30Hz~15kHz (±3.0dB)、AUX入力:20 Hz ~ 20 kHz (±3 dB)
回転数
CD部:500 rpm ~ 200 rpm(線速度一定)
S/N比
CD部:99dB(1kHz)、FM部:64dB(MONO)
レーザーダイオード
CD部:GaAIAs
最大入力電圧
AUX入力:1000 mV
オーディオ機能
オーディオ部【オーディオコントロール】Band 1:62.5 Hz ±9 dB、Band 2:100Hz ±9 dB、Band 3:160Hz ±9 dB、Band 4:250Hz ±9 dB、Band 5:400Hz ±9 dB、Band 6:630Hz ±9 dB、Band 7:1kHz ± 9dB、Band 8:1.6kHz ±9 dB、Band 9:2.5kHz ±9 dB、Band 10:4kHz ±9 dB、Band 11:6.3kHz ±9 dB、Band 12:10kHz ±9 dB、Band 13:16kHz ±9 dB
周波数(GHz)
Bluetooth:2.402~2.480
プロファイル
Bluetooth:HFP 1.7.1 (Hands-Free Profile)、SPP (Serial Port Profile)、PBAP (Phonebook Access Profile)、A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)、AVRCP 1.6.1 (Audio/Video Remote Control Profile)
通信距離(m)
Bluetooth:(最大)約10
ダイナミックレンジ
CD部:92dB
周波数帯域(AM)(kHz)
(受信)522kHz~1629kHz (9kHz)
周波数帯域(FM)(MHz)
(受信)76.0~99.0 (100kHz)
供給電流(A)
USB:(最大)DC5V 1.5
入力インピーダンス(kΩ)
AUX入力:30
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
トラック用電源DC24VをDC12Vに変換!防水機能付きで外部に取付することができます。
用途電装パーツ
入力電圧(V)
DC24
出力電圧(V)
DC12
色
ブラック
材質(本体)
樹脂
定格電流(A)
5(連続最大)
取付穴
4mmΦ、穴ピッチ約66mm
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
48×58×25
本体サイズ(mm)
縦約40×横約58×厚さ約25
防塵防水性能
IP68相当
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
iPhoneはもちろん、Android4.0以降のスマートフォンをMTP(Media Transfer Protocol)接続でUSB機器として認識します。またAOA2.0(Android Open Accessory Protocol Ver.2)にも対応。専用アプリを使ってオーディオ操作やYoutubeなどの音声再生が可能です。※スマートフォンの機種の仕様によっては対応していないものもあります。
1台
¥8,198
税込¥9,018
翌々日出荷
Alexa搭載
最新のBluetoothユニットを搭載スマートフォンの音楽を高音質で再生
ハンズフリーマイク:3m付属 高音質ハンズフリー通話を実現
音楽再生中でもワンプッシュで着信通話ができるハンズフリーボタン搭載
レシーバーへ多彩なアクセス「ハンズフリー便利機能」
ホコリに強い。暗いところでも迷わず接続できるスライドカバー&イルミネーション付きフロントUSB/AUX端子
iPhoneやAndroid端末の充電も可能 1.5A(アンペア)出力対応USB端子
大きく、明るく、視認性に優れた大型LCD搭載 8桁・13桁・8桁/3行のバリアブルカラー表示
歪みが少なく、より原音に近い音楽再生 24bit DAC搭載
原音に忠実な音質で音楽再生ができる音声ファイルフォーマットFLAC対応
聴きたい曲がすばやく見つかるミュージックサーチ機能
USBデバイスのドライブを切り替えるDrive Change機能を搭載
パネルデザインに調和する専用デザイン「200mmエスカッション」同梱
迫力と臨場感あふれるサウンドを生み出すデジタルタイムアライメント
お好みの音質で楽しめる13バンド8パターンイコライザー搭載
車両のスピーカー構成を設定できるスピーカーサイズ設定
リアリティのあるサウンドを再現するサウンド・リアライザー機能
スピーカー特性を活かした高音質サウンドが創れるクロスオーバー調整
音域の広がりを調整できるスペース・エンハンス機能
音像を持ち上げて音場の臨場感を演出するステージEQ機能
圧縮音源をリズミカル&リアルにサウンド・リコンストラクション
音源ごとの音量を自動調整できるボリュームオフセット機能
ロードノイズの影響を軽減できるドライブイコライザー機能
5段階で低音を調整できるバスブースト機能
小さい音量でも心地よい音を再生するラウドネス機能
音をよりクリアに再現する50W×4 アンプ搭載
仕様
【USB】FAT12/16/32、MP3デコード:MPEG-1/2 Audio Layer-3準拠、WMAデコード:Windows MediaTM Audio準拠、AACデコード:AAC-LC「.m4a」 「.aac」ファイル、WAVデコード:リニアPCM、FLACデコード:FLACファイル(96kHz/24bitまで対応)、【FM部】クワイティング感度(DIN S/N = 46 dB):17.2dBf (2.0μV/75Ω)、ステレオセパレーション:40dB(1kHz)、【オーディオ部】プリアウトレベル:2500 mV/10 kΩ、プリアウトインピーダンス:≦ 600Ω
付属品
ハンズフリーマイク:3m
適合
オーディオ部:(スピーカーインピーダンス)4~8Ω
質量(kg)
約0.8(トリムプレート含む)
規格
Bluetoth:4.2準拠、USB:USB1.1/2.0(ハイスピード)
出力
Bluetooth:+4dBm(最大)、パワークラス2
最大出力(W)
オーディオ部:50×4
感度
FM部実用(S/N = 30 dB):8.2dBf (0.71μV/75Ω)、AM部実用:29dBμ(28.2μv)
定格出力(W)
オーディオ部:22×4(THD 1%未満)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(埋込)約178 × 100 ×100
電源電圧(V)
12 DCカーバッテリー
周波数特性
FM部:30Hz~15kHz (±3.0dB)、AUX入力:20 Hz ~ 20 kHz (±3 dB)
S/N比
FM部:64dB(MONO)
最大入力電圧
AUX入力:1000 mV
オーディオ機能
オーディオ部【オーディオコントロール】Band 1:62.5 Hz ±9 dB、Band 2:100Hz ±9 dB、Band 3:160Hz ±9 dB、Band 4:250Hz ±9 dB、Band 5:400Hz ±9 dB、Band 6:630Hz ±9 dB、Band 7:1kHz ± 9dB、Band 8:1.6kHz ±9 dB、Band 9:2.5kHz ±9 dB、Band 10:4kHz ±9 dB、Band 11:6.3kHz ±9 dB、Band 12:10kHz ±9 dB、Band 13:16kHz ±9 dB
周波数(GHz)
Bluetooth:2.402~2.480
プロファイル
Bluetooth:HFP 1.7.1 (Hands-Free Profile)、SPP (Serial Port Profile)、PBAP (Phonebook Access Profile)、A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)、AVRCP 1.6.1 (Audio/Video Remote Control Profile)
通信距離(m)
Bluetooth:(最大)約10
周波数帯域(AM)(kHz)
(受信)522kHz~1629kHz (9kHz)
周波数帯域(FM)(MHz)
(受信)76.0~99.0 (100kHz)
供給電流(A)
USB:(最大)DC5V 1.5
入力インピーダンス(kΩ)
AUX入力:30
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
ワイヤレスアンプWAシリーズ用のSD/USBレコーダーユニットです。
32GBまでのSD/SDHCカード・USBメモリーの録音・再生ができます。MP3/WMA形式の音源ファイルの再生が可能。
スピードコントロール機能搭載。
仕様
再生ビットレート:32Kbps~320Kbps(MP3)、48Kbps~192Kbps(WMA)。録音ビットレート:128Kbps(サンプリング周波数44.1kHz)(MP3)
質量(g)
560
電源
DC12V(組込機器本体より受電)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
169×50×158
音声圧縮形式
MP3、WMA
対応メモリーカード
SDA準拠SD/SDHCカード(32GBまで)
1台
¥47,980
税込¥52,778
6日以内出荷
空いている1DINスペースを有効活用。小物入れや、CD、BRディスクケースに。空いたスペースをスマートに見せる事ができます。
タイプ
汎用
純正ステレオにジョイントするだけで他メーカー車に接続する事が出来ます。
用途オーディオデッキ取り付けに。
ケーブル
AVS0.5sq
アース端子
黒色275mm
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
市販のオーディオデッキの取付け時にご使用頂けます。車両側ラジオコネクターに接続するだけで各社のヘッドユニットに接続可能です。またサブ電源も取出し可能です。各ステレオメーカーに対応。
用途オーディオデッキ取り付けに。
ケーブル
AV0.5sq
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
Alexa搭載
最新のBluetoothユニットを搭載スマートフォンの音楽を高音質で再生
ハンズフリーマイク:3m付属 高音質ハンズフリー通話を実現
音楽再生中でもワンプッシュで着信通話ができるハンズフリーボタン搭載
レシーバーへ多彩なアクセス「ハンズフリー便利機能」
ホコリに強い。暗いところでも迷わず接続できるスライドカバー&イルミネーション付きフロントUSB/AUX端子
iPhoneやAndroid端末の充電も可能 1.5A(アンペア)出力対応USB端子
大きく、明るく、視認性に優れた大型LCD搭載 13桁/1.5行、バリアブルカラー表示
歪みが少なく、より原音に近い音楽再生 24bit DAC搭載
原音に忠実な音質で音楽再生ができる音声ファイルフォーマットFLAC対応
聴きたい曲がすばやく見つかるミュージックサーチ機能
USBデバイスのドライブを切り替えるDrive Change機能を搭載
パネルデザインに調和する専用デザイン「200mmエスカッション」同梱
迫力と臨場感あふれるサウンドを生み出すデジタルタイムアライメント
お好みの音質で楽しめる13バンド8パターンイコライザー搭載
車両のスピーカー構成を設定できるスピーカーサイズ設定
リアリティのあるサウンドを再現するサウンド・リアライザー機能
スピーカー特性を活かした高音質サウンドが創れるクロスオーバー調整
音域の広がりを調整できるスペース・エンハンス機能
音像を持ち上げて音場の臨場感を演出するステージEQ機能
圧縮音源をリズミカル&リアルにサウンド・リコンストラクション
音源ごとの音量を自動調整できるボリュームオフセット機能
ロードノイズの影響を軽減できるドライブイコライザー機能
5段階で低音を調整できるバスブースト機能
小さい音量でも心地よい音を再生するラウドネス機能
音をよりクリアに再現する50W×4 アンプ搭載
仕様
【USB】FAT12/16/32、MP3デコード:MPEG-1/2 Audio Layer-3準拠、WMAデコード:Windows MediaTM Audio準拠、AACデコード:AAC-LC「.m4a」 「.aac」ファイル、WAVデコード:リニアPCM、FLACデコード:FLACファイル(96kHz/24bitまで対応)、【CD部】デジタルフィルター (D/A):8倍オーバーサンプリング、ワウ&フラッター:測定限界以下、高調波歪み率:0.02% (1 kHz)、チャンネルセパレーション:90dB、MP3デコード:MPEG-1/2 Audio Layer-3準拠、WMAデコード:Windows MediaTM Audio準拠、AACデコード:AAC-LC「.aac」ファイル、【FM部】クワイティング感度(DIN S/N = 46 dB):17.2dBf (2.0μV/75Ω)、ステレオセパレーション:40dB(1kHz)、【オーディオ部】プリアウトレベル:2500 mV/10 kΩ、プリアウトインピーダンス:≦ 600Ω
付属品
ハンズフリーマイク:3m
適合
オーディオ部:(スピーカーインピーダンス)4~8Ω
質量(kg)
約約1.1
規格
Bluetoth:4.2準拠、USB:USB1.1/2.0(ハイスピード)
出力
Bluetooth:+4dBm(最大)、パワークラス2
最大出力(W)
オーディオ部:50×4
感度
FM部実用(S/N = 30 dB):8.2dBf (0.71μV/75Ω)、AM部実用:29dBμ(28.2μv)
定格出力(W)
オーディオ部:22×4(THD 1%以下)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(埋込)約178 × 50 ×155.5
電源電圧(V)
12 DCカーバッテリー
周波数特性
CD部:20Hz~20kHz (±1dB)、FM部:30Hz~15kHz (±3.0dB)、AUX入力:20 Hz ~ 20 kHz (±3 dB)
回転数
CD部:500 rpm ~ 200 rpm(線速度一定)
S/N比
CD部:99dB(1kHz)、FM部:64dB(MONO)
レーザーダイオード
CD部:GaAIAs
最大入力電圧
AUX入力:1000 mV
オーディオ機能
オーディオ部【オーディオコントロール】Band 1:62.5 Hz ±9 dB、Band 2:100Hz ±9 dB、Band 3:160Hz ±9 dB、Band 4:250Hz ±9 dB、Band 5:400Hz ±9 dB、Band 6:630Hz ±9 dB、Band 7:1kHz ± 9dB、Band 8:1.6kHz ±9 dB、Band 9:2.5kHz ±9 dB、Band 10:4kHz ±9 dB、Band 11:6.3kHz ±9 dB、Band 12:10kHz ±9 dB、Band 13:16kHz ±9 dB
周波数(GHz)
Bluetooth:2.402~2.480
プロファイル
Bluetooth:HFP 1.7.1 (Hands-Free Profile)、SPP (Serial Port Profile)、PBAP (Phonebook Access Profile)、A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)、AVRCP 1.6.1 (Audio/Video Remote Control Profile)
通信距離(m)
Bluetooth:(最大)約10
ダイナミックレンジ
CD部:92dB
周波数帯域(AM)(kHz)
(受信)522kHz~1629kHz (9kHz)
周波数帯域(FM)(MHz)
(受信)76.0~99.0 (100kHz)
供給電流(A)
USB:(最大)DC5V 1.5
入力インピーダンス(kΩ)
AUX入力:30
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
電源の取り出しにも便利なサブ電源付き。アンテナコントロール用変換平型端子付き。
用途トヨタ・ダイハツ車への市販のナビやオーディオデッキの取り付けに。
あらゆる音楽ソースを最高の音質で楽しめる2.1chサウンドシステム搭載のマルチオーディオシステム。豊な低温を表現する高級トロイダルトランスを採用、総合出力40W/2.1ch・スーパーウーハー内蔵です。左右のスピーカーは前方向にっ角度を付、迫力ある重低音とともに部屋全体を包み込みます。アナログプレーヤーとの高い親和性があり、付属の専用防振マットを敷いて本商品の上にアナログプレーヤーを設置可能です。Bluetooth機能で簡単にワイヤレス接続が可能です。普段スマホ等で聴いている音楽やコンテンツも高音質で楽しめます。HDMI接続可能。テレビとHDMIで接続すれば手軽に映画館のようなサウンドで映像をお楽しみいただけます。
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
50(待機時2)
最大出力(W)
【実用】右チャンネル:10、左チャンネル:10、スーパーウーハー:20
対応メディア
CD再生可能ディスク:音楽CD、CD-R、CD-RW
受信周波数
ワイドFM対応76.0~108.0MHz
データ形式
再生可能音楽:MP3、WMA、FLAC(USB2.0対応)※データ作成方法によりMP3、WMA、FLACでも再生されない場合があります。
Bluetooth
登録番号:AA-003、バージョン5
対応プロファイル
A2DP1.3、AVRCP1.6
通信周波数帯域(GHz)
2.4
変調方式
FHSS
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
与干渉距離:80m
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
360×350×125※突起部含まず
1台
¥36,980
税込¥40,678
7日以内出荷
空いているスペースを有効に活用できます。
小物はもちろんCD・ブルーレイディスクや携帯などを入れる事ができます。
付属品
タッピングネジ(5×10)、皿タッピングネジ(5×10)、隙間テープ
材質
本体:ABS
サイズ
約W172XD126XH49mm
タイプ
ノーマルタイプ(汎用)
取扱説明書
(1.1MB)
1セット
¥659
税込¥725
当日出荷
Alexa搭載
最新のBluetoothユニットを搭載スマートフォンの音楽を高音質で再生
ハンズフリーマイク:3m付属 高音質ハンズフリー通話を実現
音楽再生中でもワンプッシュで着信通話ができるハンズフリーボタン搭載
レシーバーへ多彩なアクセス「ハンズフリー便利機能」
ホコリに強い。暗いところでも迷わず接続できるスライドカバー&イルミネーション付きフロントUSB/AUX端子
iPhoneやAndroid端末の充電も可能 1.5A(アンペア)出力対応USB端子
大きく、明るく、視認性に優れた大型LCD搭載 8桁・13桁・8桁/3行のバリアブルカラー表示
歪みが少なく、より原音に近い音楽再生 24bit DAC搭載
原音に忠実な音質で音楽再生ができる音声ファイルフォーマットFLAC対応
聴きたい曲がすばやく見つかるミュージックサーチ機能
USBデバイスのドライブを切り替えるDrive Change機能を搭載
パネルデザインに調和する専用デザイン「200mmエスカッション」同梱
迫力と臨場感あふれるサウンドを生み出すデジタルタイムアライメント
お好みの音質で楽しめる13バンド8パターンイコライザー搭載
車両のスピーカー構成を設定できるスピーカーサイズ設定
リアリティのあるサウンドを再現するサウンド・リアライザー機能
スピーカー特性を活かした高音質サウンドが創れるクロスオーバー調整
音域の広がりを調整できるスペース・エンハンス機能
音像を持ち上げて音場の臨場感を演出するステージEQ機能
圧縮音源をリズミカル&リアルにサウンド・リコンストラクション
音源ごとの音量を自動調整できるボリュームオフセット機能
ロードノイズの影響を軽減できるドライブイコライザー機能
5段階で低音を調整できるバスブースト機能
小さい音量でも心地よい音を再生するラウドネス機能
音をよりクリアに再現する50W×4 アンプ搭載
仕様
【USB】FAT12/16/32、MP3デコード:MPEG-1/2 Audio Layer-3準拠、WMAデコード:Windows MediaTM Audio準拠、AACデコード:AAC-LC「.m4a」 「.aac」ファイル、WAVデコード:リニアPCM、FLACデコード:FLACファイル(96kHz/24bitまで対応)、【CD部】デジタルフィルター (D/A):8倍オーバーサンプリング、ワウ&フラッター:測定限界以下、高調波歪み率:0.01% (1 kHz)、チャンネルセパレーション:90dB、MP3デコード:MPEG-1/2 Audio Layer-3準拠、WMAデコード:Windows MediaTM Audio準拠、AACデコード:AAC-LC「.aac」ファイル、【FM部】クワイティング感度(DIN S/N = 46 dB):17.2dBf (2.0μV/75Ω)、ステレオセパレーション:40dB(1kHz)、【オーディオ部】プリアウトレベル:2500 mV/10 kΩ、プリアウトインピーダンス:≦ 600Ω
付属品
ハンズフリーマイク:3m
適合
オーディオ部:(スピーカーインピーダンス)4~8Ω
質量(kg)
約1.4(トリムプレート含む)
規格
Bluetoth:4.2準拠、USB:USB1.1/2.0(ハイスピード)
出力
Bluetooth:+4dBm(最大)、パワークラス2
最大出力(W)
オーディオ部:50×4
感度
FM部実用(S/N = 30 dB):8.2dBf (0.71μV/75Ω)、AM部実用:29dBμ(28.2μv)
定格出力(W)
オーディオ部:22×4(THD 1%未満)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(埋込)約178 × 100 ×156
電源電圧(V)
12 DCカーバッテリー
周波数特性
CD部:20Hz~20kHz (±1dB)、FM部:30Hz~15kHz (±3.0dB)、AUX入力:20 Hz ~ 20 kHz (±3 dB)
回転数
CD部:500 rpm ~ 200 rpm(線速度一定)
S/N比
CD部:94dB(1kHz)、FM部:64dB(MONO)
レーザーダイオード
CD部:GaAIAs
最大入力電圧
AUX入力:1000 mV
オーディオ機能
オーディオ部【オーディオコントロール】Band 1:62.5 Hz ±9 dB、Band 2:100Hz ±9 dB、Band 3:160Hz ±9 dB、Band 4:250Hz ±9 dB、Band 5:400Hz ±9 dB、Band 6:630Hz ±9 dB、Band 7:1kHz ± 9dB、Band 8:1.6kHz ±9 dB、Band 9:2.5kHz ±9 dB、Band 10:4kHz ±9 dB、Band 11:6.3kHz ±9 dB、Band 12:10kHz ±9 dB、Band 13:16kHz ±9 dB
周波数(GHz)
Bluetooth:2.402~2.480
プロファイル
Bluetooth:HFP 1.7.1 (Hands-Free Profile)、SPP (Serial Port Profile)、PBAP (Phonebook Access Profile)、A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)、AVRCP 1.6.1 (Audio/Video Remote Control Profile)
通信距離(m)
Bluetooth:(最大)約10
ダイナミックレンジ
CD部:92dB
周波数帯域(AM)(kHz)
(受信)522kHz~1629kHz (9kHz)
周波数帯域(FM)(MHz)
(受信)76.0~99.0 (100kHz)
供給電流(A)
USB:(最大)DC5V 1.5
入力インピーダンス(kΩ)
AUX入力:30
1個
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
高度化光ビーコン対応 従来の光ビーコンサービスに加え、一般道の信号情報を活用した「信号情報活用運転支援システム」に対応。安全、スムーズな走行やエコなドライブをサポート。
新セキュリティ対応 セキュリティ規格変更後も安心して使用可能。。
ETC2.0 対応 高速道路での運転支援情報サービス、ETC2.0限定割引、道の駅への一時退出などにより快適なドライブをサポート。ドライバーや同乗者を傷つけないよう保安基準に準拠した部品形状。CY-ET2500VD/CY-ET2010Dのご使用には、対応カーナビとの接続が必要です。 ※1接続可能なカーナビの品番は、お近くの販売店またはメーカーホームページ『カーナビ連動対応表(ETC2.0/ETC車載器)』をご確認ください。
CY-ET2500VDはRX/RSシリーズ(2014年発売)以前のETC2.0(DSRC)対応カーナビとの接続は可能ですが、光ビーコンサービスは対応していません。
タイプ
アンテナ分離型
横幅(mm)
本体106
縦幅(mm)
本体19
本体寸法(mm)奥行
106
年式
2018
音声
告知音:カーナビから出力
1個
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
純正スピーカーと取り替えるトレードインタイプ
音圧レベル(dB)
92
RoHS指令(10物質対応)
対応
ユニット式卓上形アンプBXシリーズに組込可能なプログラムチャイムユニットです。20のプログラムを容易に設定できます。号令付きラジオ体操、チャイム音源を内蔵しています。音源の演奏スピードを調節できます。
トラスコ品番
855-2906
質量(kg)
0.9
品名
プログラムチャイムユニット
使用電源
DC12V(組込機器本体より受電)演奏曲目
2018年トラスコ掲載ページ
6 1438
1台
¥64,980
税込¥71,478
翌々日出荷