- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 筆記用具
- カール 事務器 鉛筆削りのおすすめ人気ランキング
カール 事務器 鉛筆削りのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新88件の「カール 事務器 鉛筆削り」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「デッサン向け鉛筆削り」、「鉛筆削り 色鉛筆」、「鉛筆削り 電池」などの商品も取り扱っております。
デスクで浮かない渋めのマットな色調です。大型ダストボックス内蔵。
材質
ABS樹脂製フレーム
質量(g)
310
電源
手動
機能
ノック式芯調整機構付、クランプ(固定用金具)取付可能
寸法(縦×横×高さ)(mm)
130.5×86.0×131.0
スリムな設計だから省スペースに設置可能。また、動きにくい吸盤付きで安定して鉛筆が削れます。
<主な特徴>ダストボックス容量が約229ml(新品の鉛筆約45本)と大容量
ムダ削り防止機能削り上がると自動的に働きます
安全オートストッパー機能ダストボックスを引き出すとモーターが作動しません
オーバーヒート防止機能過熱すると自動的に働きます消費電力43/35W(50/60Hz)と省エネ設計。
待機電力0Wのエコ仕様になっています
電源
電動
仕様
切削可能鉛筆:外径8mmまでの木製鉛筆。ダストボックス容量/切削回数:約229mL/45回
付属品
取扱説明書(保証書つき)
材質
ABS
質量(kg)
1.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
85×174×110
消費電力(W)(50/60Hz)
43/35
使用電源(V)
AC100(50/60Hz)
温度ヒューズ
76℃
定格使用時間(分)
7
待機電力(W)
0
シンプルで使用しやすい、手動式のえんぴつ削りです。小さいお子様から大きな大人まで使える、シンプルなデザインです。クランプ付(取り付け可能厚45mmまで)なので、机に固定させて使えます。削りやすく安全です。シャープな切れ味で、削った後も綺麗な仕上がりです。
電源
手動式
仕様
クランプ付(取り付け可能厚45mmまで)
材質
ABS
質量(g)
187
外形寸法(mm)
W59×D101×H93
使いやすくてカラフルなトイ感覚の手動鉛筆削りき。本体をしっかりと固定できるクランプ付。
電源
手動
仕様
クランプ付
材質
ABS樹脂
質量(g)
190
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
73×108×123
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
(本体)ABS樹脂製フレーム
質量(g)
238
機構
芯調節なし
寸法(縦×横×高さ)(mm)
125×66×106
小さなお子様でも安心、従来の1/2の力で削れます
鉛筆は差し込むだけの簡単セット。
鉛筆の削り上がりが鈍角で安全。
質量(g)
222
材質
(本体)ABS、(ダストケース)PS
寸法(mm)
75×115×136
電源
手動
特許!新開発機構で鉛筆がトガると出てくる!
第26回 日本文具大賞を受賞!
特許!新開発機構で鉛筆がトガると出てくる!
削り上がると鉛筆が排出される「リターン式ムダ削り防止」で、従来品より飛躍的にムダ削りを防止!
操作は今までよりも簡単!鉛筆を挿して、ハンドルを回すだけ!
ダストケース安心ロック機構で、倒れても削りかすがこぼれません。
大容量ダストケース
六角・三角・丸型の3種類の鉛筆に対応しています。
鉛筆を差すだけ、指を挟まない安全タイプ
ギアの構造が見えるクールなスケルトン仕様のクリアレッド。
電源
手動
色
クリアレッド
材質
本体=ABS、ダストケース=PS
寸法(mm)
84×121×141
主要材質
本体=ABS ダストケース=PS
アズワン品番
64-8821-44
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
差して回すだけで削れる安心設計
削りすぎないムダ削り防止機構
芯先調整機構(約0.9~1.6mm/7段階)
新品鉛筆が約8秒で削れる
用途デッサン向けの芯の長い削り方が可能な鉛筆削り
適合
外径8mmまでの木製鉛筆、六角鉛筆(JIS S6006/9H~6B)、丸色鉛筆
質量(g)
300
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
141×58×140
機能
ムダ削り防止機構、自動送り機構
ダストボックス容量(L)
0.215
調整機能
芯先:7段階
1台
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
1台
¥1,598
税込¥1,758
8日以内出荷
リビング学習に最適な、時短、省スペース、鉛筆カス問題を解決する全自動鉛筆削り「SASITEMI(サシテミ)」が登場。オートマチックだから時短。さすだけ全自動。鉛筆を差し込んだら自動で引き込み、自動で削り、自動で出てくる。1本目削り中に2本目の準備ができるので速い。充電式だから煩わしさナシ。ゴミ捨て時にゴミ箱まで持っていける。付属のUSBケーブルで充電しておけばコードレスで置き場所自由。満充電して約300回削れます。縦型だから使いやすい。細い長い形状なので設置の面積が小さく省スペース。上から鉛筆を刺すので刺しやすい。とがり切替ダイヤル付き。芯先の太さをダイヤル切替で調節できます。色鉛筆は太く、鉛筆は細く、など用途によって使い分けられるので便利。安全機能付き。けずりカスケース外れ感知機能(外れを感知し停止)。連続切削停止機能(100本以上で停止)。モーター過熱保護機能(モーター温度≧60℃)。切削時間(20秒)超過保護機能(最大20秒で切削終了)。過電流保護機能(通電電流≧7.5A)
付属品
USBケーブル TypeA-TypeC(1m)
質量(g)
約420(本体)
電源
リチウムイオン充電池
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
91×91×178
主要材質
ABS樹脂
適合アダプタ
AC100-240V 50/60HZ 5Vー2A
切削条件
直径7~8mmの木質鉛筆