- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- 電話機・ファックス
- カールコードのおすすめ人気ランキング
カールコードのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新625件の「カールコード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カールコード 2芯」、「落下防止カールコード」、「電気 カール コード」などの商品も取り扱っております。
伸縮自在であり、通信機、電動工具、事務機器等の移動物体への電源供給、または信号伝送等に用いられます。
乱雑になりがちな配線が、スプリング効果により整理され、作業性が向上します。
導体の極細線構成とスプリング形状により、振動、屈曲、伸縮等の耐久性に優れています。
コイル部分の伸縮は、コイル長さ(カール長)の2.5倍を標準とします。
用途電動工具及びロボット等の移動物体への電源供給、信号伝送に適しています。
また、オフィスや店舗などの電源供給およびインテリアにも適しています。
種類
産業機械用ケーブル
色
黒
リード線(m)
両端0.15ずつ
定格電圧(V)
300以下
適合規格
<PS>E
RoHS指令(10物質対応)
対応
4極4芯受話器用カールコード。交換用として需要があります。
接続端子
4極4芯
タイプ
クロス結線
RoHS指令(10物質対応)
対応
電話機の受話器と、電話機本体の間に接続するコードです。
伸縮するカールコードタイプのため、受話器の取り回しも快適です。
受話器用の4極4芯コードには2種類の配線方法が存在しており、それぞれ使用可能な機種が異なります。
本製品は2つの結線方法の中でも採用機種の比較的少ない「ストレート結線」に対応したコードです。
色
ホワイト
長さ(m)
0.3
ケーブル
4極4芯
結線
ストレート結線
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
伸縮性に優れた特殊構造のカールコードを「延長コード」にしました!
●最大伸長3m! 使いたいときに必要な分だけ伸ばせます!
●移動させる電気製品や設備の電源延長用に!
用途天井のコンセントから、レジやPOSシステムの電源供給に!
店舗や小売店のディスプレイへの電源供給に!
美容院でお使いのドライヤーの延長コードに!
ご家庭やオフィスで、インテリアにさりげなく配慮した延長コードとして!
電動工具や設備の電源延長用に!
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
容量(W)
1500以下
電線仕様-太さ(mm2)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
伸長(m)
最大/3
伸縮自在であり、通信機、電動工具、事務機器等の移動物体への電源供給、または信号伝送等に用いられます。
乱雑になりがちな配線が、スプリング効果により整理され、作業性が向上します。
導体の極細線構成とスプリング形状により、振動、屈曲、伸縮等の耐久性に優れています。
コイル部分の伸縮は、コイル長さ(カール長)の2.5倍を標準とします。
用途電動工具及びロボット等の移動物体への電源供給、信号伝送に適しています。
また、オフィスや店舗などの電源供給およびインテリアにも適しています。
種類
産業機械用ケーブル
色
白
リード線(m)
両端0.15ずつ
定格電圧(V)
300以下
適合規格
<PS>E
高伸縮性/耐屈曲性/耐摩耗性/耐油性
用途産業用ロボット・NC機械等の伸縮旋回部分への配線。
種類
電力ケーブル
色
黒
携帯電話や合カギ、小物等を紛失から守る!
キーホルダーとしても便利です。
材質
カラビナ:アルミニウム、カールコード:ポリウレタン
タイプ
カールコード式
耐荷重(kg)
0.2
最大長(mm)
1500
自然長(mm)
320
材質
コード部/ウレタン(芯ケプラー)・金属部/鉄(ニッケルメッキ)
1本
¥869
税込¥956
当日出荷
材質
カラビナ:スチール(ニッケルメッキ)、カールコード:ポリウレタン
エスコ品番
EA916ZL-71
寸法(mm)
【カールコード】直径8×102~914
全長(mm)
180
色
ブラック
1個
¥625
税込¥688
当日出荷
コンセント形状
2P
規格
PSE準拠
スイッチ
×
コンセント個数
1
定格容量
15A・125V(合計1500Wまで)
機能
耐トラッキング
マグネット
×
USBポート数
×
プラグ形状
2Pストレートプラグ
雷ガード
×
耐トラッキング
×
埃防止シャッター
×
電話機やFAX等の本体と受話器の接続に
両端のモジュラープラグのハネ部または接点部がコードと同じ面にあるカールコードのタイプのみ使えます。
仕様
4極4芯
エスコ品番
EA764CC-1
種別
クロスタイプ
色
ホワイト
長さ(m)
0.3~2
1個
¥735
税込¥809
当日出荷
電話機本体と、受話器を接続
クロスタイプ
仕様
4極4芯用
コード長さ(m)
0.3
プラグ形状
モジュラープラグ
1個
¥664
税込¥730
当日出荷
電話機の受話器と、電話機本体の間に接続するコードです。
伸縮するカールコードタイプのため、受話器の取り回しも快適です。
ケーブルの電話機側に、約10cmの延長部を搭載。
受話器用カールコードは、電話機背面の端に接続するタイプのものが一般的ですが、一部のビジネスホンでは、電話機背面の中心部に接続するタイプが採用されています。
本製品はそのような電話機に接続しても、快適に配線が可能です。
受話器用の4極4芯コードには2種類の配線方法が存在しており、それぞれ使用可能な機種が異なります。
本製品は2つの結線方法の中でも一般的な「クロス結線」に対応したコードです。
色
ホワイト
長さ(m)
0.3
ケーブル
4極4芯
結線
クロス結線
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
EVAプラスチックのカールコード。
弾力性と伸縮性があり、鍵など手軽に付けてご使用いただけます。
用途鍵の管理、キーホルダー等
材質
コイル:EVAプラスチック、リング:鉄、フック:亜鉛合金
質量(g)
13
長さ(cm)
20~100
電話機本体とハンドセット(受話器)を接続するコードですモジュラープラグはミニサイズを採用していますビジネスホン、モームテレホン、家庭用電話機、IP電話、FAXに
色
ホワイト
種別
クロス結線
コード長さ(cm)
30
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
電話機本体とハンドセット(受話器)を接続するコードですモジュラープラグはミニサイズを採用していますビジネスホン、モームテレホン、家庭用電話機、IP電話、FAXに
色
白
仕様
4極4芯
種別
クロス結線
コード長さ(cm)
60
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
ウレタンチューブ「U2」をコイル状にしたチューブです。複数のチューブを溶着加工し、マルチ配管を可能にしたコイルチューブです。
最高使用圧力(MPa)
0.8(at20℃)
材質
ウレタン
使用温度範囲(℃)
-40~+80
寸法A(mm)
350
寸法B(mm)
100
使用流体
空気
負圧性能(kPa)
-101.294
ラチェットレンチ・モンキーレンチなど、接続する穴のある工具に最適です。ウレタンコードにステンレスワイヤを芯材として使用し耐久性に優れています。ロープ径が細く柔軟性に優れ、コイル形状の復元がスピーディーです。
用途工具の落下防止に。
最大使用荷重(kg)
0.5
自然長(mm)
310
最大長(mm)
1100
材質
(芯)ステンレスワイヤ
質量(g)
25
芯径(mm)
0.8
コード径(Φmm)
2.0
用途補修用部品に
仕様
UMモーターに使用可能
トラスコ品番
852-1742
質量(g)
50
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷