カールコードセキュリティのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
103件の「カールコードセキュリティ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アラームセキュリティ」、「カールコード」、「Nobleロック」などの商品も取り扱っております。
ノート・デスクトップパソコンのセキュリティスロットに簡単取り付けできます。 ワイヤーがカールコードになっており、取り付け後、余分なワイヤーが邪魔になりません。 鍵とワイヤーが一体型になっています。 着脱が簡単なので、会議や出張など、ノートパソコンを持ち運ぶことが多い方に最適です。 パソコンと取り付け部の間に緩みが生じる場合は、付属のスペーサーを使用して、しっかり取り付けができます。 ※ワイヤーを長く伸ばした状態で取り外す際は、本体をしっかりと持ち、元に戻るケーブルにご注意ください。
ワイヤー長さ(m) 0.3~1.9 ワイヤー径(Φmm) 4.2 適合機種 セキュリティスロットを持つノートパソコン、デスクトップパソコンなど セット内容 本体×1。鍵×2個。スペーサー×3(厚み3種類、各一個) 厚さ(mm) (スペーサー)1.6、0.8、0.4 寸法(幅W×高さH)(mm) (シリンダー)32.4×29.5 シリンダー径(Φmm) 20.8 材質(ワイヤー部) 亜鉛(ビニールコーティング加工) アズワン品番 64-0858-95
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

情報漏洩、PC盗難などのセキュリティの対策に!セキュリティスロットに取り付けてしっかり盗難から守ります。
ワイヤー太さ(mm) Φ3.2 ワイヤー長(mm) 1800 仕様 セキュリティスロット対応、シリンダー錠一体型、カールコード セット内容 ワイヤー付きロック、シリンダーキー(2個)、パッド(1個) 材質 ロック本体/アルミ、ワイヤー/鉄、皮膜/PVC 質量(g) 66 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 30×17×1840 ロック シリンダー錠 アズワン品番 64-6400-69
1個
4,898 税込5,388
5日以内出荷

カールコードで余分なワイヤーが邪魔にならない!セキュリティスロットに取り付けてパソコンなどの盗難を防止する、シリンダ錠タイプのカールコードセキュリティワイヤーロック。 ワイヤーをデスクの脚やラックのフレームなどに巻き付け、シリンダ錠をセキュリティスロットに取り付けるだけでロック可能です。 カールコードタイプのワイヤーを採用しているので、取り付け後、余分なワイヤーが邪魔になりません。 付属のキーを差し込み、回転させることで解錠できます。 小型ヘッドのシリンダ錠を採用し、ワイヤーと一体型なので、設置したままノートパソコンなどを使用しても邪魔になりません。 ワイヤーが360°あらゆる方向に回転し、取り付け・設置に便利なスイング式です。 パソコンなどとロックパーツとのあいだのすき間を調節できるパッドが付属しています。 ワイヤーにはビニールコーティングを施していますので、ワイヤーによるデスクなどへのキズを防止することができます。
用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます) ワイヤー長さ(m) 2 ワイヤー径(Φmm) 4.2 仕様 ワイヤーカバー、通常キー トラスコ品番 539-2969 セット内容 シリンダー錠付きワイヤー×1、鍵×2、パット×1 材質 (ヘッド)亜鉛合金、(ワイヤー)スチール、(ワイヤーカバー)PUコーティング、(カギ)スチール+銅+ABSキャップ、(パッド)PU 質量(g) 116 対応機種 3mm~3.8mm×6.5mm~8mmのセキュリティスロットを持つパソコン(筐体厚み対応サイズ:4mm以下、内部奥行き対応サイズ:2.5mm以上) ロック シリンダー錠
1セット
4,298 税込4,728
当日出荷

サンワサプライeセキュリティ
ワイヤー長さ(m) 0.3~1.9 ワイヤー径(Φmm) 4.2 付属品 鍵×2、スペーサー×3(厚み/1.6mm・0.8mm・0.4mm) シリンダタイプ
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

サンワサプライeセキュリティ
iPadなどのタブレット、Surface、ノートパソコンなどに貼り付けてセキュリティスロットを増設できる、セキュリティ部品です。 セキュリティスロットを内蔵していない機器に貼り付けて、盗難防止ワイヤーを取り付けできるセキュリティスロットを増設できます。 本製品と、別途盗難防止ワイヤーを用意すれば、展示会など不特定多数の方がいる環境で、機器の盗難を防止します。 3M社製の強力な両面テープで、機器にピタッと貼るだけの簡単設置です。 機器の角に設置しても邪魔になりにくい、薄型仕様です。
寸法(mm) セキュリティスロットサイズ:約3×7 質量(g) 22 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 50×52×12(薄い方はH5) 対応機種 11インチiPad Pro 2018/11インチiPad Pro 2018 + Cellular/12.9インチiPad Pro 2018/12.9インチiPad Pro 2018 + Cellular/9.7インチiPad 2018/9.7インチiPad 2018 + Cellular アズワン品番 64-0908-88
1個
899 税込989
当日出荷

ノートパソコンやデスクトップパソコン等、セキュリティスロットが付いている機器に取り付けが簡単にできます。
ワイヤー長さ(m) 1.8 ワイヤー径(Φmm) 4.5 材質 質量(g) 139 対応機種 3mm~3.8mm×7mm~8mmのセキュリティスロットを持つパソコン(本体厚み対応サイズ:2.5mm~4mm、内部奥行対応サイズ:2.5mm以上)。セキュリティスロットのサイズが対応していても、スロット内部の奥行きが対応しない場合があります。 ロック ダイヤル式(4桁/回転式) 取扱説明書 (0.8MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

セキュリティスロットにセットすることによりノートパソコン、液晶モニタ、ハードディスク、NASなどのPC周辺機器を盗難から守ります。 ワイヤー本体にカバーを巻いているためディスク等にキズがつきません。 シリンダー先端にゴムが付いているためパソコンを傷つけません。 ワイヤーをデスクに取り付け、PCに付いているスロットと接続するだけの簡単仕様。
用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます) ワイヤー長さ(m) 1.7 ワイヤー径(Φmm) 4 付属品 鍵×2個、ワイヤー結束テープ 1本(全長:150mm・2mm厚)、調節パッド 3枚(1.6mm厚1枚、0.8mm厚1枚、0.4mm厚1枚) 適合 3~3.8×7~7.5mmのセキュリティスロットを持つパソコンなど トラスコ品番 539-3019
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

楽々操作のプッシュボタン採用プッシュボタン方式で片手でも簡単に取り付けて施錠が出来ます。 別途、鍵が不要なので外出が多い方でも鍵紛失の心配がありません。 鍵のナンバーコードは1万通りで暗証番号の変更も簡単に可能です。 スリムなシリンダーヘッドを採用している事で、市販の薄型PCにも快適にご使用頂けます。
用途PCセキュリティ、ケンジントンロック 仕様 ダイヤル部分:0000~9999 までの任意の数字に設定可能 材質 ケーブル部:網状スチール、ロック部:亜鉛ダイカスト 直径(Φmm) 4.4 質量(g) 148 ケーブル長(m) 1.8 保証期間 1年間 ロック ダイヤル錠 アズワン品番 65-0378-35 ケーブル径(Φmm) 4.4
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

パッド付きなので、ノートパソコン等とセキュリティロック取付け部のガタつきを軽減します。また、セキュリティスロット付近の傷付き防止にも役立ちます。ノートパソコン等のセキュリティスロットに接続して盗難を防ぐセキュリティロック。
ワイヤー長(mm) 2000 ワイヤー太さ(mm) 4 材質 ロック本体/アルミ、ワイヤー/鉄、皮膜/PVC 質量(g) 160 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 61.6×20×34.5
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

3桁ダイヤル式ロックでノートパソコンなど機器の盗難を防止(暗証番号変更可能)。1.8mまで伸長するカールコードロック。266mmまで収縮し、携帯に最適。標準スロット(ケンジントンスロット)搭載のノートパソコン、ドック、モニタ、プロジェクタその他のコンピュータ機器に対応。標準スロット(ケンジントンスロット)搭載のノートパソコン、ドック、モニタ、その他のコンピュータ機器に対応。頑丈な高耐久性ロックヘッドを使用
用途移動時や出張時にノートパソコンの盗難を防止。セキュリティが必要な環境での必須防犯ツール。公共の場でノートパソコン等の機器を保護。店舗、オフィスその他のエリアでの盗難防止に最適
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

小型セキュリティスロットに簡単取付け、一体型、超小型シリンダタイプです。 錠とワイヤーが一体型なので、邪魔になりません。 シリンダが非常に小さいので、ノートパソコン取り付け時に本体が浮かず、薄型の筐体にも最適です。 移動の多い方に最適な着脱簡単タイプです。
ワイヤー径(Φmm) 4.4 ワイヤー長さ(m) 2 セット内容 本体×1、鍵×2 ワイヤー:シルバー ロック シリンダー錠 アズワン品番 64-0908-90 直径(mm) シリンダ部:約11.6
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

ノートパソコンなどのセキュリティスロットに差し込む取付け部品です。 マウスなどのケーブルも通すことができ、ノートパソコンと同時に盗難を防止します。 ※ワイヤー、鍵は別途お買い求めください。
サイズ(mm) 25×22.5 アズワン品番 64-0855-22
1個
299 税込329
当日出荷

iPadなどのタブレット、Surface、ノートパソコンなどに貼り付けてセキュリティスロットを増設できる、セキュリティ部品です。 セキュリティスロットを内蔵していない機器に貼り付けて、盗難防止ワイヤーを取り付けできるセキュリティスロットを増設できます。 本製品と、別途盗難防止ワイヤーを用意すれば、展示会など不特定多数の方がいる環境で、機器の盗難を防止します。 3M社製の強力な両面テープで、機器にピタッと貼るだけの簡単設置です。 機器に取り付けても邪魔になりにくい、小型仕様です。
材質 亜鉛合金 寸法(mm) セキュリティスロットサイズ:約3×7 質量(g) 14 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約15×38×6 対応機種 11インチiPad Pro 2018/11インチiPad Pro 2018 + Cellular/12.9インチiPad Pro 2018/12.9インチiPad Pro 2018 + Cellular/9.7インチiPad 2018/9.7インチiPad 2018 + Cellular アズワン品番 64-0908-89
1個
799 税込879
当日出荷

ノート・デスクトップパソコン他セキュリティスロットを持つ機種(液晶ディスプレイ、プロジェクターなど)に簡単取り付けできます。 マウス・テンキーなど周辺機器も同様にロックできます。
適合機種 セキュリティスロットを持つノートパソコン、デスクトップパソコンなど ワイヤー径(Φmm) 2.2 ワイヤー長さ(m) 2
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ノートパソコンやデスクトップパソコン等、セキュリティスロットが付いている機器に取り付けが簡単にできます。金具の穴にマウス・テンキーなどのコードを通す事で同様にロックできます。
ワイヤー長さ(m) 1.8 ワイヤー径(Φmm) 2.4 材質 (ワイヤー)鉄、(南京錠)真鍮、(金具)ステンレス 対応機種 3~4×6.5~8mmのセキュリティスロットを持つOA機器等 ロック 南京錠(キー式) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (0.7MB)
1個
899 税込989
当日出荷

PCの盗難防止に。マウス・テンキーなど周辺機器も同時にロック。南京錠タイプ。
適合機種 セキュリティスロットを持つノートパソコン、デスクトップパソコンなど セット内容 取り付け部品×1個、ワイヤー×1本(直径2.2mm、長さ2.0m)、南京錠×1個、鍵×2本 アズワン品番 64-0860-16
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

高所作業での工具の落下や紛失防止のための取付け具になります。 コードは耐油、耐寒、耐摩耗性に適したPPU(プレポリマーポリウレタン)樹脂を使用しています。
用途工具や道具の取付け用(荷重範囲内) 使用荷重(kg) 0.5まで 自然長(mm) 約320 材質 (コード)PPU(プレポリマーポリウレタン)、(ワイヤー)ステンレス、(フック)亜鉛合金+メッキ加工、(リング)鉄製+メッキ加工 コード径(Φmm) 約2.0 最大長(mm) 約1100
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ノートパソコン、液晶モニタのセキュリティスロットにセットすることにより、それらを盗難から守ます。 ワイヤーをデスクに取り付け、PCに付いているスロットと接続するだけの簡単仕様。 取り回しの良い3軸首振りヘッドで、破損しにくいシリンダー錠。 対応セキュリティスロットサイズ:対応スロット3mm×7mm ワンプッシュ機能により簡単に装着可能。 小型ヘッドで目立たない・かさばらない。 ゆとりを持って取り回せる2mワイヤー仕様
用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます) ロック シリンダー錠 仕様 (シリンダ錠付ワイヤー) 2.0m/径5mm トラスコ品番 539-2900 セット内容 シリンダー錠月付ワイヤー/カギ2個/スペーサーパッド1枚/PP結束バンド1本 材質 (ヘッド部)亜鉛合金、(ワイヤー)スチール、PUコーティング 質量(g) 138 接続方式 セキュリティースロット用(シリンダー錠)
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ラチェットレンチ・モンキーレンチなど、接続する穴のある工具に最適です。ウレタンコードにステンレスワイヤを芯材として使用し耐久性に優れています。ロープ径が細く柔軟性に優れ、コイル形状の復元がスピーディーです。
用途工具の落下防止に。 最大使用荷重(kg) 0.5 自然長(mm) 310 最大長(mm) 1100 材質 (芯)ステンレスワイヤ 質量(g) 25 芯径(mm) 0.8 コード径(Φmm) 2.0
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)