- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- アンカーボルト
- カールプラグ5mmのおすすめ人気ランキング
カールプラグ5mmのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新449件の「カールプラグ5mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンクリート ビス プラグ」、「カール アンカー」、「ハンマードリル キリ」などの商品も取り扱っております。
軽くて丈夫なプラスチック製。軟質のプラスチックでできていますので割れることがありません。
耐酸性に富み、腐食知らず。良質の鉛を使用したネバリのある特殊合金でできていますので、強力で安全な施工を実現します。硬質壁に木ネジによって器物を取り付ける合理的なスクリューアンカーです。
用途コンクリート・ブロック・大理石に適しています。
配線・配管・ガス水道工事・衛生器具取りつけ工事・ダクト取りつけ工事などにも便利です。
最新技術で生まれた100%ポリアミドモンゴプラグは十分な機械的強度を有し、金属材料にない優れた特徴を持ち、耐蝕性、耐薬品性、耐振動性、耐寒耐熱温度(-40℃~80℃施工時は-10℃~60℃)に優れ、強靭でがたつきません。またALC(気泡コンクリート)、コンクリート、タイル、モルタル、ブロック、レンガ等の様々な母材に対して安定した強度を発揮するようM型溝、キャッチリブ、2本のヒレ、ブロックエッヂ等、独自のアイデアが盛り込まれています。
適合材
ALC(気泡コンクリート)、コンクリート、タイル、モルタル、ブロック、レンガ等
1箱(250本)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
コンクリート、ブロック、大理石、タイルなどへ、あらゆる器具の取りつけが美しく強固にできるプラグで、配線、配管、装飾工事などの必需品です。軟質のプラスチック製ですから軽くて錆びず割れません。下穴への喰込みは簡単でガッチリ!!。プラグは穴の深さによって寸法切りができますので便利です。
用途コンクリート、ブロック、タイル等の軽量物取付工事に!
用途コンクリート・ALC・ブロック・レンガ・石材・タイルなど
適合材
コンクリート・ALC・ブロック・レンガ・石材・タイルなど
軽くて丈夫なプラスチック製。 軟質のプラスチックで出来ていますので割れることがありません。
用途軽量物用コンクリートプラグ
適合材
コンクリート
密着効果に技あり。確かな固定力のフィット機構付。
内部にビスを中央に誘導する機構があり、ビスをにがさず、強度のバラつきがない。
材質
ナイロン
ナイロン製。ビスを締め付けるとセリ上がり、ガッチリ食いつきます。
用途軽量物用コンクリートプラグ
最強カラープラグ(従来品比)!
最強カラープラグ(従来品比)!更に、品質・強度がUPしました(従来品比)。
逆トゲが強力に壁材に食い込み、締結は確実です。埋没防止カラー付。
適合材
コンクリート・ALC・タイル・レンガ・ブロック・石材
ドリル径(Φmm)
5
寸法(mm)
22
ねじサイズ
3.5~4.1mm×長さ(取り付け物厚み+20mm)
最大引抜強度(kN)
0.0026(コンクリートでの値・保障荷重ではありません)
木ネジがコンクリート、ブロックの壁面に使えます!。割れない!抜けない!腐らない!
軽くて丈夫なプラスチック製。
軟質のプラスチックで出来ていますので割れることがありません。
用途軽量物用コンクリートプラグ
十字穴番号
No.2
適合材
コンクリート
プラグとねじのW効果で強い締結感。
中空部・非中空部どちらもOK。
用途コンクリート、中空押し出しセメント板窯業系、サイディング、モルタル、ブロックに使用。
プラグ外径(Φmm)
6
下穴径(Φmm)
6
材質
ステンレス
頭部形状
トラス
仕上
ステンレス
適合材
コンクリート、中空押し出しセメント板窯業系、サイディング、モルタル、ブロック
1箱(80本)
¥799
税込¥879
当日出荷
回転防止フィンによりドリル孔内での共回りを防止。
-40℃~80℃までの幅広い耐熱・耐寒性。
用途コンクリート・ブロック・レンガ・石材・中空セメント板など。
材質
ポリアミド樹脂PA6(ナイロン)
適合材
コンクリート・ブロック・レンガ・石材・中空セメント板など
材質
灰色部分 = ポリアミド PA6(ナイロン6)、赤色部分 = ポリプロピレン PP
安定感抜群!
プラグの羽根がしっかりくい込む!
用途ALC、コンクリート、タイル、レンガなどへの取付けに
材質
樹脂
適合材
ALC、コンクリート、タイル、レンガ
コンクリート・ブロック・ALCパネル用ファスナー。ナイロン100%。-40℃~+100℃の温度に耐える。内部にガイドがついている為、施工時の木ねじはみ出しを防止。2本のウィングが共回りを防止。
用途笠木取り付け。洗面器取り付け。
材質(本体)
ナイロン製
適合材
コンクリート・ブロック・ALCパネル