- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- カー用品
- 自動車用緊急用品
- カーロープのおすすめ人気ランキング
カーロープのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新146件の「カーロープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タイヤスロープ」、「ソフトカーロープ」、「けん引ロープ」などの商品も取り扱っております。
しなやかで強度があり耐水性に優れている。
仕様
両端リング加工
プロドライバーの要望に応えるソフトな使い易さ・ハードな実力。
防水布袋入り。
スタックした4WDもスパッとレスキュー。
ヘビーデューティー用途のハイパフォーマンスタイプ。
乗用車全般に緊急脱出用、けん引ワイヤーロープ。故障車のけん引もOK。けん引ワイヤーロープは、脱輪、ぬかるみ等でスタックしたり、。雪道等で自力脱出が不可能なときに使用できます。また、通常の故障車等のけん引にも使用できます。破断張力 約3.1t。ロープ長 約3.6m。ワイヤー径 8mm。※一部使用できない車種があります。
用途保安用品
長さ(m)
3.6
破断張力(t)
3.1
材質
(ロープ部)炭素鋼(メッキ仕上げ)、(シャックル)鋳造鉄
質量(kg)
1.24
内容
ワイヤーロープ/白旗
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
(パッケージ)300×300×50
ワイヤー径(Φmm)
8
張力(kg)
2000
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
両端リング(輪)加工付。安価で強力なポリエチレン(PE)の特性を残しつつ
作業性を上げるためにポリエステルの糸(白)を混撚して作られたロープです。
そのため軽量・強力で作業性が良いです。
トラックロープ以外でも農園芸や荷役・現場作業などにもご使用頂けます。
用途トラックロープや荷役など
まさかの時の安心の1本。
初心者ドライバーでも安全・確実にお使い頂けるスタンダードタイプ。
長さ(m)
伸張時/3.6、収縮時/1.5
合織ロープの中で最も強度があり、摩擦にも強いです。
耐熱性にも優れています。
3つ打…もっともポピュラーな打ち方です。強度にも優れています。
用途屋外現場での使用
(株)クラレの素材を使用した日本製。強度・耐候性に優れ、スリップしにくく扱いやすいクレモナSロープ、トラック仕様 両端リング加工付
用途トラックの荷締めや、農園芸作業ロープや荷役作業にも。屋外用途にも最適です。
仕様
両端リング(輪)加工
強力なポリエチレンと作業性をアップさせる為に、ビニロンの糸を混ぜて作られた軽量・強力・作業性の良いロープです。
用途トラックの荷締め用のロープ
色
黄
RoHS指令(10物質対応)
対応
ショックが少ない伸縮性のあるけん引ロープ。
安全性を考慮した、取付けやすく、はずれにくいフック金具採用。
白旗付き。
サイズ
収縮時:約2m 伸張時:約4m
仕様
車両側けん引フックの穴径がΦ30mm以上の車両に対応します。フック開口部約17mm
材質
ポリエステル、ゴム紐など
色
イエロー
パッケージサイズ(mm)
H190×W250×D100
故障車などの車を引っ張る伸縮式のけん引ロープですので、たるみや踏み付けが無く、安全にけん引が出来ます。収納時にはコンパクトになりますので保管も楽です。
用途故障車などのけん引に。
全長(m)
収縮時:1.6、伸張時:4
材質
PE(ロープ)、鉄(フック)
取扱説明書
(1.5MB)
安価で作業性の良いトラックロープです。
用途トラックの荷締めに。覆いに。結束に。
仕様
3つ打両端アイスプライス加工
色
黄
酸・アルカリ・海水などに強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。
用途各種結束、テント・タープ用など。
種類
3つ打
RoHS指令(10物質対応)
対応
強度がありしなやかで作業性が良いロープです。扱いやすくて伸びにくく滑りづらいため結束から幅広い分野で使用できます。軽量で水強いポリエチレンの特性にポリエステルを混ぜ作業性を高めたロープです。
用途トラックの荷役から荷造り、梱包や漁業まで幅広く使用。
仕様
両端リング加工(アイ加工)
片端リング(輪)加工付。ポリプロピレンですので軽量タイプのロープです。
トラックロープ以外でも農園芸や荷役・現場作業などにもご使用頂けます。
用途トラックロープや荷役など
ポリエチレンにビニロンを混撚する事で、ポリエチレンの特長である硬く、滑りやすい欠点を解消させました。安価で作業性の良いロープです。
用途軽包装の梱包に!
やわらかくて扱いやすいロープならこれ!!天然素材の綿ロープ。トラック仕様 両端リング加工付
用途トラックの荷締めや、農園芸作業ロープや荷役作業にも。強度・耐候性は化学繊維ロープ(クレモナSやクレポリ)に比べ劣るが熱や摩擦には強いです。
仕様
両端リング(輪)加工
いざという時に頼りになる、けん引ロープ。軽自動車~小型乗用車(1500cc)に
用途保安用品
ロープの代表的素材で信頼度があります。
強度・耐候性・手さわりとバランスのとれたロープです。
トラック荷締めや荷役作業・作業補助ロープに最適
クラレの国産原料使用でクラレのラベル付き、 ビニロン・ポリエステル混紡