カー用品 ブルートゥースのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
94件の「カー用品 ブルートゥース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「USB 電話」、「ブルートゥース 車 スピーカー」、「カーオーディオ Bluetooth」などの商品も取り扱っております。
Bluetooth ver 3.0仕様。 (下位/上位バージョン(4.0)の携帯電話でも使用できます。) Bluetoothを搭載した携帯電話の音楽・ワンセグ音声をカーステレオで聴けます。 お手持ちの充電器/カーオーディオ等のUSBポートに挿して手軽に使用可能。 AUX付カーステレオを手軽にワイヤレス化できるので、車に乗る度にケーブルを抜き差しする必要がありません。 お手持ちの様々なオーディオスピーカーもワイヤレス化。 接続用のΦ3.5ステレオ端子ケーブル約1m付属。 L字型/I字型Φ3.5ステレオミニプラグでスッキリ配線。 降車時に車のエンジンを切ると、本製品のエンジン連動機能により、端末の曲が自動的に一時停止し電力消費を抑えます。 また、エンジンを始動すると端末と自動的に再接続します。(一部の機種では自動停止/自動接続できない場合があります。)
Bluetooth Bluetooth V3.0 質量(g) 8 ケーブル長(m) 約1 方式 無線:Bluetooth Ver.3.0 接続方式 Bluetooth 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 21×56×11 対応 プロファイル:アドバンスオーディオディストリビューション(A2DP) 通信可能距離(m) 距離:約10m以内
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

自宅のオーディオをワイヤレス化。オーディオとスマホをBluetoothで簡単に接続。 高音質コーデックAACに対応したBluetooth(R)オーディオレシーバー。
ブラック 仕様 (最大登録可能台数)8台 付属品 USB ACアダプタ、USB充電ケーブル(Type-A、Miro-B)、オーディオケーブル、RCA変換ケーブル、取扱説明書(保証書付き) 質量(g) 約32 出力 Bluetooth Power Class1 電源 DC5V 適合規格 PSE、(法令対応)TELEC 接続方式 Bluetooth 対応 NFC、(Bluetoothプロファイル)A2DP、(A2DPの対応コーデック)SBC、AAC、(A2DPの対応コンテンツ保護)SCMS-T方式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約60×17×60 保証期間 1年間 動作温湿度範囲 5~35℃、20~80%RH Bluetooth Bluetooth標準規格version5.0 変調方式 FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散) 通信距離(m) (最大)見通し約20 周波数帯域(GHz) 2.4帯
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

3Wの高音質スピーカー搭載で、通話相手の声がはっきり聞こえます。車載用Bluetoothスピーカーとしても使用できます。ノイズキャンセル機能付きのマイクで自分の声をはっきりと相手に伝えることができます。大容量バッテリー搭載で長時間の使用が可能で、バッテリー切れの心配がなく、頻繁に充電する必要もありません。操作ボタンが大きく、押し間違いを防ぎます。スライドスイッチで簡単に電源のON/OFFができます。振動感知機能搭載で製品本体に振動が加わると自動で電源が入ります。ワンボタンでSiriやGoogleアシスタントを起動できます。サンバイザーに挟んで使用するハンズフリーカーキットです。YES/NOで応答・着信拒否ができるので、手が離せない場合でも電話に出ることができます。※着信があるとヘッドセットが呼び出し音が鳴ります。呼び出し音が鳴り終わった後に音声操作が可能になります。
付属品 充電用USBケーブル,取扱説明書(保証書) 質量(g) 約118 電源 内蔵型リチウムポリマーバッテリー 適合規格 Bluetooth Ver 4.1+EDR,Class2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約48×60×115 充電時間 約3時間 周波数範囲 2.400GHz~2.480GHz 通信距離 約10m(使用環境によって異なります) 再生周波数帯域(Hz) 20~20000 連続再生時間 約14時間 通話可能時間(h) 約17 伝送方法 GFSK プロファイル HSP, HFP, A2DP, AVRCP 装着方式 ハンズフリー 連続待受時間 約1000時間 対応コーデック SBC
1個
5,098 税込5,608
5日以内出荷

ブルートゥース機能が付いたスマートフォンや、micro SDカード・USBメモリ等の音楽をFMラジオへ発信し、車のスピーカーから聴くことが可能。 76.0~108.0MHzから0.1MHz間隔でお好みの周波数に設定可能。 接続機器の充電も可能なUSBポート付き。 ペアリングまたはmicro SDカード・USBメモリが挿し込まれると自動で音楽が再生。 再生/停止・曲送り/曲戻し・音量調節ができる。 最後に使用した周波数を記憶。 ヒューズ付き。(内蔵タイプ)
仕様 マルチバンド、ヒューズ付き(内蔵タイプ) ブラック 出力電流(A) USBポート最大許容:2.5 対応機種 スマートフォン・micro SDカード・USBメモリ 発光色 レッド 通信方式 Bluetooth 周波数範囲(MHz) 76.0~108.0(FM) 接続端子 USB 定格出力電圧(V) DC12 USBポート数 USB-A×2 Bluetooth 対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

Bluetooth対応のスマートフォン/iPhoneの音楽やワンセグ音声をワイヤレスで受信、さらにワイヤレスでFMラジオに送信し、カーステレオから聴くことができます。 Bluetoothバージョン5.0仕様。 (従来のバージョンとも互換性があり、従来のバージョンの携帯電話でも使用できます。) お好みの音質効果を6種類から選べるイコライザー機能 BASS/POP/ROCK/CLUB/VOCAL/FLAT エンジン連動機能。 車のエンジンを切ると、本製品とBluetooth接続した端末の再生曲が自動で一時停止します。一部の機種では自動停止できない場合があります。) 自動再接続機能。 車から離れたりエンジン停止により、本製品と端末のBluetooth接続が切れても、再度車に戻るかエンジンを始動すると端末のBluetooth機能と自動で再接続します。(一部の機種では自動再接続できない場合があります。) 141chの周波数から選択できるフルバンドタイプ。 周波数76.0MHz~90.0MHzの範囲から0.1MHz間隔で選択可能。 夜間でも見やすいLEDディスプレイ付。 A2DPプロファイルSCMS-T対応。 ワンセグTV音声出力にも対応。 12V、24V車兼用。
送信周波数(GHz) 2.402~2.481 送信周波数(MHz) (FM)76.0~90.0/0.2間隔で選択 無線通信方式 Bluetooth ver.5.1 対応プロファイル A2DP
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

1台2役!ステレオミニプラグ接続をBluetoothで送受信出来る aptX(R)/aptX(R) LLに対応。低遅延でCD並の音質を実現 充電しながら使える
仕様 マルチペアリング:最大8台 セット内容 本体、中継コネクター、充電専用ケーブル、取扱説明書、Bluetoothセットアップ取扱説明書 ブラック 質量(g) 約14 連続使用時間(時間) 【待機】最大約300、【動作】送信モード:最大約16、受信モード:最大約11 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 29×56×7(※ケーブル・突起部含まず) 準拠規格 Bluetooth Ver 4.2+EDR Class2下位互換 動作環境 温度:5℃~45℃、湿度:10%~90%(結露なきこと) 充電時間(時間) 約2 アズワン品番 64-3774-53 プロファイル A2DP 通信距離(m) 約10(※使用環境によって異なります。) 対応コーデック SBC / aptX / aptX LL(aptX low latency)
1本
10,390 税込11,429
当日出荷

最大合計出力2.4Aでスマホやタブレットを充電できるUSBポート・2ポート付き。車の中でスマートフォンやタブレットの音楽などをワイヤレスで楽しめる、重低音モードを搭載したBluetooth(R)FMトランスミッター。
端子 USB Type-A メス 2port Bluetooth ver. 4.2 送信周波数(MHz) 88.1/88.3/88.5/88.7 仕様 BASSブースト:あり 付属品 取扱説明書 ブラック 質量(g) 約32 外形寸法(mm) Φ30×95(突起部除く) 使用温度範囲 0~40℃(結露なきこと) 定格入力電圧(V) DC12/24 定格出力電流(A) 2.4 対応 対応プロファイル:A2DP、対応コーデック:SBC、対応コンテンツ保護規格:SCMS-T 発光色 赤・青 機能 ラストメモリ機能 使用電源 アクセサリソケット 通信距離 Bluetooth:Class 2(最大約10m(理論値)) 保存温度範囲(℃) -20~45(結露なきこと) 適合ソケット Φ20.8~22.0mm 対象地域 日本国内 定格出力電圧(DC V) 5 各種認証 JAAMA認定ELPマーク取得(微弱無線設備適合品) 技術基準適合証明 Bluetooth認証 ペアリング 8台 変調方式 GFSK方式 (Gaussian filtered frequency shift keying)
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

Bluetoothを搭載した端末とワイヤレスで接続し、車でも家でもハンズフリー通話ができます。 端末の音楽/ワンセグ音声も本製品のスピーカーで聴けます。 Bluetoothバージョン4.0仕様。 (従来および上位のバージョンとも互換性があり、従来のバージョンの携帯電話でも使用できます。) ノイズリダクション/エコーキャンセラー/HD-Voice/CVC機能搭載。通話相手に聞きやすいクリアな音質で通話ができます。 マルチポイント機能搭載で同時に2台の携帯電話の待ち受けが出来ます。 音楽リモコン機能付。再生/一時停止ができます。 充電しながら待ち受け可能。 電池の消耗を減らす自動電源OFF機能付き。 受話音量ボタン・リダイヤル機能付き。 車(12V/24V対応)でもパソコン(USB)でも充電ができる、DC充電器+USB充電ケーブル付。
ブラック 通信方式 CSR社製 Bluetooth Ver.4.0 CSR8615 Bluetooth Version:4.0 通話時間 連続:約14時間 仕様 連続待受時間:(最大)約20日間 付属品 DC充電器(12V/24V)/USB充電ケーブル(5V)/サンバイザー取付金具/取扱説明書 質量(g) 34 ケーブル長(m) 約3 接続方式 Bluetooth 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 45×34×105 使用電池 リチウムイオン電池 充電時間(時間) 約3 プロファイル ヘッドセット(HSP)/ハンズフリー(HFP)/アドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)/オーディオ/ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP) 装着方式 ハンズフリー 通信距離(m) 約10以内
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

車内で快適手ぶら通話可能なBluetoothスピーカー。 スピーカー本体にリチウムイオンポリマー電池を内蔵し、電源配線不要。 スマートフォンに触れず着信受話・終話・音量調節・音楽再生/停止などの操作が可能。 スピーカーの音をマイクが拾わないように防いでくれるエコーキャンセル機能搭載。 接続が切れると約3分後にスリープモードへ。乗車時の振動を感知するとスリープモード解除とオート再接続。
仕様 パスキー(認証コード):0000(ゼロ4つ) 材質 ABS他 ブラック 本体質量(g) 約52 充電時間(時間) 約3.5 内蔵電池 リチウムイオンポリマー電池 通話時間 最大約20時間 Bluetooth Ver.5 ペアリング 最大ペアリング登録8台 装着方式 ハンズフリー 通信距離(m) 見通し:最大約10(Class2) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約129×52×19 再生時間(時間) 音楽:最大約20 連続待受時間 最大約360時間 対応コーデック SBC 対応プロファイル HFP/A2DP/AVRCP
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

Bluetooth4.0に対応。連続通話時間が125%(Bluetooth3.0比)にアップしたBluetoothヘッドセット。 Bluetooth4.0に対応した片耳ヘッドセット。さらに向上した通話品質。 音楽、通話、ワンセグ視聴に対応。iPhoneならバッテリー残量が見える。 同一プロファイル2台同時待受けが可能。接続する機器情報を最大8台まで記録。 充電は付属ケーブルを使ってパソコンと接続するだけ。 種類のイヤーピースを付属。RoHS基準値準拠。
Bluetooth Version:4.0 通話時間 連続最大約7.5時間 仕様 (PINコード)0000、(著作権保護技術)SCMS-T、(ノイズキャンセル機能)搭載(CVC) セット内容 交換用イヤーピース(S/M/L)、充電用USBケーブル、イヤーフック 寸法(mm) 15.3×33×31.5(突起部、ケーブル含まず) 本体質量(g) 6 接続方式 Bluetooth 対応機種 Bluetooth対応の機器(パソコン・携帯電話・スマートフォン) 対応 Chrome OS (ボリューム+ーのみ操作可能) インターフェース (無線)Bluetooth Ver 4.0 下位互換対応、周波数ホッピング方式スペクトラム拡散(FH-SS)方式 動作環境 温度-10~50℃、湿度10~90%(結露なきこと) 通信出力 最大2.5mW(Class2) 送信周波数(GHz) 2.4 RoHS指令(10物質対応) 対応 プロファイル (対応)HFP(ハンズフリー)、 HSP(ヘッドセット)、A2DP、Battery Servise Profile 待ち受け時間(時間) 連続最大160(充電約2時間) 装着方式 片耳 通信距離(m) 約10(使用環境によって異なります) イヤホン形状 カナル型
1台
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)テレビ用ワイヤレス送信機
消費電力(W) 0.5 幅(mm) 44 高さ(mm) 16 質量(g) 22 奥行(mm) 69 Bluetooth バージョンVer.3.0/送信出力Class2(2.5mW)/対応プロファイルA2DP/対応コーデックQualcomm aptXTM Low Latency、SBC/通信方式2.4GHz band FH-SS 電源アダプタ 入力AC100V(50/60Hz)0.2A、10VA(100V)/出力DC5V、800mA
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

Bluetoothバージョン5.2仕様。(下位/上位バージョンのスマートフォンや携帯電話でも使用できます。) Bluetooth対応のスマートフォンや携帯電話の音楽や動画・ワンセグ音声を本製品がワイヤレスで受信し、AUX端子で接続されたカーステレオで聴けます。※USBポートがない車ではご使用になれません。 AUX延長ケーブル付属(約1m) A2DPプロファイルは標準コーデックのSBCの他、高音質&低遅延のAAC、aptX、aptX HDに対応。 ※転送時のコーデックは接続するスマートフォンや携帯電話のコーデックに依存します。対応コーデックはスマートフォンや携帯電話の取扱説明書等でご確認ください。 ※aptX HD/aptXはSCMS-Tに対応していません。スマートフォンや携帯電話で設定をご変更ください。 降車時に車のエンジンを切ると、本製品のエンジン連動機能により、スマートフォンや携帯電話の再生が自動で一時停止します。また、エンジンを始動するとスマートフォンや携帯電話と自動的に再接続します。(一部の機種では自動停止/自動再接続できない場合があります。)
仕様 SCMS-T:対応 付属品 AUX延長ケーブル(約1m) ブラック 質量(g) 12 接続方式 Bluetooth 入力電圧(V) DC5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 20×51×10 周波数範囲 2.402GHz~2.480GHz 動作温度(℃) 0~40 無線通信方式 Bluetooth ver.5.2 Bluetooth Bluetoothバージョン5.2 対応コーデック SBC/AAC/aptX/aptX HD 無線距離(m) 約10以内(Bluetooth) 対応プロファイル アドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

切り替えスイッチで、Bluetoothの受信用と送信用の両方に使用可能なBluetoothオーディオレシーバー&トランスミッターです。 受信機モードに切り替えれば、Bluetoothに対応していないイヤホンやヘッドホンを繋いで、Bluetooth対応のスマートフォンや携帯オーディオプレイヤーなどと接続ができます。 送信機モードに切り替えれば、Bluetoothに対応していない携帯オーディオプレイヤーやテレビと繋いで、Bluetooth対応のスピーカーやヘッドセットなどと接続ができます。 受信機モードや送信機モードはワンタッチで簡単切り替えできます。 音量操作ボタン搭載で受信機モードの時に音量操作ができます。 マルチポイント機能搭載で、送信機モードの時に2台のBluetoooth機器に同時に音声を飛ばすことができます。 一般的な3.5mmイヤホンジャックを採用しているので、通常使用しているイヤホンなどがそのまま使用できます。 高音質で遅延が少ないapt-X Low Latencyコーデック対応です。(apt-X Low Latency対応機器との組み合わせでお使い頂けます。) 本製品を送信用と受信用として2台使用すれば、簡単にBluetoothのワイヤレス環境を構築できます。 ポケットに入れて持ち運べる手のひらサイズで、重量は軽量の18gです。
仕様 SCMS-T:非対応 セット内容 3.5mmケーブル、光デジタルケーブル、3.5mm→赤白変換ケーブル、給電用microUSBケーブル サイズ 約85×77×20mm 質量(g) 46 適合規格 Bluetooth5.0(Class1) 周波数範囲 2.402~2.480GHz 通信距離 約100m(理論値) 伝送方法 GFSK 対応コーデック SBC, apt-X, apt-X LowLatency, apt-X HD, Faststream マルチポイント 対応 対応プロファイル A2DP, AVRCP
1個
7,898 税込8,688
12日以内出荷

適合規格 Bluetooth 5.0 周波数(GHz) 2.402~2.480 通信距離(m) 10 対応プロファイル A2DP 電源 USB給電 伝送方法 GFSK マルチポイント 対応 セット内容 製品本体、取説(保証書)、オーディオケーブル 対応コーデック SBC、apt-X、apt-X LowLatency 対応機種 Bluetooth 5.0以下のBluetoothデバイスに対応、Bluetooth内蔵スマートフォン、iPad/iPhone、パソコンなど 接続方式 3.5mm
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

機内エンターテイメントやテレビの音をいつも使っている無線イヤホン・ヘッドホンで聴くことができるBluetoothオーディオトランスミッタ―/レシーバーです。 2本のΦ3.5mmプラグがそれぞれ回転するので、航空機内のΦ3.5mmデュアルジャックにもテレビのΦ3.5mmヘッドホンジャックにも対応。 充電しながら使用できるので、バッテリー残量を気にする必要はありません。 送信モード・受信モード2つのモードに対応しており、一台で、送信機としても受信機としても使用できます。スイッチ一つでモードを簡単に切り替えることが可能です。 イヤホン(ヘッドホン)2台に同時送信可能なデュアルストリーム機能付きで、2人で動画や音楽をシェアして楽しむことができます。 持ち歩きやすい軽量、小型タイプで旅行の際もかさばりません。 付属のオーディオ延長ケーブルを差し込むことで、プラグが差し込みづらい箇所でも使用可能です。 ※プラグ1本の場合のみ対応。 送信モードでは、飛行機やテレビなどBluetoothを搭載しない機器とBluetoothヘッドホンやイヤホンを接続することで、ワイヤレスで動画や音楽を楽しむことができます。 受信モードでは、スピーカーやコンポなどBluetoothを搭載しない機器とスマートフォンなどを接続することで、スマートフォンなどからワイヤレスで音楽などを再生して楽しむことができます。 連続音楽再生約24時間の長時間駆動を実現し、一日中使用できます。 簡単3ステップで接続可能で、Bluetoothに対応しないデバイスを簡単にワイヤレス化することができます。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様 最大登録可能台数:8台 付属品 USB充電ケーブル(USB-A - USB Type-C(TM))、オーディオ延長ケーブル 質量(g) 約22 出力 Bluetooth Power Class2 電源 充電式リチウムイオン電池 適合規格 TELEC 定格電圧(V) DC5 通信方式 Bluetooth標準規格 Version5.0 充電時間 約2時間 保証期間 1年間 再生周波数帯域(Hz) (A2DP)20-20000 連続再生時間 最大約24時間 ※接続端末や、アプリ、OS、通信環境などお客様のご使用環境によって異なる場合があります。 色(本体) ブラック 保護 【A2DPの対応コンテンツ】○:SCMS-T 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約43×約15×約46 変調方式 FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散) 通信距離(m) 最大:約10 ※障害物なきこと 周波数帯域(GHz) 2.4 対応コーデック A2DP:SBC 対応プロファイル A2DP、AVRCP
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

最新規格の「Bluetooth Ver.4.0+LE/EDR」に準拠しています。 Bluetooth Ver.4.0機器との接続時には更なる省電力を実現しました。 最大100mまで通信が可能です。(理論値) 超コンパクトサイズで装着したままでも邪魔になりません。 チップセットは信頼のQualcomm社製を採用しています。IVT社製ソフトウェアも同梱されています。 付属のIVTドライバーかWindows標準ドライバーの2種類のドライバーを使うことができます。状況に応じての使い分けが可能です。 Windows10に完全対応しています。Windows標準ドライバーを使う場合はパソコンに接続するだけで使うことができます。
適合規格 Bluetooth Ver.4.0+LE/EDR 通信出力 Class1 仕様 ユーティリティソフトウェア:IVT社製(サンワサプライWEBサイトからダウンロード)/Windows標準ドライバー 付属品 取扱説明書、保証書 質量(g) 約2.4 電源(V) DC5(USB給電) インターフェース USB(Aタイプコネクタ) 周波数範囲 2.402~2.480GHz アズワン品番 64-0910-46 伝送方法 FHSS(周波数ホッピング方式) 通信速度 最大3Mbps プロファイル PAN、FAX、DIP、PXP、BLP、SPP、HSP、BPP、HTP、GLP、DUN、HFP、PBAP、HRP、HID、A2DP、MAP、HOGP、OPP、AVRCP、GATT、DI.DID、FTP、HCRP、FMP、ANP 取扱説明書 取扱説明書/組立説明書 通信距離(m) 最大約100
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

Bluetooth対応のスマートフォン/iPhoneの音楽・動画やワンセグ音声をカーステレオから聴くことができます。Bluetoothバージョン5.1仕様。(従来のバージョンとも互換性があり、従来のバージョンのスマートフォン/iPhoneで使用できます。)。充電器/カーオーディオ等のUSBポートに挿して使用できます。USB電源連動機能。USBポート側の電源を切ると、端末の再生曲が自動で一時停止します。USBポート側の電源をONにすると端末のBluetooth機能と自動で再接続します。(一部の機種では自動停止/自動再接続できない場合があります。)。イコライザー機能付。重低音モード(ベースモード)、ノーマルモードの2種類から選択可能。選択したイコライザーを音声でお知らせします。(選択したイコライザーのモードは記憶されます。)。周波数を選ぶだけの簡単操作。(88.1/88.3/88.7MHz)。選択した周波数が青く光ります。微弱無線局規定品
仕様 SCMS-T:対応 ブラック 質量(g) 7 使用温度範囲(℃) -5~35 (結露しないこと) 入力電圧(V) USB 5/0.5A以上 接続端子 USB 送信周波数(GHz) 2.402~2.480 送信周波数(MHz) 88.1/88.3/88.7 Bluetooth Bluetooth ver.5.1 プロファイル アドバンスオーディオディストリビューション(A2DP) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 22×55×10 無線距離(m) 約10 (Bluetooth) マルチポイント 非対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

USB Type-Aコネクタ接続対応のPCやゲーム機で高品質ワイヤレスユーザー体験 RK-BT100Aは、USB Type-Aコネクタ搭載のPCやゲーム機にUSBで接続することで、Bluetoothイヤホン等のオーディオ機器へワイヤレス伝送を可能にするドングルタイプのBluetoothオーディオトランスミッターです。 通信時、対応機種の伝送コーデックに依らず本機の低遅延コーデック「aptX/aptX LL」で通信されるため、オーディオとヴィジュアルメディアとの同期性や音声品質の向上が期待でき、動画視聴やゲームプレイをより快適にお楽しみいただけます。 ※接続するオーディオ機器が各コーデック伝送に対応している必要があります。 低遅延コーデックaptX / aptX Low Latency対応 通信方式はBluetooth Ver 5.0でスタンダードなSBCに加え、低遅延コーデック「aptX/aptX LL」に対応しています。「aptX LL」はオーディオ伝送遅延量が40ms(0.04秒)未満と極めて低く、対応機種のヴィジュアルメディアとオーディオ機器の音声との同期性を飛躍的に高めます。 人の脳は一般的に100ms以下の遅延を感じにくいため、「aptX/aptX LL」コーデックを利用することで特に動画視聴やゲーム等で高品質なワイヤレスユーザー体験を享受することが可能になります。
1個
4,998 税込5,498
8日以内出荷

【LUFTハンズフリー専用カーキット】 。 【Bluetooth4.1搭載】 Bluetoothの最新モデルで自動接続が可能になり途切れない安定した接続を実現して通話中の途切れやノイズも軽減 。 【ノイズリダクション機能搭載】。 ノイズを極限まで抑えた、ノイズリダクション機能搭載で高音質でクリアな通話が可能。 高性能マイクHIFIマイク搭載により収音範囲が広く自然な音声通話が可能。 【スマートONEタッチ】。 通話の応答やキャッチホンなどの様々な機能をワンタッチで操作が可能に。 ユーザー目線の快適な操作性を追求しました。 【オートパワー機能】。 自動車から10M異常離れると、Bluetoothの接続が遮断され3分後に自動的に電源がOFFになりスタンバイモードに切り替わります。 自動車に乗車するとドアの閉めた振動を感知して自動的に電源が入ります。 自動車の乗り降りで電源を操作する必要はありません。 【LUFT ハンズフリー カーキット】はハンズフリー通話に特化した専用機器です。 プライベートはもちろんお仕事でも安心してお使い頂けます。 FMトランスミッターなどの機器と併用してご使用する事も可能です。
用途自動車の乗車中の通話専用ハンズフリーカーキットです。 イヤホンタイプとは異なり、サンバイザーに取り付けて頂くだけですぐに通話が可能。 セット内容 本体、カーチャージャー(12Vのみ対応)、USBケーブル、日本語説明書(保証書付)、パッケージ" 寸法(mm) 117.5×60.5×45 ブラック 質量(g) 106 接続方式 Bluetooth 入力 5V/1 連続使用時間(時間) 10 バッテリー容量(mAh) 600 Bluetooth 4.1 音量調節 ノイズキャンセリング
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

スマホ/タブレットの音楽・音声をワイヤレス接続/カーオーディオで再生する、AUX-Bluetoothミュージックレシーバー。カーオーディオのAUX外部入力端子へケーブル接続。FM電波を使わないからノイズが出にくい、安定&高音質再生。Bluetoothバージョン5.1仕様。下位バージョンとも互換性があり、下位バージョンの携帯電話でもご使用になれます。A2DPプロファイル SCMS-T対応。ステレオサウンドや、ワンセグTV音声にも対応。端末を8台までマルチペアリング(ペアリング設定履歴保持)可能。イコライザー切替え2種(ノーマル/重低音)。USB充電ポート付き。最大出力3Aのハイパワー。充電しながら音楽や動画音声を再生できます。リバーシブルUSBポート。USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せます。ハンズフリー通話対応。(車のカーソケットの位置によっては、通話相手へ音声が聞こえにくい場合があります。)。12V/24V車兼用。
仕様 SCMS-T:対応、USB出力:5V/3A ブラック 質量(g) 32 コード長さ(m) 約1 入力電圧(V) DC12-24 送信周波数(GHz) 2402~2480 無線通信方式 Bluetooth ver.5.1 プロファイル アドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)、オーディオ、ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 27W×27H×56.5Dmm マルチペアリング 8台 無線距離(m) 約10 (Bluetooth)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷