- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- カー用品
- 車外用品
- カー用品 ルーフキャリアのおすすめ人気ランキング
カー用品 ルーフキャリアのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新393件の「カー用品 ルーフキャリア」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カーキャリー」、「terzo ベースキャリア」、「ルーフボックス」などの商品も取り扱っております。
横枠が無く、脚部がフレームパイプの下にある為幅広の荷物などをフラットの
状態で積載できます。
キャリアの高さ調節を3段階(最大5cm)まで調節可能!
ルーフの高さや用途に合わせて微調節ができます。
回転灯やスピーカー等のベースキャリアとしてご使用できます。
用途長尺物・回転灯用
種類
ベーシックキャリア
最大積載荷重(kg)
60
ユニクロメッキより優れた耐食性でサビにくい!
サビを目立たなくする働き!
摩耗に強い!
材質色の変化
パイプの内側もZANめっき処理!
めっき付着量が約3倍!
最大積載荷重(kg)
60
調節範囲(mm)
最大50まで(キャリア高さ)/8段階調節可能:ピッチ6.25
本体枠はアルミ製で軽くて頑丈、表面処理にはアルマイト(腐食防止処理)+クリアー処理をしてある為 サビに強い仕上がりになります。
脚部は、強度を保つ為に防錆及び表面処理を行ったスチール材を使用しております。
脚部は幅広ステーを使用の為、安定感があります。
材質は強度を保つ為スチール材を使用表面処理は下地にはメッキ処理を施し、 その上からシルバーの焼付け塗装、仕上げはクリアー塗装と3重の処理をしている為サビに強い仕上がりになっております。
取付けのボルト、ナット類は、ステンレスを使用しております。
用途重量物用
種類
ベーシックキャリア
この商品は、別売回転灯アタッチメントを取付ける為のベースキャリアになります。
横枠が無く、脚部がフレームパイプの下にある為幅広の荷物などをフラットの状態で積載できます。
キャリアの高さ調節を3段階(最大5cm)まで調節可能!
ルーフの高さや用途に合わせて微調節ができます。
回転灯やスピーカー等のベースキャリアとしてご使用できます。
用途長尺物・回転灯用
色
黒
タイプ
専用タイプ
種類
ベーシックキャリア
最大積載量(kg)
60
高さ調節
3段階(5cm)
シリンダーキー標準装備。シリンダーキーによる簡単ロック・緩み止め機構付
用途キャリア設置用ステー
色
ブラック
タイプ
ドリップタイプ
法規制
ECE R26 外部突起規制適合品
ユニクロめっきより優れた耐食性でサビにくい!
サビを目立たなくする働き!
摩耗に強い!
材質色の変化
パイプの内側もZANめっき処理!
めっき付着量が約3倍!
最大積載荷重(kg)
60
内寸幅(mm)
990
調節範囲(mm)
最大50まで(キャリア高さ)/8段階調節可能:ピッチ6.25
フット+バーを車体に取り付ける車種別ボルダ―
堅牢なスチール製。強い風圧でも確実に固定します。
車を買い替えた場合も車種別取付ホルダーだけ替えることでベースキャリアを取り付けることができます。
アルミの特性を100%生かした軽く、強く、さびない、スマートで美しいルーフラックです。さびをきらう愛車のために・・・。
全幅(mm)
1100
内寸幅(mm)
1060
材質
アルミ合金製
innoステーセットの取付けに必要な車種別専用設計の取付金具
用途システムキャリア用取付金具
セット内容
車種別専用フック×4個。車種別専用ベースゴム×4枚。取付シール×1枚
質量(g)
800
innoキャリアの取付けに必要な車種別専用設計の取付金具
用途innoキャリア用取付金具
質量(g)
800
安全性、取付性、積載性能大幅アップ 頑丈なポリエステルベルト仕様。ボードをしっかり固定できる「ラチェットノブ」仕様。ワンタッチで取付できる「ユニクランプ式取付」を採用 (ユニクランプ式取付は、角型・翼型などの自動車メーカー純正キャリアにも取付可能)。「脚立」も積載可能です。外部突起規制対応品。ECE基準認定品。積載重量/3.2Kg積載可能数/ロングボード・セイルボード2枚、またはショートボード3枚、または脚立1台取付必要幅/積載物の幅+190mm内容物/ラチェット本体、サブホルダー本体×各2個。 角バー・丸バーアダプター×各4個。 ゴムシートS×8枚。 ゴムシートL×4枚。 取扱説明書×1。脚立の積載には別途ベルトとコーナーパッドが必要です(ベルト。型番/IN716-5と、プロテクションパッド。型番/IN409各2個がおすすめです)
用途システムキャリア用サーフボードアタッチメント
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
ローダウンフォルムのステー
専用取付部があるクルマに。
ステー高29mm。車種別の取付フック(別売)が必要です。
用途システムキャリア用ステー
色
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥6,498
税込¥7,148
5日以内出荷
innoキャリアの取付けに必要な車種別専用設計の取付金具
用途innoキャリア用取付金具
板厚2mm強度抜群のスチールバー使用。耐荷重100kgを実現。(集中荷重)表面、内面共にポリエチレンコーティング防錆対策を施しているのはterzoだけです。
セット内容
バー2本、バーエンドキャップ
色
ブラック
種類
ベーシックキャリア(バー)
ジョイントタイプだから買い足しもできる。
ルーフキャリアSAシリーズは、雨ドイ付の車のほとんどの車種に適応し、車のルーフを有効に活用できます。
本体枠はアルミ製で軽くて頑丈、表面処理にはアルマイト(腐食防止処理)+クリアー処理をしてある為 サビに強い仕上がりになります。
ジョイントパーツをサイドフレームの末端に取付けることにより、最大3台まで継ぎ足すことができます。
デッキフレームは幅広(100ミリ)のアルミ押出し材を使用し耐荷重性に優れています。
脚部は幅広ステーを使用の為、安定感があります。
材質は強度を保つ為スチール材を使用表面処理は下地にはメッキ処理を施し、 その上からシルバーの焼付け塗装、仕上げはクリアー塗装と3重の処理をしている為サビに強い仕上がりになっております。
ボルト類は全てステンレスを使用しております。
用途重量物用
種類
ベーシックキャリア
高さ外寸(mm)
290~340
長さ外寸(mm)
1030
ステーセットSUの取付けに必要な車種別専用設計の取付フック
用途システムキャリアINSU用取付フック
質量(g)
850
セット内容
車種別専用フック×4個、車種別専用ベースゴム×4枚、取付シール×1枚