ガイド付きシリンダのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
282件の「ガイド付きシリンダ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シリンダストローク 300 mm」、「シリンダストローク 500 mm」、「シリンダストローク 200 mm」などの商品も取り扱っております。
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm) 12
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm) 20
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)

ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm) 16 作動方式 複動式 クッション 両側ラバークッション 使用ピストン速度(mm/s) 50~500 最高使用圧力(MPa) 1 使用流体 空気 保証耐圧力(MPa) 1.5 最低使用圧力(MPa) 0.12 周囲温度および使用流体温度(℃) -10~60(ただし凍結なきこと) 給油 不要(無給油) ストローク長さの許容差 0~+1.5 軸受種類 ボールブッシュ形 ポートねじの種類 Rc
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm) 12
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 耐横荷重高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。
オートスイッチ種類 有り 使用流体 空気 保証耐圧力(MPa) 1.5 最高使用圧力(MPa) 1.0 最低使用圧力(MPa) 0.15(水平・無負荷の場合)
1個
42,980 税込47,278
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm) 50
1個
34,980 税込38,478
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm) 12
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

スクエアなスタイル、ガイド不要のコンパクト設計、ダイレクトマウントで機械装置の小形化に威力を発揮!
仕様 ツインロッドシリンダ シリンダ内径(Φmm) 6 取付 サイドマウント 種類 一般シリンダ 使用温度範囲(℃) 0~60 クッション なし 使用圧力範囲(MPa) 0.2~0.7 作動方式 複動片ロッド 使用流体 空気 本体形状 ブロック形 保証耐圧力(MPa) 1.03 給油 不要 配管接続口径 M5×0.8 ストローク調整範囲(mm) -5~0 作動速度範囲(mm/s) 100~500 ロッド不回転精度(°) ±0.45
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm) 16
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm) 32 ストローク(mm) 25 作動方式 複動形 使用ピストン速度(mm/s) 50~500 使用流体 空気 給油 不要(無給油) 軸受種類 ボールプッシュ軸受
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (186種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

1個
13,563 税込14,919
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

1個
36,980 税込40,678
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (218種類の商品があります)

JIS標準。 用途に合わせた2種類の軸受部:ボールブッシュ:リフター、プッシャや低摩擦が要求される製造工程に適用。 すべり軸受:耐横荷重は従来のシリンダ(ストッパシリンダ)の2倍以上。耐横荷重に最適。 多種類の取付が可能(上面、側面、底面、Tスロット側面) 便利なセンサースイッチ溝
作動方式 複動式 使用流体 空気 RoHS指令(10物質対応) 対応 磁石内蔵有無
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (262種類の商品があります)

全長:23+ストロークmm/幅:29mm/高さ:14.5mm(MGJ6) 5ストロークでもオートスイッチ2ケ取付可能。 配線・配管を1方向に集約。 不回転精度:±0.1°
1個
7,698 税込8,468
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)

JIS標準。 不回転精度向上、高精度のガイド機能、給油不要。 一定の耐横荷重が可能 多種類な取付形式が可能 全て磁石付き、ストロークアジャストが可能
使用ピストン速度(mm/s) 30~500 使用圧力範囲(MPa) 0.15~1.0 使用流体 空気 RoHS指令(10物質対応) 対応 磁石内蔵有無
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm) 16
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

M.メタル軸受。・高精度・高剛性・省スペースを実現した用途多彩な先端アクチュエータ。
長さ(ストローク) ショート 作動方式 複動・片ロッド形
1個
27,360 税込30,096
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

スクエアなスタイル、ガイド不要のコンパクト設計、ダイレクトマウントで機械装置の小形化に威力を発揮!
仕様 ツインロッドシリンダ 取付 サイドマウント 種類 一般シリンダ 使用温度範囲(℃) 0~60 クッション ゴムバンパ方式 作動方式 複動片ロッド 使用流体 空気 本体形状 ブロック形 保証耐圧力(MPa) 1.05 給油 不要 配管接続口径 M5×0.8 ストローク調整範囲(mm) -5~0 作動速度範囲(mm/s) 100~500
1個
8,690 税込9,559
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)