- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- ガス配管部材
- ガス 二股のおすすめ人気ランキング
ガス 二股のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新113件の「ガス 二股」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガス 分岐 ソケット」、「ガスホース二股」、「2口ガス栓」などの商品も取り扱っております。
1本の配管から同時に複数の空気をスピーディに取り出すことができます。
分岐数
2
仕様
空気簡易集合配管
トラスコ品番
113-3918
材質
鋼鉄
サイズ
取入口:20PM 取出口:200-20SM
材質(本体)
アルミニウム
質量(g)
272
流体
空気
使用温度範囲(℃)
-5~+60
ソケットorプラグ
ソケット+プラグ
材質(シール)
ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa)
1.0
バルブの有無
有(片道開閉型)
耐圧力(MPa[kgf/cm2])
1.5[15]
最小断面積(mm2)
19
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
使用ガス
LPガス
仕様
二口
適合器具
消費量15kW(1.1kg/h)以下の器具
種類
ホース継手
形状
ワイ
使用流体
水、空気、油
材質
黄銅
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
3.45[35]
亜鉛製は出口側接続部が回転自在です。
使用ガス
LPガス
材質
亜鉛製
接続
Rc1/2×Φ9.5ホースエンド
適合機器
LPガス消費量15kW以下の機器まで
使用長さ(m)
(ゴム管)5
流量
(作動)1.2kL/h(air)
作動時圧損(Pa)
216
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
亜鉛製は出口側接続部が回転自在です。
使用ガス
LPガス
材質
亜鉛製
接続
Rc1/2×Φ9.5ホースエンド
適合機器
LPガス消費量15kW以下の機器まで
使用長さ(m)
(ゴム管)5
流量
(作動)1.2kL/h(air)
作動時圧損(Pa)
216
1個
¥7,698
税込¥8,468
13日以内出荷
用途エアーの分配に
材質
黄銅
使用流体
水、空気、油
一つの配管口より複数のエアの取り出しが可能。
コンパクトなデザインでさまざまな場所に取り付け可能。
分岐数
2
トラスコ品番
158-4090
材質(本体)
鋼鉄
質量(g)
426
使用温度範囲(℃)
-5~60
最高使用圧力(MPa)
1.5
接続
プラグ 接続:プラグ
使用流体
空気
材質(ゴムシール)
ニトリルゴム(NBR)
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
六角部、コンセント部が自在構造のため、施工性が向上しました。
取付姿勢が自由なので、LAタイプ、LBタイプの区分けは必要はありません。
配管方法によりフレキ配管用、および、鉄管配管用があります。
鉄管配管用を用いることにより、今まで取り替えできなかったガス栓の交換が可能になりました。
使用ガス
都市ガス
コード長さ(m)
(ガスソフト)5以内
接続
(入口×出口)Rc1/2×Φ9.5コンセント
適合ガス
13A、12A
アズワン品番
64-5126-36
作動時圧損(Pa)
412
流量(kL/h)
1.2air
1個
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
亜鉛製は出口側接続部が回転自在です。
使用ガス
LPガス
材質
亜鉛製
接続
Rc1/2×Φ9.5コンセント
適合機器
LPガス消費量15kW以下の機器まで
使用長さ(m)
(ゴム管)5
流量
(作動)1.2kL/h(air)
作動時圧損(Pa)
226
1個
¥6,998
税込¥7,698
13日以内出荷
エアーの集合配管に便利!エアーの取り出し口が回転します。
用途エアー配管の分岐に。
仕様
ワンタッチタイプ
材質
鉄(クロムメッキ)
質量(g)
約430
最高使用圧力(MPa)
1.5
接続方式
ワンタッチ式
使用流体
空気
最高使用温度(℃)
-20~80
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
ねじ
入口/M16×1.5(左)袋ナット。出口/M16×1.5(左)プラグネジ
ホース内径(Φmm)
9
適合ガス
アセチレン
サイズ(mm)
70×85
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
エアーの集合配管に便利!
用途エアー配管の分岐に。
仕様
ワンタッチタイプ
材質
鉄(クロムメッキ)+アルミベース
最高使用圧力(MPa)
1.5
接続方式
ワンタッチ式
使用流体
空気
最高使用温度(℃)
-20~80
関連資料
よくあるお問合わせ_分岐カプラー
ホースエンドをコンセント化してゴム管の抜けを防止する。
JIS S 2135(ガス機器用迅速継手)に適合
使用ガス
都市ガス・LPガス
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ねじ
入口/M16×1.5(右)袋ナット。出口/M16×1.5(右)プラグネジ
ホース径(Φmm)
8
適合ガス
酸素
サイズ(mm)
70×85
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ホースエンドをコンセント化してゴム管の抜けを防止する。
JIS S 2136(ガス機器用迅速継手)に適合
使用ガス
都市ガス・LPガス
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷