- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- ガス配管部材
- ガス 器具栓のおすすめ人気ランキング
ガス 器具栓のおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新139件の「ガス 器具栓」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「機器接続ガス栓」、「ガスコック」、「可とう管ガス栓」などの商品も取り扱っております。
フレキ直接続はプッシュインパクト式フレキ管継手内蔵です。
使用ガス
LPガス
材質
黄銅製
寸法E(mm)
22
寸法B(mm)
80
使用ガス
都市ガス
材質
黄銅製
寸法S(mm)
27
寸法W(mm)
34
接続
入口側(Rc):1/2(15A)、出口側(Rc):1/2(15A)
寸法H1(mm)
51.5
フレキ直接続はプッシュインパクト式フレキ管継手内蔵です。
使用ガス
LPガス
材質
黄銅製
寸法E(mm)
27
寸法B(mm)
47.9
フレキガス栓とヒューズガス栓を一体にしました。
ヒューズガス栓はON-OFF機構付きで中間開栓状態ではガスが流れません。
入口側六角部が自在型なので狭い場所にも容易に施工ができます。
ヒューズガス栓のホースエンドは360°回転しますのでゴム管に無理を与えることなく接続が可能です。
割座金(ホワイト)が同梱されています。
ホースエンドには高気密のガス栓キャップBが付いています。
使用ガス
LPガス
材質
亜鉛製
接続
(入口Rc1/2)フレキ側:Rc1/2、ヒューズ側:Φ9.5ホースエンド
適合機器
フレキ側:45.4kW以下、ヒューズ側:15kW以下
使用長さ(m)
(ゴム管)フレキ側:-、ヒューズ側:5
流量
(作動)フレキ側:-、ヒューズ側:1.2kL/h(air)
作動時圧損(Pa)
フレキ側:-、ヒューズ側:250
おねじの種類
R1/2
めねじの種類
Rc1/2
使用ガス
都市ガス
都市ガスの固定形ガス機器の接続に対応。用途に合わせて選べます。両側ユニオン構造で施工が容易。チューブのフレアシート部はメタルシートによる機密構造。樹脂コーティングし、さらに保護菅を被覆したチューブと黄銅製金具による耐腐食構造。
使用ガス
都市ガス
仕様
都市ガス用/屋内外兼用型(FHO)
使用ガス
LPガス
仕様
二口
適合器具
消費量15kW(1.1kg/h)以下の器具
フレキ直接続はプッシュインパクト式フレキ管継手内蔵です。
使用ガス
LPガス
材質
黄銅製
使用ガス
都市ガス
仕様
(機器側)Rc1/2
寸法E(mm)
F22
寸法B(mm)
80
色(つまみ部)
ベージュ
メンテナンスが容易。工期短縮が可能。運搬性、施工性もUP
使用ガス
都市ガス
適合
都市ガス
フレキ直接続はプッシュインパクト式フレキ管継手内蔵です。
使用ガス
LPガス
材質
亜鉛製
寸法A(mm)
99.8
寸法E(mm)
22
寸法B(mm)
80
亜鉛製は出口側接続部が回転自在です。
使用ガス
LPガス
材質
亜鉛製
接続
Rc1/2×Φ9.5ホースエンド
適合機器
LPガス消費量15kW以下の機器まで
使用長さ(m)
(ゴム管)5
流量
(作動)1.2kL/h(air)
作動時圧損(Pa)
216
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷