- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- ガス配管部材
- ガス 器具用プラグのおすすめ人気ランキング
ガス 器具用プラグのおすすめ人気ランキング
2025/08/04更新116件の「ガス 器具用プラグ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「湯沸かし器ガスホース」、「ガスホース 変換 アダプター」、「ガスストーブ ホース」などの商品も取り扱っております。
ホースエンドをコンセント化してゴム管の抜けを防止する。
JIS S 2136(ガス機器用迅速継手)に適合
使用ガス
都市ガス・LPガス
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
用途熔接器用
エスコ品番
EA300BB-13
材質
ソケット:真鍮、プラグ:鋼
質量(g)
39
使用温度範囲(℃)
-10~60
最高使用圧力(MPa)
1
接続ねじ
M16×P1.5(左メネジ熔接器のガス側接続口にねじ込む)
破壊圧力(MPa)
3(本体全体が破壊する圧力値)
適合ガス
アセチレン、プロパン、エチレン、天然ガス
材質(パッキン)
ニトリルゴム
材質(スプリング)
ステンレス
適合ホース径(Φmm)
8~9
適合カプラ
EA300BB-12〈材質〉
1個
¥1,100
税込¥1,210
当日出荷
ホースエンドをコンセント化してゴム管の抜けを防止する。
JIS S 2135(ガス機器用迅速継手)に適合
使用ガス
都市ガス・LPガス
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
多重シール:メインシールに異物が付着してもガス漏れを防止する
装着確認の青線(ガス栓側):完全装着の確認ができる
SL自在(ガス栓側):無理な接続を防ぐ
赤線でゴム管の差込み不足を抑止する
保護キャップが外れにくく移動しにくい
JIS S 2152(ガスコード)に適合
使用ガス
都市ガス・LPガス
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
多重シール:メインシールに異物が付着してもガス漏れを防止する
装着確認の青線(ガス栓側):完全装着の確認ができる
SL自在(ガス栓側):無理な接続を防ぐ
保護キャップが外れにくく移動しにくい
JIS S 2146(ガスコード)に適合
使用ガス
都市ガス・LPガス
用途1/2めねじをホースエンドに変換する継手
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
使用ガス
LPガス
空気出入口
(入口)R1/2おねじ自在式、(出口)TUめねじ
用途中間用
エスコ品番
EA300BB-11
材質
ソケット:真鍮、プラグ:鋼
使用温度範囲(℃)
-10~60
最高使用圧力(MPa)
1
接続ねじ
ホース側:タケノコ(必ずホースバンドで固定)
破壊圧力(MPa)
3(本体全体が破壊する圧力値)
適合ガス
アセチレン、プロパン、エチレン、天然ガス
材質(パッキン)
ニトリルゴム
材質(スプリング)
ステンレス
適合ホース径(Φmm)
8~9
適合カプラ
EA300BB-12、BB-14〈材質〉
1個
¥770
税込¥847
翌日出荷
検査孔付ガス栓が設置されていない配管の漏洩検査やエアパージが行なえます。
使用ガス
都市ガス・LPG兼用
材質
黄銅
サイズ
R1/2
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ワンタッチで接続できるガス管接続用のソケットおよびプラグです。ガス管用ソケットには、ゴム管バンド(熱収縮タイプ)付きです。
1個
¥2,700
税込¥2,970
4日以内出荷
使用ガス
LPガス
ねじ寸法
R1/2×Rc1/2
めねじの種類
Rc1/2
使用ガス
都市ガス
おねじの種類
R1/2
めねじの種類
Rc1/2
使用ガス
都市ガス
使用ガス
LPガス
仕様
二口
適合器具
消費量15kW(1.1kg/h)以下の器具
コンパクトタイプ・カチット式
使用ガス
都市ガス・LPガス兼用
規格
R1/2×Φ9.5
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
使用ガス
都市ガス
長さ(mm)
13
タイプ
S型
ねじ寸法
1/2
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
ロック付なので、設置リスク・作業リスクの低減と施工性の向上を図りました。
用途予備栓がなく、検査孔付ガス栓が設置されていない物件の漏洩検査やエアパージが行なえます。
使用ガス
都市ガス・LPガス
規格
R1/2×Φ9.5
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷