ガス 置換 デシケーターのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
125件の「ガス 置換 デシケーター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「植物棚」、「デシケーター ガラス」、「ガス保管庫」などの商品も取り扱っております。
ガス置換対応大型デシケーターで、積み重ねての使用も可能です。 扉部はパッチン錠を採用しており気密性に優れています。 流量計・バルブ等の各種アクセサリー(別売)が取り付けできるよう、標準で4ヶ所のバルブ取付ネジ(ガス置換孔)が付いています。
付属品 棚板:2枚、シリカゲル皿:1枚 内寸法(mm) 560×483×731 棚板間隔(mm) 40 外寸法(mm) 574×517×765 質量(kg) 18 材質(本体) PMMA(アクリル樹脂) 棚ピッチ(mm) 50 材質(枠) アルミサッシ 棚板寸法(mm) 490×460
1台
77,900 税込85,690
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャリングケースとして持ち運びが可能なポータブルサイズのデシケーターです。オートドライタイプの除湿ユニットは固体高分子電解質膜を利用し、庫内湿気を直接電気分解し除去します。ガス置換タイプには流量計、バルブ等の各種アクセサリー(別売)が取り付けられるよう2ヶ所のバルブ取付ネジ(ガス置換孔)が付いています。(スタンダードPL、スタンダードPH)。扉部にはパッチン錠を使用しています。
材質(本体) アクリル樹脂(PMMA) 材質(枠) アルミニウム
1台
特価
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

帯電防止性能に優れたガス置換型です。 CR2HはCRを2段重ねたタイプで、上下各室は独立しています。
材質(本体) 帯電防止PVC(塩化ビニル樹脂) 仕様 ガス整流スペース付き、アースターミナル付き 棚板耐荷重(kg) 2kg(均等荷重) 材質(棚板) ステンレス(SUS304) 棚ピッチ(mm) 72
1台
74,900 税込82,390
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(本体) PMMA(アクリル樹脂) キャスター 有り 材質(キャスター) PA(ナイロン)製 荷姿 完成品 棚板間隔(mm) 40 キャスター径(Φmm) 65(ストッパー2ヵ所付) 棚ピッチ(mm) 50 材質(枠) アルミサッシ 棚板寸法(mm) 490×460
1台
212,000 税込233,200
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DG-3N・4Nは上下独立タイプになっていますので、上段のみまたは上下段同時のガス置換が可能です(下段のみのガス置換はできません)。 DG-2N・4Nは扉中央に縦仕切りがないフルオープンタイプですので、幅の広い収納物も容易に出し入れが可能です。
仕様 ガス導入・排出口:導入/外径Φ6mmチューブ用クイック継手、。排出/外径Φ12mmチューブ用クイック継手 材質 スチール鋼板 荷姿 完成品 棚板耐荷重(kg) 30kg/枚 塗装 メラミン焼付け塗装
1台
67,300 税込74,030
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガス置換デシケーターで、積み重ねての使用も可能です。 扉部はぱっちん錠を採用しており気密性に優れています。 流量計・バルブ等の各種アクセサリー(別売)が取り付けできるよう、標準で4ヶ所のバルブ取り付けネジ(ガス置換孔)がついています。
棚板耐荷重(kg) (プラスチック)10/枚、(ステンレス)20/枚 付属品 棚板:4枚、シリカゲル皿:1枚 材質(本体) PMMA(アクリル樹脂) キャスター 無し 内寸法(mm) 560×483×986 荷姿 完成品 棚板間隔(mm) 40 棚ピッチ(mm) 50 材質(枠) アルミサッシ 棚板寸法(mm) 490×460
1台
94,900 税込104,390
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

圧倒的人気!デシケーターの定番。棚受けは任意に移動でき、小さなものから大きなものまで楽々入ります。フタは成形により形が均一で、非常に高い気密性があります。
アズワン品番 1-001-01 付属品 棚板×3枚、シリカゲル皿×1枚 材質 (棚板)PS(ポリスチレン)、(ゴム足)天然ゴム 質量(kg) 4.5(棚板込み) 材質(本体) 透明PMMA(アクリル) 間口(mm) 258×458 棚板間隔(mm) 底1段50、他30、最小棚板間隔20 棚板耐荷重(kg) 2kg 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 300×345×525 材質(ゴム足) 天然ゴム 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 285×275×485 棚板寸法(mm) 257×270×4t 総耐荷重(kg) 100
1台
19,600 税込21,560
当日出荷

屋外サンプリングにも便利。超小型のアクリル真空デシケーターで、持ち運びに便利です。バルブを標準装備することにより、減圧ガス置換が可能になりました。チェックバルブがリリーフ弁として作動するので、ガス置換時にボックス内部が陽圧になっても安心です。
用途土壌のサンプリングや微量試料の保管に 材質(本体) アクリル樹脂 方式 ワンタッチ 圧力(kPa) (チェックバルブ作動)10 接続口外径(Φmm) (ボールバルブ)6チューブ、(チェックバルブ)6チューブ
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

不活性ガス環境で大量の防湿保管が可能な、ジャンボサイズのガスデシケーターです。
材質(本体) PMMA(アクリル樹脂) キャスター 有り 材質(キャスター) PA(ナイロン)製 荷姿 完成品 棚板間隔(mm) 40 キャスター径(Φmm) 65(ストッパー2ヵ所付) 棚ピッチ(mm) 50 材質(枠) アルミサッシ 棚板寸法(mm) 490×460
1台
146,000 税込160,600
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

扉部は気密性に優れています。 ガス置換対応・各室独立タイプ(4室)で、1つの扉を開けても他室の環境を損ねる事はありません。 各種アクセサリー(別売)のため、標準で各室4ヶ所のバルブ取り付けネジ(ガス置換孔)が付いています。
仕様 ステンレス棚、独立4室 付属品 棚板×8枚、シリカゲル皿×4枚 質量(kg) 70 材質(本体) PMMA(アクリル) キャスター ストッパー×2個付き 材質(キャスター) ナイロン製 取付ねじ (バルブ)Rc1/4×各室4個 棚板間隔(mm) 40 キャスター径(Φmm) 65 棚板耐荷重(kg) 約20/枚 材質(棚板) ステンレス 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1152×517×1765 材質(枠) アルミサッシ 取付ピッチ(mm) 50 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 560×483×736×4室 アズワン品番 1-5213-04 棚板寸法(mm) 490×460
1台
416,000 税込457,600
当日出荷

小型・リーズナブルなデシケーターです。小型・軽量で持ち運びに便利な真空デシケーターです。減圧ガス置換に対応しています。積み重ねての使用が可能です。
材質(本体) 透明PMMA(アクリル樹脂) 材質(パッキン) シリコンゴム 許容真空度(Pa) 約133
1個
16,600 税込18,260
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


大容量のガス置換対応デシケーターです。扉部はパッチン錠を採用しています。電子部品の静電気対策や薬品保管のご使用に適しています。
仕様 本体右側面下部にアースターミナル1箇所付(アース線3m付)。キャスター径:Φ65mm(ストッパー2ヶ所付)。バルブ取付ネジ:PT1/4×4個 材質 本体:ステンレス(SUS304)、扉:帯電防止アクリル板、枠:アルミサッシ、棚板:ステンレス(SUS430)、キャスター:PA(ナイロン)製 荷姿 完成品 棚板間隔(mm) 40 棚板耐荷重(kg) 20kg/枚 棚ピッチ(mm) 50
1台
199,000 税込218,900
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扉パッキンにはマグネットパッキンを採用しており、気密性に優れ開閉も片手でスムーズに行えます。
材質(棚板) ステンレス 材質(本体) PMMA(アクリル) 棚板間隔(mm) 40 棚板耐荷重(kg) 20kg/枚 材質(枠) アルミサッシ 取付ピッチ(mm) 50 材質(パッキン) 扉:マグネット式 棚板寸法(mm) 490×460
1台
68,900 税込75,790
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体、蓋は割れにくいポリカーボネート製です。。ガラスデシケーターと比較して重量は1/3と軽量。。蓋と本体の接合部はOリングで気密性を保てる為に、ノンワセリンでメンテナンス不要。。ニードルバルブ付は真空実験(※)及びガス置換処理等、幅広い用途にお使い頂けます。。ポリカーボネート製の中板1枚付属。別売にて磁製、ステンレス製中板もご用意しています。。使用温度範囲:約-30~85℃
フタ外径(Φmm) 296 内径(mm) 239 全高(mm) 288 有効高さ(mm) 185 中板直径(Φmm) 235 ノズル径(Φmm) ニードルバルブ:8 材質 ポリカーボネート
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

独立した小部屋にガス配管を並列に接続していますので、扉を開けても他の小部屋には影響を与えません。 湿度・酸素の影響を最小限に抑える事ができますので、精密なサンプルの保管に適しています。 各室にガスOUTバルブが付いています。
材質(本体) PMMA(アクリル) 耐荷重(kg) (庫内)5/均等荷重 キャスター ストッパー×2個付き 材質(キャスター) ナイロン製 取付ねじ (バルブ)Rc1/4 キャスター径(Φmm) 65 材質(枠) アルミサッシ 流量計(L/min) 10 バルブ (ガス接続)外径Φ6mm用
1台
412,000 税込453,200
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネットパッキン扉仕様のガス置換デシケーターです。開閉しやすく、使い勝手に優れています。
ねじ (バルブ取付けネジ) Rc1/4×4個 棚間隔(mm) 40 棚板耐荷重(kg) 約20/枚 取付ピッチ(mm) (棚板) 50 棚板寸法(mm) 490×460
1台
73,600 税込80,960
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フタは成型により形が均一で、非常に高い気密性があります。 棚受けは任意に移動でき、小さなものから大きなものまで楽々入ります。
アズワン品番 1-007-01 付属品 棚板2枚、シリカゲル皿1枚 質量(kg) 4.85(棚板込み) 材質(本体) PMMA(アクリル) 内寸法(mm) 485×275×285 板厚(mm) 2.5 荷重(kg) 棚板:2 外寸法(mm) 500×345×335 取付ピッチ(mm) 底1段目:50。その他の間隔:30(最小棚板間隔20) 棚板寸法(mm) 456×270×5t 総耐荷重(kg) 10
1台
24,500 税込26,950
当日出荷

用途部品等の保管に最適、半導体工場、研究室、大学、食品工場、原発等 材質 透明アクリル 高さ(mm) 1800 奥行(mm) 525 棚板耐荷重(kg) 20/枚
1個
229,800 税込252,780
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型で軽く、半導体部品、電子部品の通函、社内の移送用にご愛用頂いています。研究室や実験室ではカメラや精密機器部品等の保管に適しています。 ロッカーや棚に収納でき、作業台実験台を広く使用することができます。サンプラミニデシには各タイプともシリカゲルが付いています。
付属品 シリカゲル50g(容器付き) 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 190×175×110 材質 ポリスチレン、AS 色(本体) 透明
1台
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)