- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- ガスクロバイアルのおすすめ人気ランキング
ガスクロバイアルのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新111件の「ガスクロバイアル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バイアル」、「ガスクロ」、「ガスクロ シリンジ」などの商品も取り扱っております。
GC/GCMSオートサンプラー(島津製作所)に適しています。
容量(mL)
1.5
材質
セプタム/PTFE(四フッ化エチレン)・シリコン
材質(本体)
硼珪酸ガラス
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
12×32
材質(キャップ)
PP(ポリプロピレン)
シリンジが直接差込める穴あきキャップを採用。穴あきキャップなので、キャップを取らずに直接シリンジを差込め、効率よく安全に作業ができます。ガスクロバイアルには、液状用ブチルゴムを使用。PTFEライナーなど他の材質のゴム栓とも組合せ可能です。30ml用は、水質検査ヘッドスペース法にも応用可能。
用途ガスクロマトグラフィー、液クロなどのサンプリング容器として最適。
GCオートサンプラ-(島津製作所)に適しています。インサートで少量サンプル(250μL、150μL)に対応できます。
材質
硼珪酸ガラス(USP type1)
容量(mL)
1.5
サイズ(mm)
Φ11.6×32
材質
メラミン樹脂
材質(本体)
硼珪酸ガラス
キャップ
9/425スクリューオープン ホール青キャップ
外気に触れることなく、シリンジでサンプルの出し入れができます。
仕様
オートクレーブ滅菌可能
材質
高品質ボロシリケイトガラス製
材質
本体/硼珪酸ガラス+ホールキャップ4Fsiパッキン付き
材質
硼珪酸ガラス(USP type1)
容量(mL)
1.5
サイズ(mm)
Φ11.6×32
ゴム栓(No.33-S)とアルミシール(No.33-OFF)とセットになったバイアル瓶です。通常のバイアル瓶より口内径が広いので、粘土の高いものなどに最適です
仕様
ゴム栓、アルミシール付き
材質(本体)
硼珪酸ガラス
ゴム栓(No.)
No.33-S
アルミキャップ径(Φmm)
No.33-OFF
安全性と機能性、美しさを兼ね備えた凍結乾燥用バイアル。バイアルびんの特性となじ口びんの手軽さを備え、耐熱、耐冷凍用キャップがついています。キャップ全体がねじ口キャップのため、安全性にもすぐれています。従来のアルミシール形式のように、取り扱い中にアルミ切口で怪我をする心配もありません。凍結乾燥用ブチルゴム栓の使用でしっかりと密封、繰返し使用できます。標準液(スタンダード)など有機溶媒の保存にも液量の変化がなく(揮発せず、濃度が変わらない)最適です。全自動成型の強化硬質ガラスにより、困難とされたマイナス保存を可能にしました。※液状用PTFEゴム栓をご使用ください。
仕様
スクリュートップ 固定インサート付
材質
ガラス
色
透明
容量(μL)
300
サンプル量
300μL
1パック(100個)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
※LaPaクリンプバイアルにもセット可能。
品名と仕様
2.0mlマイクロインサート脚なし 平底型 クリアーガラス スプリングフリー
参照型番
5181-3377
低アルカリ製法ガス化しても逃さずキャッチ。シリンジが直接差込める穴あきキャップを採用。穴あきキャップなので、キャップを取らずに直接シリンジを差込め、効率よく安全に作業ができます。ガスクロバイアルには、液状用ブチルゴムを使用。フッ素ETFEライナーなど、ほかの材質のゴム栓とも組合せ可能です。用途:ガスクロマトグラフィー、液クロなどのサンプリング容器として最適です
材質
瓶/強化硬質ガラス、キャップ/メラミン樹脂、ゴム栓/ブチルゴム
色
透明
標準の細口バイアルより40%広い開口部
容量(mL)
2
材質
ガラス
寸法(mm)
12×32
直径(mm)
9
容量(μL)
150
型番
150-IP
アズワン品番
2-865-16
1個
¥9,405
税込¥10,346
当日出荷