- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- カッター
- ガスケット カッターのおすすめ人気ランキング
ガスケット カッターのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新143件の「ガスケット カッター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パッキンカッター」、「ガスケット ポンチ」、「カッター付きコンパス」などの商品も取り扱っております。
フランジ用ガスケットを現場で容易に切り抜きできる便利な工具です。支鉄自体に目盛りがついているため、正確な切り抜きが可能です。
セット内容
支鉄(300L)、針芯用遊動桿、切刃用遊動桿、直芯針、屈伸芯針、刃、遊動桿ノブ(予備)、遊動桿直ゴマ、針芯押えボルト、切刃押えボルト、L型ハンドル、トイシ
質量(g)
1100
切断能力(mm)
50~540
切断径(mm)
Φ50~540(屈伸芯針の使用で最小Φ20mmまで可能)
切断厚(mm)
3
アズワン品番
2-310-01
1セット
¥57,300
税込¥63,030
翌々日出荷
用途パッキン・ガスケット作りに
材質(刃)
刃物工具鋼
穴あけ深さ(mm)
10まで(ベニヤ板/3まで)
適合材
ベニヤ板・ゴム・カーペット・軟質ビニールなど
穴あけ範囲(Φmm)
30~300
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
パッキンやガスケットの製作が容易に出来る工具です。
用途使用刃は優秀な特殊刃物鋼を鍛造して製作したもので砥石で研磨する事により長時間の仕様が可能です。
1セット
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
工事や組立現場でフランジ用ガスケットを簡単に切り抜きできる便利な工具です。フランジ用ガスケットが簡単に加工できる便利な冶工具をキットにしました。
用途工事現場などでの緊急処置用に。
トラスコ品番
852-0245
セット内容
支鉄(300mm)、針芯用遊動桿、切刃用遊動桿、直芯針、屈伸芯針、刃、遊動桿ノブねじ、遊動桿直コマ×5個、針芯用押さえボルト、切刃押さえボルト、L型ハンドル、砥石
材質/仕上
ケース:樹脂 冶工具:金属
質量(kg)
1.1
切断径(mm)
50~540mm(屈伸芯針の使用で最小20mmまで可能)
1セット
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
用途ベニヤ板・ゴム・カーペット・壁紙・段ボール・軟質ビニール・床材・クロス・化粧板・ボードなどに
付属品
替刃3枚
材質(刃)
SK-2
穴あけ深さ(mm)
8まで、(ベニヤ板)3まで
パッキン、ガスケット、ジョイントシート、ゴム製Oリングをクイック製作。少量生産に最適。ポンチを二個取付可能なチャック、人間工学に基づく振動吸収ハンドルなどアイデアと品質を追求したボエム、穴あけポンチ。
二個のポンチ装着可能でリング状パッキンも簡単製作。
人間工学設計の振動吸収ハンマー式ハンドル。円径カッター付属。
本体に再生樹脂100%を使用した紙などの薄物用円切りカッターのエコタイプ。中心にピン穴をあけずにきれいな円が切れます。直径1.8cm~17cmの円を切ることができます。C-1500型専用延長スライド「CE-700P」を使うと直径40cmまでの円が切れます。替刃5枚つき。
用途紙などの円切りに。学校工作や模型作りに
材質(本体)
再生ABS樹脂
質量(g)
73
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
113×100×56
色(本体)
黒
適合替刃
BDA-200P,BSB-03P
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
折る刃式大型刃を装着した強力円切りカッターです。
ダンボール・ベニヤ板などを円形にカットできます。円の直径は7~30cm。
仕様
ネジロック式
適合替刃・カッター
LB10K、LB10B、LB10BS、LB50K、LB50B、LBB10K、LBB10B、LBB50K
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
工事や組立現場でフランジ用ガスケットを簡単に切り抜きできる便利な工具です。
用途工事現場などでの緊急処置用に。
パッキンの取り替え作業を容易に行う工具です。
用途ポンプのグランド部に挿入されたパッキンの抜き出しと挿入に。ランタンリングの引く抜きに。油圧シリンダー等の各種ポンプの取り替えに。
1セット
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
外径を抜き、センター穴に合わせ内径を抜けばドーナツ状のパッキンができます。
用途ドーナツ型パッキンの作製。
センター合わせができるので、ドーナツ型のパッキンが簡単に作れます。
専用ケースに入っているので保管・管理に便利です。
用途皮、ビニール、紙、ゴム、布等の打ち抜きに。
パッキンの製作に。
トラスコ品番
215-6458
セット内容
(mm)5、6、8、9、10、13、16、19、20、22、25、28、30、32、35、38、40、ホルダー、スペアパーツセット
質量(kg)
2.1
1セット(17本組)
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
用途革、プラスチックなどのシール作りに
仕様
プラスチック柄付
材質
スチール
質量(g)
880
能力
直径40/800mm
1個
¥22,000
税込¥24,200
当日出荷
ハンドルにラチェット機構が付いているので、無理に手首をひねることなく、直径1.6cm~22cmまでの円を簡単にカットできます。紙、ビニール、フィルムなどに。穴あき防止プレート付き。
付属品
コンパスカッター替え刃 10枚入
全長(mm)
150
適合替刃・カッター
コンパスカッター替刃(XB57)
目盛間隔
5mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥739
税込¥813
当日出荷
仕様
(対応刃)BC-400P
付属品
BC-501P刃2枚付
トラスコ品番
406-2248
質量(g)
210
刃厚(mm)
1.0
サイズ(mm)
157×210×63
適合替刃
BC-501P、BC-400P
対応径(Φmm)
30~160
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
刃先を薄く製作しておりますので良く切れます。
抜きカスが出やすい形状です。
よく使うサイズをまとめていますので保管や管理に便利です。
特殊焼き入れ処理により、切れ味とコストを高次元で両立させました。
表面処理は黒染め(パーカー仕上)を施しています。
用途ベルト、皮、ビニール、ゴム、紙、布等への穴あけ。
材質
炭素鋼
仕上
黒染め(パーカー仕上げ)
小さなカーブも自在に切れるステンレス製直径18ミリ円形刃を装着したロータリーカッター。布や紙をはじめ、薄手のゴムシート、フィルムなどの切れにくい素材もカットできます。
刃径(Φmm)
18
仕様
替刃式、左右両用
トラスコ品番
288-4577
質量(g)
14.5
刃厚(mm)
0.3
材質(刃)
ハイカーボンスレンレス鋼
適合替刃
円形刃18ミリ替刃(RB18)、ミシン目ロータリー替刃(XB173)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
アルミダイカストボディです。握りやすい大型ゴムグリップ付です。フロアシートやカーペット、薄いベニヤ板等を円に切り抜くハード作業用カッターです。
用途カーペットにパイプ等を通す穴を切り抜いたり、コーナーのR切りに適します。
トラスコ品番
381-9264
全長(mm)
120
質量(g)
400
直径(Φcm)
3~26
刃厚(mm)
1
適合替刃
BC-501P
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
ハード作業用特大円切りカッター。フロアシートやカーペット、薄いベニヤ板などを円に切ることができます。直径10cm~100cmの円を切ることができます。
用途フロアシートや薄いベニヤ板などの円切りに
トラスコ品番
480-8649
材質(本体)
アルミニウム
質量(g)
567
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
568×65×50
色(本体)
シルバー
適合替刃
BC-400P,BC-501P
1個
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
グランドパッキンの取り換え作業を容易に正確に行うことができます。作業能率増進を図るために欠くことのできない特殊工具です。グランドパッキンの引き出し・挿入用工具をキットにしました。
用途グランドパッキンの取替え作業。
適合
グランドパッキン太さ:8mm以上
トラスコ品番
828-9608
セット内容
フレキシブルシャフトS・M・L(各2本)、コルクスクリューS・M・L(各3個)、タンパーS・L(各1個)、フック、スパナS・L(各1個)
材質/仕上
ケース:樹脂 冶工具:金属
質量(kg)
1.3
1セット
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷