- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- ガスケット サニクリーンのおすすめ人気ランキング
ガスケット サニクリーンのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新97件の「ガスケット サニクリーン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ニチアス ガスケット」、「l型パッキン」、「パッキン 150mm」などの商品も取り扱っております。
サニタリー継手
材質
PTFE
形状
ヘルール
食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。
接液部はフッ素樹脂(PTFE)製で耐薬品性に優れパイプ内面にはみ出しにくく、内部はEPDMのため弾力性があり、シール性に優れています。
接続部のPTFEは耐熱性、耐薬品性に優れており、純水、化学薬品などを製造する工場などでよく使われています。
ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。
用途ヘルール継手接続用のフッ素樹脂被覆パッキンです。
材質
フッ素樹脂(PTFE)、エチレンプロピレンゴム(EPDM)
サニタリー製品は食品・飲料・医薬・バイオテクノロジーなど、多様な製造ラインにて幅広く使われています。
形状
ヘルール
材質
シリコン
形状
ヘルール
フェルール継手同士の接続部の間を密着させるための専用パッキンです。
用途半導体関連装置、FPD製造装置などに。食品、化粧品、医薬品の製造設備などに。
材質
シリコン
2018年トラスコ掲載ページ
9 1263
材質
PTFE
形状
ガスケット
材質
SUS304
形状
ヘルール
種類
メカニカル継手
材質
EPDM
材質
シリコン
形状
ガスケット
材質
フツ素
材質
PTFE SAND
形状
ヘルール
特殊FKM採用で低着香性・高寿命化・耐水蒸気性を実現しました。
材質
【NOK】FP829/FL68
幅(mm)
5.5
伸び(%)
【FP829】250、【FL68】330
引張強度(MPa)
【FP829】17.9、【FL68】20.8
硬さ(デュロメータA)
【FP829】80、【FL68】78
圧縮永久歪(%)
【エア中/FP829(175℃×72h)】15、【エア中/FL68(175℃×72h)】23、【水蒸気中/FP829(150℃×72h)】22、【水蒸気中/FL68(150℃×72h)】32
材質
シリコン
形状
ヘルールガスケット
種類
ヘルールガスケットB型
寸法D(mm)
2.1
寸法E(mm)
5.5
材質
SUS304
形状
ヘルール
種類
メカニカル継手
種類
サニタリー継手
形状
キャップ
材質
SUS304
耐薬品性、耐寒性、耐熱性が優れて、色んな場面で使用可能。
国内有名メーカー製の高品質商品。
用途食品・飲料・製薬など
材質
PTFE
寸法E(mm)
5.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
形状
パッキン
寸法A(mm)
34
ゴム(EPDM)の表面を、接液部のみフッ素樹脂(PTFE)で覆った複合ガスケットです。ゴムの長所である「弾力性」はそのままに、PTFEの長所である「耐熱性・耐薬品性・非粘着性」もあわせ持つ、取扱の容易なガスケットです。「食品衛生法第370号」および「FDA規格」に適合しております。
用途各種充填ライン(無菌製剤・バイオ製剤などもOK)フレーバーチェンジの際の洗浄作業工程の低減につながります。
形状
ヘルール