- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 溶接用品
- 溶接ガスホース・調整器・カプラ
- ガスゲージ ホースのおすすめ人気ランキング
ガスゲージ ホースのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新137件の「ガスゲージ ホース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アセチレン ゲージ」、「ガスゲージ」、「プロパンゲージ」などの商品も取り扱っております。
超軽量(従来ホースの1/2)、柔軟性及び長寿命(折れにくい、ヒビ割れしにくい)溶断ホースです。
作業性にも優れ、よじれ修正が自動、交換及び延長作業が簡単です。
継手にQジョイント(ロック機構なし)が付いてミニカプラ(日東工器(株)製)と互換性があります。
ホース内径(Φmm)
5
使用圧力(MPa)
1以下
破壊圧力(MPa)
3(ジョイントが破壊する最小圧力値)
仕様
日東ミニカプラ
付属品
(カプラ)。ホース側付属(STO-4、STG-4、PHO-4、PHG-4付)。溶断側(酸素:P-TO 可燃性ガス:P-TG)。ゲージ側(酸素:S-RO 可燃性ガス:S-RG)付
使用温度(℃)
-10~+60
使用ガス
酸素+アセチレン
カプラーねじサイズ
M16×1.5メネジ
1個
¥4,498
税込¥4,948
翌日出荷
ガス缶(缶切りバルブ付)の微量ガスと、マンホールドゲージ(ホース付)で注入できます。
仕様
POE・PAGオイル対応
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の性状
非水溶性
1セット
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
小型軽量で、入口側容器接続部分は密着不良を防ぐフリースライド式を採用。二次側圧力の過剰な増圧を防ぐため、圧力調整ハンドルにストッパーを内蔵し、安全性にも優れた構造!
使用ガス
酸素
寸法(mm)
入口ネジ:関東式W22-14(右)袋ナット/出口ネジ:M16×1.5(右)プラグネジ
接続口径
入口側:W22-14山 袋ナット。出口側:Φ8ホース口
質量(kg)
1.5
使用圧力範囲(MPa)
0.2~0.99
寸法(幅W×高さH)(mm)
185×165
一次側圧力(MPa)
~15
標準流量
25NM3/h
二次側圧力(MPa)
0.1~0.99
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
使用ガス
アルゴン
付属品
ボンベパッキン(ファイバー)×2枚
質量(kg)
2.7
目盛範囲
1~25L/min(Ar単目盛)
高圧圧力計(MPa)
25計
調整圧力(MPa)
0.25
入口圧力(MPa)
14.8以下
継手
(入口)W22-14山<右>袋ナット、(出口)Φ8.5mmホース継手
流量
OUT式
設計圧力(MPa)
0.25
1台
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
R134aカーエアコン用ゲージマニホールドです。車輌側接続はクイックジョイントです。サイトグラス付で、冷媒の状態がわかります。
用途R134aカーエアコン用
使用冷媒
R134a
付属品
チャージホース(赤(M12×1.75)、青、黄(M10×1.5)×各1本)、サービス缶バルブ1個、クイックジョイント(赤、青×各1個)、収納ケース1個
材質(本体)
(マニホールド)アルミ、(継手)真鍮
寸法(幅W×高さH)(mm)
170×225
材質(ホース)
内管NBR(冷媒ガス対応特殊ゴム)+ナイロン+外管NBRの3層
ホース長さ(mm)
約1410
ゲージ径(Φmm)
80
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
圧力計(kPa)
0~3400(高圧側)
連成計(kPa)
-100~1700(低圧側)
取扱説明書
(3.3MB)
1セット
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
オイルの混入を防ぐため、オイルの種別〈PAG or POE〉に使い分ける際に最適なゲージマニホールド。
日本JPA規格に基づいて独自のノウハウを生かしたこだわりのプロ仕様。
気密性を高めたチャージホースと新開発の低圧、高圧カプラーによるガス漏れを防止。
1234yfは134aに比べて水分に弱い〈化学反応を起こす〉ため、エア咬みのリスクを抑えるため、本体側に真空ポンプ専用接続口が追加搭載され、付属のコントロールバルブ付真空ポンプ接続ホースをつければ、サービス缶と真空ポンプを同時に接続することが可能。
その便利さが分かるプロ好みの仕様。
オイルの種別(PAGorPOE)を使い分けるためのシール付き。
サービス缶と真空ポンプを同時接続できるプロ仕様。
用途車の冷媒ガスの圧力チェックやガ移充填作業に。
対応冷媒種別
1234yf
セット内容
ゲージマ二ホールドの本体、150cmのホース(赤・青・黄)、新型低圧側カプラー(青・赤)、180cm真空ポンプ用ホース(コントロールバルブ付き)、R1234yf缶切りバイブ、真空ポンプ用のアダプター、R1234yf缶切りバルブ用アダプター、R1234yfチャージングホース用クイックカプラー、予備品(缶切りバルブゴム×1、虫回し×1、バルブコアー×1、ホース用パッキン×2)
危険物の類別
非危険物
1セット
¥54,980
税込¥60,478
3日以内出荷
用途容器用
使用ガス
酸素
機能
逆火防止
最高使用圧力(MPa)
0.98
供給空気圧力(MPa)
14.7(150kgf/cm2)
装備
乾式安全器 アポロゴールドアレスター GA-1M
標準流量(Nm3/h)
0.8MPaのとき32
圧力計(MPa)
1次側:25、2次側:2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途R12〈ガス〉自動車専用
セット内容
ツールボックス1個。2バルブゲージ付きマニホールド1個。チャージングホース(赤・黄 1.2m)2本。ポンプ(ガス)用緑ホース(1.6m)1本。サービス缶バルブ2個。ガスチャージポスター1枚。T型ジョイント、温度計(CP-TC)各1個。合計10点セット
危険物の類別
非危険物
1セット
¥41,980
税込¥46,178
3日以内出荷
カプラータイプ
日東ミニカプラ仕様
ホース径(Φmm)
5
保証耐圧力(MPa)
1.5
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
酸素用継手プラグです。
ワンタッチホース継手ゲージ直結用酸素用バルブです。
酸素調整器に取り付けます。
関東用です。
用途ガス溶接・切断用。
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
アポロハンディホースは、細く、軽く(低比重ゴム使用)、柔軟性に優れているため、ガス溶接/溶断作業時の疲労が軽減します。可燃性ガス用ホース(赤)と酸素用ホース(青)が接合されて、完全に一体となったツインホースのため、取り扱いが簡単で、作業準備から→作業→保管まで楽に行えます。ホースの両端に接手(アポロコック)が装備されているため、器具への着脱がワンタッチで済み、作業能率がアップします。また、ホースも痛みません。
外径(Φmm)
11.2
ホース継手
ゲージ型プラグ:アポロコック AP-1(酸素)、AP-2(可燃性ガス用)・ホース差し 5×5型(6Φ)。溶断器側ソケット:アポロコック AS-1(酸素)、AS-2(可燃性ガス用)・ホース差し 5×5型(6Φ)
適合ガス
酸素・アセチレン
常用圧力(MPa)
酸素:1.5以下(最大)。可燃性ガス用:0.2以下(最大)
仕様
Fタイプ(アポロバンド方式)
タイプ
小池・日東ミニコック
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
用途R12〈ガス〉自動車専用
セット内容
ツールボックス1個。3バルブゲージ付きマニホールド1個。チャージングホース(赤・黄・緑 1.2m)3本。ポンプ用緑ホース(1.6m)1本。サービス缶バルブ2個。ガスチャージポスター1枚。T型ジョイント、温度計(CP-TC)各1個。合計11点セット
危険物の類別
非危険物
1セット
¥47,980
税込¥52,778
5日以内出荷
使用ガス
アセチレン
質量(kg)
1.8
ねじ
入口/M22×2.0アセチレン枠式。出口/M16×1.5(左)プラグネジ
使用圧力範囲(MPa)
0.02~0.09
高圧圧力計(MPa)
2.5
低圧圧力計(MPa)
0.2
標準流量(m3/h)
2
1台
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
パナソニック製溶接機仕様
使用ガス
アルゴン
付属品
ボンベパッキン(ファイバー)×2枚
適合
Ar
質量(kg)
2
目盛範囲
1~25L/min(MAG・Ar/CO2単目盛)
高圧圧力計(MPa)
25計
調整圧力(MPa)
0.25
入口圧力(MPa)
14.8以下
継手
(入口)W22-14山<右>袋ナット、(出口)Φ8.5mmホース継手
流量
OUT式
設計圧力(MPa)
0.25
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
ガス用継手プラグです。
ワンタッチホース継手ゲージ直結・ホース中間用です。
溶断器・溶接器のアセチレンホースに接続します。
オス側です。
用途溶断器・溶接器用ホース継手。
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
急な出張に便利!関西式酸素調整器を関東式ボンベに取り付け可能!
ネジはW23/14山ソケット(右)ネジ(金属当り)×W22/14ソケット(右)ネジ(パッキン当り)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
超軽量(従来ホースの1/2)、柔軟性及び長寿命(折れにくい、ヒビ割れしにくい)溶断ホースです。
作業性にも優れ、よじれ修正が自動、交換及び延長作業が簡単です。
継手にチヨコック(ロック機構付)が付いてアポロコック(小池酸素工業(株)製)と互換性があります。
使用ガス
酸素+アセチレン
仕様
小池・日東ミニコック
付属品
(カプラ)。ホース側付属(CS-TO4、CS-TG4、CP-HO4、CP-HG4)。溶断側(酸素:CP-TO 可燃性ガス:CP-TG)。ゲージ側(酸素:CS-RO 可燃性ガス:CS-RG)付
使用圧力(MPa)
1以下
使用温度(℃)
-10~+60
破壊圧力(MPa)
3(ジョイントが破壊する最小圧力値)
ホース内径(Φmm)
5
カプラーねじサイズ
M16×1.5メネジ
ダイヘン製溶接機仕様
使用ガス
アルゴン
付属品
ボンベパッキン(ファイバー)×2枚
適合
Ar
質量(kg)
1.6
目盛範囲
1~25L/min(MAG・Ar/CO2単目盛)
高圧圧力計(MPa)
25計
調整圧力(MPa)
0.25
入口圧力(MPa)
14.8以下
継手
(入口)W22-14山<右>袋ナット、(出口)UNF9/16-18オス(ダイヘン継手)
流量
OUT式
設計圧力(MPa)
0.25
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷