- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- ガス配管部材
- ガスコック 都市ガスのおすすめ人気ランキング
ガスコック 都市ガスのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新114件の「ガスコック 都市ガス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガス 栓 キャップ」、「ガス 分岐コック」、「ガスコック」などの商品も取り扱っております。
使用ガス
都市ガス
形状
LB
接続
Rc1/2×Φ9.5
流量
作動(air)/1.2m3/h
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
使用ガス
都市ガス
材質
黄銅製
寸法S(mm)
27
寸法W(mm)
34
接続
入口側(Rc):1/2(15A)、出口側(Rc):1/2(15A)
寸法H1(mm)
51.5
使用ガス
LPガス
材質
黄銅製
接続
Rc1/2×Φ9.5ホースエンド
適合機器
LPガス消費量15kW以下の機器まで
使用長さ(m)
(ゴム管)5
アズワン品番
64-5126-42
流量
(作動)1.2kL/h(air)
作動時圧損(Pa)
230
1個
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
形状
ストレート
最高使用圧力(MPa)
0.98(常温40℃ガス)
方式
フローティング
接続方式
ねじ込み形
材質(ボール)
C3771BE+Ni-Crめっき
使用流体
ガス
材質(キャップ)
C3771BE
ハンドル形状
レバー式
材質(Oリング)
NBR
材質(ステム)
耐脱亜鉛黄銅棒
材質(ボールシート)
PTFE
ボア径
スタンダードボア
六角部、コンセント部が自在構造のため、施工性が向上しました。
取付姿勢が自由なので、LAタイプ、LBタイプの区分けは必要はありません。
配管方法によりフレキ配管用、および、鉄管配管用があります。
鉄管配管用を用いることにより、今まで取り替えできなかったガス栓の交換が可能になりました。
使用ガス
都市ガス
コード長さ(m)
(ガスソフト)5以内
接続
(入口×出口)Rc1/2×Φ9.5コンセント
適合ガス
13A、12A
アズワン品番
64-5126-36
作動時圧損(Pa)
412
流量(kL/h)
1.2air
1個
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
亜鉛製は出口側接続部が回転自在です。
使用ガス
LPガス
材質
亜鉛製
接続
Rc1/2×Φ9.5ホースエンド
適合機器
LPガス消費量15kW以下の機器まで
使用長さ(m)
(ゴム管)5
流量
(作動)1.2kL/h(air)
作動時圧損(Pa)
216
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
F35-6126 ガスバーナー コック付 GB-T2にプラグとソケットを付けたセット品です。
仕様
ガス栓用プラグ:○/ガス管用ソケット:○/ガスゴム管(700mm):○
適合ガス
都市ガス6B、6C用
1個
¥10,630
税込¥11,693
4日以内出荷
めねじの種類
Rc1/2
使用ガス
都市ガス
使用ガス
LPガス
材質
黄銅製
接続
Rc1/2×Rc1/2
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
おねじの種類
R1/2
めねじの種類
Rc1/2
使用ガス
都市ガス
本体はオール真鍮製・ベースは亜鉛ダイカスト製なので、長期使用にも錆が発生しません。大型台付きはゴム管のねじれ等による転倒を防止し安定を保ちます。
種類
大型台コック付き