- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- ガス配管部材
- ガスコックのおすすめ人気ランキング
ガスコックのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新216件の「ガスコック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ねじ ガス 栓」、「都市ガス用 ガス栓」、「ガス栓 ツマミ」などの商品も取り扱っております。
使用ガス
LPガス
空気出入口
(入口)Rc1/2 自在、(出口)ホース口
適合器具
消費量15kW(1.1kg/h)以下の器具
形状
ストレート
最高使用圧力(MPa)
0.98(常温40℃ガス)
方式
フローティング
接続方式
ねじ込み形
材質(ボール)
C3771BE+Ni-Crめっき
使用流体
ガス
材質(キャップ)
C3771BE
ハンドル形状
レバー式
材質(Oリング)
NBR
材質(ステム)
耐脱亜鉛黄銅棒
材質(ボールシート)
PTFE
ボア径
スタンダードボア
使用ガス
LPガス
材質
亜鉛製
接続
Rc1/2×Rc1/2
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
閉および開の状態を維持できるロック機構を有し、中間開閉の状態でツマミを放すとガス栓により内蔵されたリターンバネにより、自動的に閉の位置に復帰して不完全開閉状態での使用を防止します。
使用ガス
LPガス
空気出入口
(入口)Rc1/2、(出口)ホース口 自在
適合器具
消費量15kW(1.1kg/h)以下の器具
使用ガス
都市ガス
材質
黄銅製
寸法S(mm)
27
寸法W(mm)
34
接続
入口側(Rc):1/2(15A)、出口側(Rc):1/2(15A)
寸法H1(mm)
51.5
亜鉛製は出口側接続部が回転自在です。
使用ガス
LPガス
材質
亜鉛製
接続
Rc1/2×Φ9.5ホースエンド
適合機器
LPガス消費量15kW以下の機器まで
使用長さ(m)
(ゴム管)5
流量
(作動)1.2kL/h(air)
作動時圧損(Pa)
216
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
使用ガス
LPガス
仕様
二口
適合器具
消費量15kW(1.1kg/h)以下の器具
使用ガス
都市ガス
形状
LB
接続
Rc1/2×Φ9.5
流量
作動(air)/1.2m3/h
材質(本体)
フェノール
適合規格
RoHS対応
色(本体)
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用ガス
LPガス
空気出入口
(入口)Rc1/2、(出口)コンセント口 自在
適合器具
消費量15kW(1.1kg/h)以下の器具
都市ガスの固定形ガス機器の接続に対応。用途に合わせて選べます。両側ユニオン構造で施工が容易。チューブのフレアシート部はメタルシートによる機密構造。樹脂コーティングし、さらに保護菅を被覆したチューブと黄銅製金具による耐腐食構造。
使用ガス
都市ガス
仕様
都市ガス用/屋内外兼用型(FHO)
用途酸素、アセチレン等高圧ガスのバルブ開閉用
長さ(mm)
145
幅(mm)
70
1本
¥509
税込¥560
当日出荷