ガスストーブ ホースのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
96件の「ガスストーブ ホース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガスホース ファンヒーター」、「ストーブ ホース」、「ガスストーブ 都市ガス」などの商品も取り扱っております。
多重シール:メインシールに異物が付着してもガス漏れを防止する 装着確認の青線(ガス栓側):完全装着の確認ができる SL自在(ガス栓側):無理な接続を防ぐ 保護キャップが外れにくく移動しにくい JIS S 2146(ガスコード)に適合
使用ガス 都市ガス・LPガス
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

12A・13A用(都市ガス)・LPG用(プロパンガス)兼用
用途ガス消費量5.90kWを超える機器に適用(Φ8mm仕様) 但し、赤外線ストーブ(6.40kW)の器具でガスコード長さ5mを使用する場合はΦ8mm仕様をご使用ください。
1個(5m)
13,980 税込15,378
7日以内出荷

1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

両端ソケット付き(機器側はスリムタイプ)の都市ガス・LPガス兼用コード。プラグ型のガス栓とスリムプラグ型の機器栓の接続用
1個
6,498 税込7,148
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1本
1,998 税込2,198
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

多重シール:メインシールに異物が付着してもガス漏れを防止する 装着確認の青線(ガス栓側):完全装着の確認ができる SL自在(ガス栓側):無理な接続を防ぐ 赤線でゴム管の差込み不足を抑止する 保護キャップが外れにくく移動しにくい JIS S 2152(ガスコード)に適合
使用ガス 都市ガス・LPガス
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

ホースエンドをコンセント化してゴム管の抜けを防止する。 JIS S 2136(ガス機器用迅速継手)に適合
使用ガス 都市ガス・LPガス
1個
999 税込1,099
当日出荷

ホースエンドをコンセント化してゴム管の抜けを防止する。 JIS S 2135(ガス機器用迅速継手)に適合
使用ガス 都市ガス・LPガス
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

現場施工型の強化ガスホース。
用途ガス機器の配管に使用 ホース長さ(m) 10 呼び 15A 使用ガス 都市ガス アズワン品番 64-5124-49
1巻(10m)
17,980 税込19,778
当日出荷

用途熔接器用 エスコ品番 EA300BB-13 材質 ソケット:真鍮、プラグ:鋼 質量(g) 39 使用温度範囲(℃) -10~60 最高使用圧力(MPa) 1 接続ねじ M16×P1.5(左メネジ熔接器のガス側接続口にねじ込む) 破壊圧力(MPa) 3(本体全体が破壊する圧力値) 適合ガス アセチレン、プロパン、エチレン、天然ガス 材質(パッキン) ニトリルゴム 材質(スプリング) ステンレス 適合ホース径(Φmm) 8~9 適合カプラ EA300BB-12〈材質〉
1個
特価
889 税込978
当日出荷

メタルタッチ仕様・屋内外兼用タイプ
用途ガス栓と燃焼機器を接続するための金属可とう管 使用ガス LPガス
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
6,298 税込6,928
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ガスバーナーなどを接続するためのホースです。
種別 都市ガス用(天然ガス・旧都市ガス) 内径(Φmm) 9.5 長さ(cm) 80 外径(Φmm) 15.5
1本
1,098 税込1,208
翌日出荷

1個
4,398 税込4,838
当日出荷


1台
42,980 税込47,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


シール性能の安定化を実現。施工品質の標準化。挿入力低減。
使用ガス 都市ガス 適合 都市ガス 長さ(m) 30
1本(30m)
19,980 税込21,978
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カクダイガスコード
両端ソケット付き(機器側はスリムタイプ)の都市ガス・LPガス兼用コードです。 コンセント型のガス栓や、587-002ガス栓用プラグと587-005機器用スリムプラグ、スリムプラグ型の機器栓の接続用
用途都市ガス・LPガス兼用 材質 合成ゴム、PVC、鋼線 使用ガス 都市ガス・LPガス
1個
7,898 税込8,688
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)