ガステック 発煙管のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
108件の「ガステック 発煙管」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアーサンプラー」、「CO2検知管」、「検知管 アンモニア」などの商品も取り扱っております。
作業環境測定場所の選定や局所排気装置、換気装置の性能試験などを行う場合には、気体の流れ(気流)を的確に把握する必要があります。発煙管は、その両端を切断し、ゴム球スプレーに差し、一定の間隔を置いてゴム球を押えると、白煙が断続的に流出し、気流にそって動くので、通風・換気の状態を見ることができます。
TGK品番 169-81-15-06 型式 No.501 スペース 発煙剤に含まれる四塩化スズが空気中の水分と反応、クロロスズ酸と呼ばれる白色の錫化合物を発生させます。 種類 発煙管のみ
1箱(6本)
2,498 税込2,748
当日出荷

作業環境測定場所の選定や局所排気装置、換気装置の性能試験などを行う場合には、気体の流れ(気流)を的確に把握する必要があります。発煙管は、その両端を切断し、ゴム球スプレーに差し、一定の間隔を置いてゴム球を押えると、白煙が断続的に流出し、気流にそって動くので、通風・換気の状態を見ることができます。 発煙剤に含まれる四塩化スズが空気中の水分と反応、クロロスズ酸と呼ばれる白色の錫化合物を発生させます。
TGK品番 169-81-15-05 セット内容 発煙管1箱、ゴム球1個・チップホルダー 型式 No.500 スペース 発煙剤に含まれる四塩化スズが空気中の水分と反応、クロロスズ酸と呼ばれる白色の錫化合物を発生させます。 種類 セット
1セット
5,498 税込6,048
当日出荷

1個
999 税込1,099
当日出荷

空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。 1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。 直読式だから個人差がなく正確です。
1箱(10本)ほか
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

ガス検知器GVに使用する検知管です。検知管を先端に取付てハンドルのポンピングを行ない空気を採取し、検知管の色の変化で濃度を判定します。
1箱(10回分)ほか
2,390 税込2,629
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

ハンドルを引くだけで、即座にガス濃度がわかります。GV-110Sはカウンタ機能付きですので、吸引回数の多い検知管も容易に測定できます。アクセサリー一式(グリス・インレットゴム)付き
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ガステックガス検知管
ガス検知器GVに使用する検知管です。検知管を先端に取付てハンドルのポンピングを行ない空気を採取し、検知管の色の変化で濃度を判定します。
測定回数 10
1箱(10回分)
2,398 税込2,638
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガステックガス検知管
種別 電動吸引式 133P テトラクロロエチレン アズワン品番 2-1305-20
1箱
3,198 税込3,518
13日以内出荷

長時間の平均気体濃度を測定する検知管です。 ホルダで作業者の呼吸域などに取り付け、個人の暴露量を測定したり、作業所内に固定し、環境内の濃度・濃度分布などを、容易に知ることができます。 小型・軽量で作業を妨げず測定場所も選びません。
1箱(10本)
3,490 税込3,839
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
23,980 税込26,378
12日以内出荷

センサコードを用いた遠隔測定と、身体に装着して測定の両用途で使用できます。 ランプ・ブザー・バイブレーションで危険を確実にお知らせします。 ワンタッチ操作で酸素AIR調整が可能です。
仕様 本体+校正証明書(試験成績書付)+トレーサビリティ体系図 寸法(mm) 48×37×105(突起部含む) 質量(g) 約110(電池・センサ含む。センサコード除く) 電源 単4アルカリ乾電池×1本(テスト用付属) 表示方式 最少目盛0.1% 機能 自動センサチェック、自動回路動作チェック、電池交換警報、電波・静電気障害対策 ガス採気方式 拡散式 応答時間(秒) 15以内(90%/20℃時) 測定原理 ガルバニ電池式 指示精度 ±0.5%(酸素濃度) 防爆構造 本質安全防爆構造 Ex ia IIC T3 Ga 合格番号:TC22573号 防塵・防滴 IP64相当 警報方式 ブザー、LEDランプ点滅、表示部照明点灯、バイブレーション、自動復帰式 アズワン品番 1-5653-31 校正証明書 一般校正
1台
73,980 税込81,378
22日以内出荷

1個
299,800 税込329,780
20日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

センサコードで遠隔測定と身体に装着して測定の両用途が可能です。 屋外でも安心の防塵・防滴構造(IP64相当)です。 ユーザによるセンサ交換・電池交換が可能です。
用途酸素欠乏症(酸欠)予防に、対象ガスの測定・警告に トラスコ品番 250-7786 セット内容 センサ、単4形アルカリ乾電池1本、センサフィルタ、フィルタホルダ、取扱説明書、センサ、単4形アルカリ乾電池×1本、センサフィルタ、フィルタホルダ、取扱説明書 材質 樹脂 幅(mm) 48 測定範囲 0.0~25.0vol% 高さ(mm) 105 質量(g) 110 奥行(mm) 37 分解能 0.1vol%(酸素) 対象ガス 酸素
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

優れた性能、瞬時に得られる測定結果。 本質安全防爆構造の酸素計が容易に設計。 センサ駆動に電力が不要。 低価格の酸素計が製造可能。
用途酸素濃度測定用センサ TGK品番 169-80-18-20 適合本体 GOA-6H 質量(g) 11 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm) 19×31
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

小型・軽量・1台2役 ランプ・ブザー・バイブレーションによる2段警報 酸素21%・毒性ガス自動校正、自動ゼロ調整機能 遠隔測定と身体に装着して測定の両用可能 ユーザによる電池交換・センサ交換が可能
測定対象気体 酸素・硫化水素 測定範囲 酸素:0~25%。硫化水素:0~30ppm トラスコ品番 542-5239 質量(g) 115 寸法 70(W)×33(D)×61(H) 電源 単4アルカリ乾電池(2本)1000時間以上 (無警報時20℃以上) 表示方式 液晶デジタル表示器式(照明付) ガス採気方式 採気式 測定原理 酸素:ガルバニ電池式。硫化水素:定電位電解式 指示精度 酸素:±0.7%O2。硫化水素:フルスケールの±5%以内 防爆構造 i2G3 合格番号 第T62160 警報方式 ランプ= 第一警報:遅い点滅 第二警報:速い点滅。ブザー= 第一警報:遅い断続音 第二警報:速い断続音 。バイブ =第一警報:遅い断続動作 第二警報:速い断続動作 使用環境条件 温度-10~40℃ 湿度30~90%RH 警報設定値 酸素:第一警報=18%以下。硫化水素:第一警報=10ppm以上・第二警報=30ppm以上
1個
89,980 税込98,978
26日以内出荷

1個
11,980 税込13,178
8日以内出荷

ガステックエアーポンプ
小型吸引ポンプを搭載し、高負荷でも安定した吸引が可能。 ●瞬時流量・積算流量を20℃/25℃の値に自動補正します。 ●防塵・防滴設計で、雨天でもご使用いただけます。 ●50~1000mL/minの流量設定で、酸化エチレン、水銀及びその化合物、アセトアルデヒド、ホルムアルデヒドの捕集管採取が可能です。
流体 空気 アズワン品番 1-3328-01 商品タイプ レンタル品はこちら
1個
109,800 税込120,780
8日以内出荷

ガステック酸素濃度計
酸欠防止の事前測定に適しています。ワンタッチ操作で21%調整が可能です。 小型・軽量なので携帯しやすく、さまざまな作業現場で酸素濃度を素早く正確に測定できます。 省電力設計なので長時間使用できます。 電磁波障害の影響が無い設計です。
仕様 【90%応答(20℃)】15秒以内 トラスコ品番 250-7790 寸法(mm) 約48×37×105 質量(g) 約100(電池含む) タイプ 5mセンサコード付 電源 単4電池×1(付属) 4000時間程度 測定範囲(%) 0.0~25.0(サービス範囲:25.1~42.0%) ガス採気方式 拡散式 検知原理 ガルバニ電池式 使用温湿度範囲 -10~40℃/30~95%RH 指示精度 ±0.5%(校正時) 防爆構造 本質安全防爆構造(ExiaⅡCT3Ga) 防塵防水性能 IP64相当 警報設定値 18%以下(断続音、ランプ点滅)
1個
62,980 税込69,278
当日出荷

1箱(10回分)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)