- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 分析・環境・測定器具
- ガスバッグのおすすめ人気ランキング
ガスバッグのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新219件の「ガスバッグ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガスバック」、「配管バック」、「ガス バルーン」などの商品も取り扱っております。
信頼のテドラー(R)フィルムを採用。各種の無機ガス、有機溶剤に優れた耐性を示すポリフッ化ビニル樹脂製のガス分析用サンプリングバッグです。テドラー(R)(ポリフッ化ビニル樹脂)フィルムは、ガス透過性・吸着性が非常に少なく、ガス採取袋として適しています。
用途自動車、工場などの各種排気ガス、燃焼生成ガス、無機・有機ガスの分析のサンプリングに
厚さ(mm)
0.05
良質の天然ゴム製で、折りたたむことができます。
材質
天然ゴム
他のバッグでは透過しやすい無機ガス及びメタン・PVCモノマー・ホルムアルデヒドなどのガスに対し、ほとんど透過がありません。
5層構造で肉厚も120μmありますので機械的強度に優れています。
遮光性に優れているので光によるサンプル分解が不要です。
材質
アルミラミネート型5層構造
スリーブタイプ
片側PTFE(フッ素樹脂)製コック付
天然ゴム製なので、操作が容易で精密な分析に非常に便利です。
良質の天然ゴムを使用していますので、操作が容易で精密な分析に便利です。
仕様
2つ口コック付き
材質
PVDF(ポリフッ化ビニデリン)
材質
天然ゴム
簡易的なガス置換作業に適しています。
仕様
サンプル出入れ口: 340mm
付属品
PVC(塩化ビニル樹脂)パイプ・クリップ×2個
材質
PE(ポリエチレン)
使用時寸法(mm)
580×430×430
注入口
(気体)約Φ8
アズワン品番
2-4120-11
1袋(5枚)
¥11,100
税込¥12,210
当日出荷
XP-3000用のガスバッグセットです。
適合機種
XP-3110、XP-3140、XP-3160、XP-3118、XP-3168、XP-3180
セット内容
1Lウレタンガスバック、チューブコック、チューブアダプタ(簡易点検用)
1セット
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
ビニルアルコール系ポリマーフィルム製のバッグで、耐溶剤性・耐熱性・耐吸着性に優れ、素材からの不純物溶出も極めて少ないバッグです。
また、耐透過性に優れています。この特性により、無機ガスからガス状の有機化合物まで幅広いサンプルに適用できます。
用途自動車内装材、自動車排ガス、部材放散ガス、無機ガスなど
仕様
低ブランク
材質
ビニルアルコール系ポリマーフィルム製
耐熱温度(℃)
120
フィルム厚さ(μm)
53
・ガス直接捕集用の捕集器具です。
・作業環境測定基準等を参考に製作しています。
材質
ふっ化ビニール
アズワン品番
1-8921-11
寸法(mm)
Φ8
1個
¥89
税込¥98
当日出荷
におい袋の生命線である無臭性に優れたポリエステルフィルムを使用しています。
No.1~3までの識別用レッテルを貼っています。
材質
ポリエステルフィルム
寸法(mm)
250×250
容量(L)
3(No.1~3までの識別用レッテル付き)
仕様
1つ口キャップ付き
高品質PVDF(ポリフッ化ビニリデン)を原料にガスサンプリング用に開発されたフィルムを使用しています。
ウレタンガスバッグです。チューブとコック付です。
用途主に可燃性ガス用です。
対象ガス
ウレタンガス