ガスバラスト弁のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
122件の「ガスバラスト弁」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガスバラストバルブ」、「リーク弁」、「ニードルバルブ 調整」などの商品も取り扱っております。
2ポールモーター仕様で小型軽量、ハイパワーを実現しました。 2ステージローターなので高真空が得られ、冷凍・冷蔵機器から空調機器まで幅広くご使用いただけます。 オイル逆流防止弁付なので、新冷媒(HFC)、従来冷媒(HCFC、CFC)の区別なく使用できます。 ガスバラスト弁付で、オイルの寿命を長くし、真空ポンプの性能を維持できます。
用途HFC、HCFC、CFC 新冷媒・従来冷媒対応型 電源(V) 100 仕様 オイル逆流防止弁付、ガスバラスト弁付 タイプ 2ポール型 排気速度(L/min) (60Hz)180/(50Hz)150 方式 (ローター)油回転式・ツーステージ/(ドライブ)ダイレクト式 適合機器 ~20HP(馬力)程度 モーター(W) 370 排気量(L/min) 180 到達真空度 7.5×10-3Torr(7.5ミクロン) モーター回転数(min-1[r.p.m]) (60Hz)3200/(50Hz)2670 真空到達度 7.5ミクロン オイル量(mL) (封入)約450
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷


2ポールモーター仕様で小型軽量、ハイパワー(46L/min)を実現しました。 2ステージローターなので高真空(10ミクロン)が得られ、冷凍・冷蔵機器から空調機器まで幅広くご使用いただけます。 オイル逆流防止弁付なので、新冷媒(HFC)、従来冷媒(HCFC、CFC)の区別なく使用できます。 ガスバラスト弁付で、オイルの寿命を長くし、真空ポンプの性能を維持できます。
用途HFC、HCFC、CFC 新冷媒・従来冷媒対応型 電源(V) 100 仕様 オイル逆流防止弁付、ガスバラスト弁付 タイプ 2ポール型 排気速度(L/min) (60Hz)46/(50Hz)38 方式 (ローター)油回転式・ツーステージ/(ドライブ)ダイレクト式 適合機器 ~10HP(馬力)程度 モーター(W) 120 排気量(L/min) 46 到達真空度 1×10-2Torr(10ミクロン) モーター回転数(min-1[r.p.m]) (60Hz)3200/(50Hz)2670 真空到達度 10ミクロン オイル量(mL) (封入)250
1台
79,980 税込87,978
4日以内出荷

1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


佐藤真空真空バルブ
ハンドル形状 ローレット式 種類 真空バルブ 形状 アングル 材質(本体) SUS304 質量(kg) 1
1個
52,980 税込58,278
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ルームエアコンから中型パッケージエアコンまで幅広い用途に適しています。 超小型軽量で大排気量の真空ポンプです。 逆流防止弁付なので、従来、新冷媒サイクルを問わず使用できます。 ガスバラスト弁が付いているので、オイルが汚れにくいポンプです。
用途HFC、HCFC、CFC 新冷媒・従来冷媒対応型 電源(V) 100 仕様 オイル逆流防止弁付、ガスバラスト弁付 タイプ 2ポール型 排気速度(L/min) (60Hz)96/(50Hz)80 方式 (ローター)油回転式・ツーステージ/(ドライブ)ダイレクト式 適合機器 ~20HP(馬力)程度 モーター(W) 240 排気量(L/min) 96 到達真空度 1×10-2Torr(10ミクロン) モーター回転数(min-1[r.p.m]) (60Hz)3420/(50Hz)2850 真空到達度 10ミクロン オイル量(mL) (封入)約300
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷

ルームエアコン、家庭用冷蔵庫から小型のパッケージエアコンまで対応しています。 小型、軽量であらゆる現場に持ち運びが簡単です。 オイル逆流防止電磁弁でオイルの逆流を防止します。 ※先着でTASCOオリジナルタオルをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください ※品番STAのみ)
電源(V) 100(50Hz/60Hz) 到達真空度(Pa) 2.0(15ミクロン) 仕様 オイル封入量:約500cc、吸入ポート径:5/16″フレア 付属品 変換アダプター5/16″メス1/4″オス(TA159P-4)。、専用オイル 質量(kg) 6.1 排気速度(50/60Hz)(L/min) 48(1.7CFM)/40(1.4CFM) ローター種類 ツーステージ モーター(W) 200 モーター回転数(min-1[r.p.m]) 3440(60Hz)、2880(50Hz) 寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm) 220×280×110 搭載ドライブ ダイレクト式
1台
38,980 税込42,878
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパクト×高真空×高機能 到達真空度3.3Pa(25ミクロン)ツーステージの威力!! ガスバラストバルブ付 ローター方式ツーステージドライブ方式ダイレクト式 ※先着でTASCOオリジナルTシャツをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください ※品番STAのみ)
到達真空度 3.3Pa(25ミクロン) 種別 本体のみ 排気速度(L/min) 40
1個
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カーエアコン、家庭用エアコンに使用できる真空ポンプです。従来品から約20%軽量化されました。(メーカー比)。ツーステージ式で高い真空度が得られます。R12、R22、R134a、R410Aなどに対応。オイル逆流防止用電磁弁付
用途カーエアコン、家庭用エアコンの真空引きに 方式 ローター/ツーステージ。ドライブ/ダイレクト 付属品 変換アダプター 5/16(1個)、M10-1.5P(1個)、真空ポンプオイル 寸法(mm) 255×110×205 接続口径 1/4フレア 質量(kg) 6.4 電源(V) AC100(50/60Hz) 排気速度(50/60Hz)(L/min) 42/50 モーター出力(W) 180 到達真空度 25ミクロン モーター回転数(min-1[r.p.m]) 1440(50Hz)、1720(60Hz) オイル量(mL) (封入)160
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

1個
特価
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンドル形状 蝶形 形状 ストレート 材質(本体) ステンレス 接続 NW 質量(kg) 1 バルブ種類 ボールバルブ
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型軽量=持ち運びに便利なコンパクトタイプ。 低音低振動=精密工作仕上げのため極小です。 取扱い簡易=100 V 電源でどこでもすぐに使用可能。 ベルトレス=モータ直結のため装置への組込みが容易。
用途理化学実験用、分析機器用、レーザー応用機器。真空排気装置、電子顕微鏡のバック。半導体製造装置。真空蒸着装置、凍結乾燥器。医療用機器全般。 電圧(V) 100 電源 AC ポンプの種類 油回転
1台
65,980 税込72,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

エアコンの取付工事や自動車の整備に活躍する真空ポンプです。高い真空度が得られるツーステージタイプです。オイル逆流防止用電磁弁付。
用途家庭用エアコンやカーエアコンの真空引き作業に。 電源(V) AC100 到達真空度 15ミクロン 接続口径 1/4フレア 質量(kg) 約4.8 周波数(Hz) 50/60 方式 (ローター)ツーステージ式、(ドライブ)ダイレクト式 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 240×93×200 モーター出力(W) 180 排気量(L/min) 42/52 L/min(50/60Hz) モーター回転数(min-1[r.p.m]) 1440(50Hz)、1720(60Hz) オイル量(mL) 230(封入) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (6.3MB)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

ゴムの薄膜(ダイアフラム)の往復運動を利用して排気を行う真空ポンプです。 接ガス部には油、水などは使用していないドライ真空ポンプです。 サーマルプロテクタを内蔵し、安全面も配慮しました。 シンプル構造でメンテナンスも容易です。
用途吸着搬送、吸着固定、真空ピンセット。 分析機器、理化学機器。 半導体検査装置。 デバイス組立。 自動機、包装機。
1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


真空ポンプの圧力制御に必要な物をコンパクトにまとめています。 真空ホースの間につないで、開放側ニードルバルブを使って簡易的なポンプの圧力調整が行えます。 減圧完了後はポンプ間のリークに使用できます。
アズワン品番 1-4243-01 材質 ポリアミド・真鍮(バルブ) 接続口径(Φmm) 8
1個
17,900 税込19,690
当日出荷

フルボア構造のため圧力損失がほとんどありません。
材質(ボール) 黄銅/Crメッキ 材質(アダプター) C3711 使用流体 空気、油、ガス、他 使用真空圧力 10-3Torr ハンドル形状 レバー式 材質(Oリング) FPM 材質(ステム) 黄銅/Niメッキ 材質(ハンドル) SPHC+PVC 材質(ナット) S10C 材質(ボールシール) PTFE バルブ種類 ボールバルブ
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

水平配管の逆流防止用に。
用途配管資材に 材質(本体) SUS316 最高使用圧力(MPa) 1.6(常温の水、油、ガス) ねじの種類 PTネジ 接続方式 ねじ込み形 クラス 150 バルブ種類 チャッキバルブ
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)