ガスバリアのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
318件の「ガスバリア」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「熱圧着袋」、「EVOH 袋」、「ガスバリア袋」などの商品も取り扱っております。
酸素透過度、透湿度共にバリア性の高い袋です。
性能 透湿度/4.8g/m2(24h)、酸素透過度/57.15cm3/m2(24h atm) 種類 ポリ袋 入数(枚) 100
1箱(100枚)
10,100 税込11,110
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

三菱ガス化学PTS袋
透明袋では最高クラスのガスバリア性を誇ります。 中が見えるので誤出荷の心配が不要になります。
仕様 三方シール平袋 材質 セラミック蒸着PET/PE
1セット(25枚)ほか
9,298 税込10,228
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

バリアOPPを使用することにより酸素バリア性に優れます。 脱酸素剤封入やガス置換を併用することにより、カビの発生を防止し、油脂の酸化による品質の劣化に対して効果があり、食品の変色・脱色を防ぎます。 防湿性(水分を逃がさず、吸湿しない)に優れますので、米菓・乾燥食品の食感を損ないません。また、半生菓子などはパサツキ感がなく、ソフト感を維持できます。
種類 三方袋 入数(枚) 100
1袋(100枚)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

長期保管、過酷な条件に耐えるハイガスバリア袋です。 高い信頼性を持つ、厚いアルミ箔を使用しています。
シルバー
1セット(25枚)ほか
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ガスバリアフィルムを使用したチャック袋です。脱酸素剤が使用できます。
用途脱気包装用に。 透明 種類 チャック付ポリ袋 基材構成 バリアNY18/PE60 寸法(チャック上)(mm) 20
1ケース(800枚)ほか
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

開閉自在のチャック付ポリ袋 防湿性、バリア性に優れたアルミタイプ
用途完全防湿包装向け 使用温度範囲(℃) 5~85
1パック(50枚)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

フレックサンプラーバッグにアルミコートを施しており、遮光性能に優れています。 無臭性・機械的強度・耐薬品性・ガスバリア性能に優れています。
材質 PET(アルミコーティング)
1枚
1,540 税込1,694
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

-40℃の冷凍食品包装から、100℃30分の高温ボイル殺菌まで幅広く対応できます。 ナイロンをベースに、L-LDPEをラミネートしていますので、衝撃強度・突刺強度および耐寒性に優れています。 ヒートシール性が良好で、真空包装・水物包装での耐ピンホール性が抜群です。 耐熱L-LDPEを使用していますので、特に耐熱性、耐油性に優れ、幅広く安心して対応できます。 開封性を良くするため、V型ノッチ加工されています。
用途水煮、こんにゃく、漬物、冷凍食品、調味料、水産加工品、乾燥食品の包装に。 厚さ(mm) 0.075 適合規格 食品衛生法適合
1パック(100枚)ほか
859 税込945
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

酸素透過度・透湿度共にバリア性に優れています。
仕様 物性:透湿度/4.8g/m2(24h)、酸素透過度/57.15cm3/m2(24h atm) 材質 無添加PE+ナイロン樹脂 厚さ(mm) 0.07
1箱(100枚)
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

85℃で30分までボイル可能(テスト必要)です。 防湿性・気体遮断性に優れた非塩素系バリアフィルムを使用しています。
仕様 スタンドタイプ 性能 透湿度/3.0g/日、酸素透過度/8.0cm3/m2 (24h atm) 種類 チャック付ポリ袋 入数(枚) 50 使用温度範囲(℃) -30~90 寸法(チャック上)(mm) 32
1袋(50枚)
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バリアOPPを使用することにより酸素バリア性に優れます。脱酸素剤封入やガス置換を併用することにより(1)カビの発生を防止します。(2)油脂の酸化による品質の劣化に対して効果があります。(3)食品の変色・脱色を防ぎます。防湿性(水分を逃がさず、吸湿しない)に優れますので、米菓・乾燥食品の食感を損ないません。また、半生菓子などはパサツキ感がなく、ソフト感を維持できます。
用途農産加工品:ごま、ピーナッツ、アーモンド、小豆、乾燥果実、玄米粉、切り干し大根、かんぴょう、乾燥野菜、干椎茸、山くらげ、凍豆腐、麩、きし麺、素麺、うどん、そば、どくだみ茶、生姜砂糖漬など 水産加工品: 海産珍味(剣先、スルメ、鮭、蛸、鱈)、塩干類、とろろ昆布、削り節、煮干し、ちりめんくさや、青のり、乾燥わかめなど 畜肉加工品: 干し肉など 和洋菓子、甘納豆、バターピーナッツ、カステラ、バームクーヘン、チョコレート、飴、和洋菓子の集積包装、せんべい、ビスケット、フライ豆、どら焼き、まんじゅう、モナカなど 調味料: 乾燥貝、乾燥だし、お茶漬けの素、粉末ジュースなど その他の用途:ペットフード(ジャーキーなど)、乾燥剤、備長炭など 種類 合掌袋 入数(枚) 100
1袋(100枚)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

マイナス40℃の冷凍食品包装から、105℃30分のボイル殺菌まで幅広く対応できます。ガスバリア性がありますので、ガス置換包装、脱酸素剤封入包装に好適で 併用することによりさらに食品の保存性が高まります。開封性を良くするため、V型ノッチ加工されています。
用途バター、チーズなどの乳製品、マーガリンなどの油脂食品、味噌、漬物、生切り餅、蒲鉾ちくわ、はんぺんなどの水産練製品、半生麺、食肉加工品、液体スープ、佃煮、珍味、水煮、ペットフードなど 材質 バリアOny15/耐熱L-LDPE60
1パック(100枚)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

他のバッグでは透過しやすい無機ガス及びメタン・PVCモノマー・ホルムアルデヒドなどのガスに対し、ほとんど透過がありません。 5層構造で肉厚も120μmありますので機械的強度に優れています。 遮光性に優れているので光によるサンプル分解が不要です。
材質 アルミラミネート型5層構造 スリーブタイプ 片側PTFE(フッ素樹脂)製コック付
1枚
13,400 税込14,740
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1枚
1,540 税込1,694
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アルミ層のあるポリエステルを使用し、内側・外側ともに静電防止加工をしている防湿シールドバッグです。 軽量であり、かつ強度にも優れています。
用途防湿性を要求される電子部品の包装 厚さ(μm) 85 材質 帯電防止ポリエステルフィルム、アルミ蒸着層、帯電防止ポリエチレンフィルム 種類 防湿シールドバッグ
1箱(100枚)
13,980 税込15,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


小ロットに対応したアルミ袋です。アルミ袋なので、防湿性能は抜群です。製造時にコンスターチなどの滑り材を使用しておりませんので、電子部品にも安心して使用できます。電子部品梱包に適しています。袋の内側は、帯電防止ポリエチレンです。(防湿+静電気防止袋です)MBYシリーズは、薄くて丈夫なフィルムを使用していますのでいろいろな用途の梱包袋に使用できます。
1箱(100枚)
9,998 税込10,998
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

信頼のテドラー(R)フィルムを採用。各種の無機ガス、有機溶剤に優れた耐性を示すポリフッ化ビニル樹脂製のガス分析用サンプリングバッグです。テドラー(R)(ポリフッ化ビニル樹脂)フィルムは、ガス透過性・吸着性が非常に少なく、ガス採取袋として適しています。
用途自動車、工場などの各種排気ガス、燃焼生成ガス、無機・有機ガスの分析のサンプリングに 厚さ(mm) 0.05
1枚ほか
1,455 税込1,601
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

富士インパルス規格袋XLシリーズ
規格袋XLシリーズは、ガスバリヤ性の非常に優れたクラレニ軸延伸エバールフィルムEF-XLとホットタック性、ヒートシール強度などの優れたL-LDPEを組み合わせることで高い水準の密封性を持っています。 優れたガスバリヤ性とヒートシール性で以下の用途に対応します。 1.食品の酸化、腐蝕・劣化の防止 2.冷蔵、冷凍庫での臭い・香りの防止。 ガス充填包装・脱酸素剤使用包装
用途脱気、保香 構成 EVOH/PE
1箱(2000枚)ほか
26,000 税込28,600
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

優れた防湿・気体バリア効果を発揮 便利なチャック付自立容器として高いディスプレイ効果を発揮します。 詰め替え容器不要のパッケージングとしてアフターユーズされ、包材ゴミ減量化にも役立ちます。 4つの角は、全て完全Rカットタイプです。 サイドシールは6mm幅ベタシールです。 ※食品衛生法の容器包装規格(平成18年厚生労働省告示第201号)試験に適合しています。
用途食品パックや小分けの包装などに。 低温に強く、冷凍・冷蔵に。 使用温度範囲(℃) -30~85 寸法(チャック上)(mm) 32
1パック(50枚)ほか
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)