ガスバルブのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
1,118件の「ガスバルブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガス 器具栓」、「ガスレバー」、「ガスボンベ バルブ」などの商品も取り扱っております。
形状 ストレート 最高使用圧力(MPa) 0.98(常温40℃ガス) 方式 フローティング 接続方式 ねじ込み形 材質(ボール) C3771BE+Ni-Crめっき 使用流体 ガス 材質(キャップ) C3771BE ハンドル形状 レバー式 材質(Oリング) NBR 材質(ステム) 耐脱亜鉛黄銅棒 材質(ボールシート) PTFE ボア径 スタンダードボア
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)


本体は高品質の黄銅鍛造にクロムメッキを施した一体構造です。 安全二重構造をステム部及びシート部に採用しました。 ハンドルはロック機構を施しております。
使用ガス LPガス 材質(本体) C3771(クロムメッキ) 呼び径(B) 1/2 接続方式 ねじ込み形 材質(シート) PTFE 材質(ボール) C3604/クロムメッキ 呼び径(A) 15 材質(ステム) C3604 材質(ハンドル) PBT 材質(ボディ) C3771/クロムメッキ 使用圧力範囲(kPa) 2.3~3.3 材質(エンドキャップ) C3604
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

1個
4,398 税込4,838
6日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体) 黄銅 最高使用圧力(MPa) 4.12(常温の水、油、ガス) 接続方式 ねじ込み形 材質(ボール) 黄銅 口径タイプ スタンダードボア 材質(Oリング) NBR 材質(ステム) 黄銅 材質(パッキン) PTFE クラス 600 バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 ストレート
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質 ステンレス鋼製(SUSF316) 使用温度範囲(℃) 150 最高使用圧力(MPa) 16.2 使用流体 水、エアー、ガス 最高使用温度(℃) 150 最低使用温度(℃) -20
1個
10,980 税込12,078
71日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

形状 ストレート 材質(本体) 黄銅C3771BE 使用温度範囲(℃) 80 寸法H(mm) 51 最高使用圧力(MPa) 1.37(80℃以下の水/油/ガス) 寸法D(mm) 43 接続方式 ねじ込み形 使用流体 水、油、ガス ハンドル形状 丸形 材質(Oリング) NBR 材質(ステム) 耐脱亜鉛黄銅棒 材質(ハンドル) ZDC クラス 10K バルブ種類 ニードルバルブ
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 黄銅 形状 ストレート 材質(本体) 黄銅 最高使用圧力(MPa) 1 使用温度(℃) 1~80 寸法D(mm) 50 使用流体 上水道水・油・エアー 主な用途 空圧機器、銅管配管用油圧機器、計装用機器、産業機械器具など 最高許容圧力(MPa) 1 ハンドル形状 丸形 バルブ種類 ニードルバルブ
1個
749 税込824
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

仕様 最高使用圧力(Pa):4.90M 材質 本体/ステンレス(SCS14)、ソケット・ボール・ステム/ステンレス(SUS316)、Oリング/フッ素ゴム、シート・グランドパッキン/G-PTFE タイプ 2方コック オリフィス径(Φmm) Φ5 使用流体温度(℃) -10~+80
1個
14,880 税込16,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型、軽量です。 コンパクトにできていますので、狭いスペースでの配管作業が容易にできます。また計装用バルブとして計器配管や制御盤に取りつけることもできます。
最高使用圧力(MPa) 1.96 接続 Rc 使用流体 エアー他、ガス及び液体 ハンドル形状 丸形 材質(ハンドル) ADC12 バルブ種類 ニードルバルブ
1個
特価
4,398 税込4,838
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

本体は高品質の黄銅鍛造にクロムメッキを施しており、巣漏れ等もなく耐久性に優れております。 PTFEOリングによるシール構造とセルフワイピング効果により、常に円滑な状態が保たれシール性抜群でグリースは不要です。
使用ガス LPガス 材質(本体) C3771(クロムメッキ) 接続方式 ねじ込み形 材質(シート) PTFE 材質(ボール) C3604/クロムメッキ 材質(ステム) C3604 材質(ハンドル) ZDC2/電着塗装・黒色 材質(ボディ) C3771/クロムメッキ 使用圧力範囲(kPa) 2.3~3.3 材質(エンドキャップ) C3771/クロムメッキ
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状 ストレート 材質(本体) CAC(青銅鋳物) 使用温度範囲(℃) 100以下 接続方式 ねじ込み形 使用流体 静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気 最高許容圧力(MPa) (100℃以下の静流水)1、(飽和蒸気)0.8 ハンドル形状 丸形 材質(ハンドル) ADC12 材質(フタ) C3771BE 材質(パッキン) ノンアスベスト 材質(弁体) CAC(青銅鋳物) クラス 100 材質(弁棒) C3531 バルブ種類 グローブバルブ
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


材質 SUS316(フェルール) 形状 ストレート 材質(本体) SUS316 最高使用圧力(MPa) 2.65(150℃以下)、2.94(100℃以下)、3.43(-20℃~常温) 接続方式 ねじ込み形 使用流体 水、油、ガス、化学薬品 ハンドル形状 丸形 材質(ガスケット) 非石綿シート 材質(ステム) SUS630 材質(ハンドル) ZDC 材質(パッキン) PTFE クラス 30K バルブ種類 ニードルバルブ
1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐食性が高い黄銅を使用しています。
用途配管作業用 材質(本体) 黄銅 最高使用圧力(MPa) 1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気) 材質(パッキング) PTFE 接続方式 ねじ込み形(Rc) 材質(ステム) 黄銅 材質(ハンドル) アルミニウム 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) バルブ種類 ゲートバルブ
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途多目的・中圧汎用 形状 ストレート 材質(本体) 黄銅C3771BE 最高使用圧力(MPa) (常温の水・油・ガス)4.1、(150℃以下の水・油・ガス)1.0 接続方式 ねじ込み形 材質(シート) PTFE 使用流体 常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式) 最高許容圧力(MPa) (常温の水・油・ガス)4.1、(150℃以下の水・油・ガス)1 ハンドル形状 レバー式 材質(Oリング) FKM 材質(フタ) C3771BE クラス 600 材質(弁箱) C3771BE 材質(弁棒) C3604BD(ニッケルめっき) ボア径 フルボア バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 ストレート
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐食性に優れた黄銅製です。
用途配管資材に。 材質(本体) 黄銅 最高使用圧力(MPa) 4.1(常温の水・油・ガス)、1.0(150℃以下の水・油・ガス) ※ガスは可燃性・毒性を除く 材質(パッキング) PTFE 接続方式 ねじ込み形 使用流体 水、油、ガス 口径タイプ フルボア ハンドル形状 レバー式 クラス 600 バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 ストレート
1個
特価
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用ガス 都市ガス 材質 黄銅製 寸法S(mm) 27 寸法W(mm) 34 接続 入口側(Rc):1/2(15A)、出口側(Rc):1/2(15A) 寸法H1(mm) 51.5
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)