ガスバーナー クリーンベンチのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
99件の「ガスバーナー クリーンベンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クリーンベンチ バーナー」、「ラボバーナー」、「理科実験用ガスコンロ」などの商品も取り扱っております。

火力が強く、風による立ち消えもほとんどなく、安定した炎が得られます。
用途クリーンベンチ用 トラスコ品番 106-0042 高さ(mm) 160 質量(g) 800
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷

カセットボンベタイプで、安価で長時間(1本で約22時間)使用できます。ホースレスタイプですので移動でき便利です。連続燃焼機構付きです。
アズワン品番 6-492-02 仕様 ガス/市販のカセットコンロ用ガスボンベ使用。連続燃焼機構付き 質量(g) 450(ガスボンベを含まず) 電源 単3乾電池×1本(付属) サイズ(mm) 245×108×84
1台
33,900 税込37,290
当日出荷


フェーゴSCSベーシックはフットスイッチを踏んでいる間のみ燃焼(標準操作)と、フットスイッチを1回踏んで燃焼、再度踏むと消火の2通りの方法が設定できます。 フェーゴSCSは誤作動による点火を防ぐため、2回の動作で点火する赤外線センサー・ダブルクリック機能付きです。
材質 ステンレス(SUS303) 寸法(mm) 103×49×130 質量(g) 700 電源 AC100~240V、50/60Hz、DC9V、1A 適合ガス 都市ガス・天然ガス・ブタンガス
1式
117,580 税込129,338
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イグナイター着火式により100%着火します。 エアー調節機構により800℃から1300℃まで炎が変化し様々な作業に対応します。 安全ロックは連続燃焼ロック及びガス注入時安全ロック兼用です。(ガス充填式)
用途減菌及び加熱加工。(ガラス、樹脂、金属、薬品など) 適合 G-130 仕様 ガス充填式 トラスコ品番 353-9121 質量(g) 348 電源 単3乾電池×1本(付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 57×143×68 火口径(mm) 15 熱量(kcal/h) 670
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

ワンタッチで着火します。ホースレスタイプで手軽に移動できます。
仕様 ガス:専用ガスボンベによる注入式 寸法(mm) 141×59×67 質量(g) 約250 電源 単3乾電池×1本(テスト用付属) 型番 APT-3 アズワン品番 6-492-11
1台
29,900 税込32,890
当日出荷

アルコールランプに代わるガス充填式バーナーです。 ノブを回して点火ボタンを押すだけの簡単操作です。 ガスの充填は裏面のガス注入口に、ガスボンベの先を数秒間押し込むだけ。1回の充填で約60分(連続燃焼)可能です。 RK4601は安全スイッチ(HOLD機能)付です。
使用ガス ブタンガス(カセット式) 火炎温度(℃) 約1300 燃焼時間(分) 連続約60 ガス容量(g) 35
1個
8,198 税込9,018
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品 天然ガス(都市ガス)用・プロパン/ブタンガス用ノズル×各1本、ホースコネクター、ドライバー、レンチ、ACアダプター アズワン品番 1-3194-01
1個
70,080 税込77,088
当日出荷

火力が強く、風による立ち消えもほとんどなく、安定した炎が得られます。
用途クリーンベンチ用 トラスコ品番 135-6137 高さ(mm) 160 質量(g) 800
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷


アルコールランプに代わるガス充填式バーナーです。 ノブを回して点火ボタンを押すだけで簡単に操作出来ます。 市販のライター用ガスボンベが使用できるガスバーナーです。
用途ビーカーの加熱、実験などに 寸法(mm) 79×79×115 タイプ ガス充填式 機能 炎調節ツマミ 使用ガス ブタンガス(カセット式) 火炎温度(℃) 最高約1300 ガス容量(g) 30 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (1.1MB) 燃焼時間(時間) 火力大の場合は約30分、火力小の場合は約60分
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

市販のライター用ガスボンベが使用できるガスバーナーです。
寸法(mm) 125×79×85 質量(g) 270 タンク容量(mL) (ガス)64 火炎温度(℃) 1300 アズワン品番 1-1351-01
1個
7,425 税込8,168
翌々日出荷

市販のカセットボンベを使用する為、安価で長時間使用することができます。炎の連続つけっぱなし機構付きです。ガスボンベの接続はマグネット方式で簡単に接続できます。
質量(g) 約450(ガスボンベを含まず) 電源 単3乾電池1個 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 245×108×84
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

TGK(東京硝子器械)小炎付きバーナー
親火が消えても呼び火が残り、再点火に便利です。弁により開閉および調節を行うよう改良されました。小炎の炎の大きさの微調整ができます。
仕様 本体パイプ径:15Φmm・先端パイプ径:18Φmm・全高:150Hmm・外径:90Φmm
1個
8,653 税込9,518
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用する供給ガス圧は低圧用です。供給されているガスに応じたバーナーをお選び下さい。このバーナーには電磁弁がありません。クリーンベンチでフットスイッチをお使いになる場合は、予め備え付けられた電磁弁装置に接続して下さい。(単体では自動点火しません)。火力が強く、風による立ち消えもほとんどなく安定した炎です。取り扱いが簡単で、台座底にゴムラバーが貼ってありバランスもよく、転倒しにくい構造です。
質量(g) 約800 全高(mm) 約160 パイプ寸法(mm) 外径3×20 先端外径(Φmm) 21 パイプ外径(Φmm) 17
1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトな設計で、作業スペースの邪魔になりません。連続燃焼機構が付き、作業性がアップしました。特種活性炭入の専用ガスボンベをお使い下さい。
質量(g) 約250 電源 単3乾電池1個 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 141×59×67
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷

1個
94,900 税込104,390
当日出荷

本体はオール真鍮製・ベースは亜鉛ダイカスト製なので、長期使用にも錆が発生しません。大型台付きはゴム管のねじれ等による転倒を防止し安定を保ちます。
種類 大型台コック付き
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取扱いが簡単で、安全性に重点を置いたクリーンルーム用バーナーです。火力が強く、風による立ち消えもほとんどないので安定した炎が得られます。
全高(mm) 160 ホース口径(Φmm) 外径11.6、種火用:外径3 台の直径(Φmm) 80
1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)