- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 加熱・冷却・クーラーボックス
- ガスバーナー実験用のおすすめ人気ランキング
ガスバーナー実験用のおすすめ人気ランキング
2025/12/23更新101件の「ガスバーナー実験用」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガスバーナー」、「バーナーワーク」、「放射温度計 1000°C」などの商品も取り扱っております。
安定性に優れた直径90mmの大型ベース(亜鉛ダイカスト製)で倒れにくい設計です。 ガスの開閉が確認できるコック付です。
本体はオール真鍮製・ベースは亜鉛ダイカスト製なので、長期使用にも錆が発生しません。大型台付きはゴム管のねじれ等による転倒を防止し安定を保ちます。
種類
大型台コック付き
アルコールランプに代わるガス充填式バーナーです。
ノブを回して点火ボタンを押すだけで簡単に操作出来ます。
市販のライター用ガスボンベが使用できるガスバーナーです。
用途ビーカーの加熱、実験などに
寸法(mm)
79×79×115
タイプ
ガス充填式
機能
炎調節ツマミ
使用ガス
ブタンガス(カセット式)
火炎温度(℃)
最高約1300
ガス容量(g)
30
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(1.1MB)
燃焼時間(時間)
火力大の場合は約30分、火力小の場合は約60分
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
直径90mmの大型ベース(亜鉛ダイカスト製)で倒れにくい設計です。
ホースにソケット(ガスコンセントQGS10 SL自在型)が付属しています。
K-NBKC2-Q/K-LBC2-Qのガス調節ねじは、安全性を考慮した赤色です。
付属品
ガス用ホースバンド
ホース長さ(m)
0.8
アルコールランプに代わるガス充填式バーナーです。 ノブを回して点火ボタンを押すだけの簡単操作です。 ガスの充填は裏面のガス注入口に、ガスボンベの先を数秒間押し込むだけ。1回の充填で約60分(連続燃焼)可能です。 RK4601は安全スイッチ(HOLD機能)付です。
使用ガス
ブタンガス(カセット式)
火炎温度(℃)
約1300
燃焼時間(分)
連続約60
ガス容量(g)
35
市販のライター用ガスボンベが使用できるガスバーナーです。
寸法(mm)
125×79×85
質量(g)
270
タンク容量(mL)
(ガス)64
火炎温度(℃)
1300
アズワン品番
1-1351-01
1個
¥7,425
税込¥8,168
翌々日出荷
カセットボンベタイプで、安価で長時間(1本で約22時間)使用できます。ホースレスタイプですので移動でき便利です。連続燃焼機構付きです。
アズワン品番
6-492-02
仕様
ガス/市販のカセットコンロ用ガスボンベ使用。連続燃焼機構付き
質量(g)
450(ガスボンベを含まず)
電源
単3乾電池×1本(付属)
サイズ(mm)
245×108×84
1台
¥33,900
税込¥37,290
当日出荷
ロマンバーナーは、安定した炎と耐久性に優れ、実験室・研究室用に開発されました。
適度の重量をもつ馬蹄型ベースの底にはゴムラバーを貼りつけてあるので転倒防止に役立ちます。
また、ゴム管の屈曲や引っ張りによる移動防止にもなります。
適合ガス
プロパンガス
仕様
コック付
質量(g)
約510
全高(mm)
155
パイプ外径(Φmm)
12
パイプ内径(Φmm)
8
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
イグナイター着火式により100%着火します。
エアー調節機構により800℃から1300℃まで炎が変化し様々な作業に対応します。
安全ロックは連続燃焼ロック及びガス注入時安全ロック兼用です。(ガス充填式)
用途減菌及び加熱加工。(ガラス、樹脂、金属、薬品など)
適合
G-130
仕様
ガス充填式
トラスコ品番
353-9121
質量(g)
348
電源
単3乾電池×1本(付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
57×143×68
火口径(mm)
15
熱量(kcal/h)
670
親火が消えても呼び火が残り、再点火に便利です。弁により開閉および調節を行うよう改良されました。小炎の炎の大きさの微調整ができます。
仕様
本体パイプ径:15Φmm・先端パイプ径:18Φmm・全高:150Hmm・外径:90Φmm
フェーゴSCSベーシックはフットスイッチを踏んでいる間のみ燃焼(標準操作)と、フットスイッチを1回踏んで燃焼、再度踏むと消火の2通りの方法が設定できます。
フェーゴSCSは誤作動による点火を防ぐため、2回の動作で点火する赤外線センサー・ダブルクリック機能付きです。
材質
ステンレス(SUS303)
寸法(mm)
103×49×130
質量(g)
700
電源
AC100~240V、50/60Hz、DC9V、1A
適合ガス
都市ガス・天然ガス・ブタンガス
ガス調整輪の上に空気調整輪を備えたテクニカルバーナーと比べ操作が簡単です。
用途理科実験など
トラスコ品番
106-0041
材質
台座、エアーダンパー:真鍮(焼付塗装)、パイプ:真鍮(クロムメッキ)
幅(mm)
21
高さ(mm)
160
質量(g)
700
奥行(mm)
80
ガス消費量(g/h)
1010
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
付属品
天然ガス(都市ガス)用・プロパン/ブタンガス用ノズル×各1本、ホースコネクター、ドライバー、レンチ、ACアダプター
アズワン品番
1-3194-01
1個
¥70,080
税込¥77,088
当日出荷
市販のライター用ブタンガスが使用できるガスバーナーです。ワンタッチで空気量が調節でき、細い炎も作ることができます。
長さ(mm)
操作部/40
質量(g)
440
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
78×103
アズワン品番
2-6388-01
使用方法
ガス調節・点火ツマミが閉じていることを確認し、ガスボンベの底面にある注入バルブよりブタンガスを注入し、一杯になったらタンク内のガスが安定するまで放置する。 ガス調節ツマミを反時計回りに90度回し、ツマミを押して点火する。点火後は空気量調節ツマミで炎を調整してください。 消火は、ガス調節ツマミを時計回りに一杯に回し、消火します。
火炎温度(℃)
最高1300
1個
¥12,800
税込¥14,080
当日出荷
ガス調整輪の上に空気調整輪を備えたテクニカルバーナーと比べ操作が簡単です。
用途理科実験など
トラスコ品番
106-0043
材質
台座、エアーダンパー:真鍮(焼付塗装)、パイプ:真鍮(クロムメッキ)
幅(mm)
28
高さ(mm)
180
質量(g)
700
奥行(mm)
80
ガス消費量(g/h)
1640
1個
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
ガスバーナー・ガスゴム管・ゴム管用ソケットのセットです。
長さ(mm)
700(ガスゴム管)
用途実験室、燃焼実験等
仕様
プロパンガス
トラスコ品番
106-0039
高さ(mm)
160
質量(g)
800
1個
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
アルコールランプに替わるガス充填式バーナーで、ノブを回して点火ボタンを押すだけで簡単に点火できます。 裏面のガス注入口にガスボンベの先を数秒押し込むだけでガスを充填でき、1回の充填で約60分の連続燃焼が可能です。 RK4203YA型には溶接鉄製三脚が付属しています。
使用ガス
ブタンガス(カセットタイプ)
付属品
鉄製三脚
寸法(mm)
125×79×76
火炎温度(℃)
最高約1300
火口
上向き
燃焼時間(分)
連続約60
ガス容量(g)
35
1個
¥9,098
税込¥10,008
翌日出荷