ガスヒーターのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
648件の「ガスヒーター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガスファンヒーター」、「屋外用 暖房」、「業務用温風ヒーター」などの商品も取り扱っております。
ホットガンは熱風ブロワータイプの製品です。 暖められた空気は空間を循環して均一化し、また対象物の裏側にも回り込んで加温します。 空気の循環で蒸発を促進させますから乾燥用途に有効です。 重さ11.5kg業界軽量。ロータリーバーナーで燃焼音も静か。強・弱(省エネモード)の2段燃焼。
用途内装、塗装の乾燥 油タンク容量(L) 7.3 仕様 上下各17度に熱風吐出角度可変、ロータリーバーナ静音設計、対震、過熱、炎監視、油切れ、ヒューズ、停電、ファン異常 トラスコ品番 459-9306 質量(kg) 11.5 定格電圧(V) AC100 燃料消費量(L/h) 0.91(強)0.65(弱) 消費電力(W)(50/60Hz) 35/39 質量(空タンク時)(kg) 11.5 吐出口(Φ) 157 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 420×255×535 使用周囲温度(℃) -20~40 燃焼持続時間(h) 8(強)11(弱) 運転音(dB)(A) 58(強)54(弱) 熱出力(kW[kcal/h]) 8.8(強)6.3(弱)(7600(強)5400(弱)) 温風吐出量(m3/min) 2.3(強)2.0(弱) 温風吐出角度(°) 上方17~下方17
1台
87,980 税込96,778
当日出荷


バーナーの熱をファンで送り出します。対流方式ですので、乾燥時に威力を発揮します。
タンク容量(L) 46 仕様 ISO14001認証取得工場製 トラスコ品番 462-6567 質量(kg) 36 電源(V) 単相100 燃焼方式 高圧噴霧方式 燃料消費量(L/h) 4.4/3.3(強/弱) 消費電力(W)(50/60Hz) 120/140 暖房の目安(コンクリート) 約147~173m2 暖房の目安(木造) 約109~125m2 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 535×1013×787 燃焼持続時間(h) 10~14 発熱量(kW/h) 43.0/32.0(強/弱)
1台
169,000 税込185,900
当日出荷

クリーンな熱風でダクト送風も可能!
用途土木建築現場のコンクリートの凍結防止、養生・仮設テント暖房・食品等各種製品の乾燥・建築現場の乾燥・ビニールハウスの加温 仕様 周波数切替必要 質量(kg) 55 定格電圧(V) 単相100 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 712×605×1002 安全装置 耐震(耐震自動消火)、点火(点火安全、停電(停電安全)、過熱防止、過負荷(過負荷保護)、油切れ(油切れ検知)、高電圧(高電圧停止)、低電圧(低電圧警報)、ファン異常(ファン回転異常停止) 使用燃料 灯油(JIS1号灯油) 燃焼方式 高圧噴霧式 電源コード(m) 4.5(3Pコード) 燃料消費量(L/h) 4.23 ダクト径(Φmm) 420以上 暖房の目安(コンクリート) 温暖地/61坪(201m2)、寒冷地/52坪(172m2) 暖房の目安(木造) 温暖地/44坪(145m2)、寒冷地/38坪(127m2) 運転音(dB) (50Hz/60Hz)72/74 熱風吹出し量(m3/min) (50/60Hz)38/44 定格消費電力(W)(50/60Hz) (点火時)415/490、(燃焼時)400/470 熱出力(kW[kcal/h]) 33.3[28600]
1台
299,800 税込329,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリーンな熱風で、あらゆる乾燥・除湿・加熱に。 簡単操作で、1℃単位で温度設定が可能です。 ON/OFFタイマー付きで0分~1分刻み(99時間59分まで)で設定可能です。
用途ぬれたものの乾燥、大型機械および製造ラインへの組み込み、火を使用できない場所での暖房として。
1台ほか
203,980 税込224,378
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1.8L/h、1.4L/hの強弱2段燃焼。 3段積み機能ですっきり収納。 16時間連続燃焼可能(弱燃焼時) 瞬時消臭システム搭載。 折りたたみハンドルで安定移動。
用途工場、倉庫、体育館、イベント、スポーツ会場など屋内外の暖房。 タンク容量(L) 22.5 トラスコ品番 468-9259 質量(kg) 32(タンク空時) 電源(V) 単相100 燃料消費量(L/h) 強/1.8、弱/1.4 消費電力(W)(50/60Hz) (点火時)102/92、(燃焼時)86/76 首振角度(°) 上方40~下方5 暖房の目安(コンクリート) 約30坪(95m2) 暖房の目安(木造) 約22坪(68m2) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 723×521×677 吐出量(m3/min) (温風)2 燃焼持続時間(h) 強/12.5、弱/16 運転音(dB)(A) 強/60、弱/58 放熱板(Φmm) 337 熱出力(kW[kcal/h]) 強/17[15000]、弱/13.4[11700]
1台
139,800 税込153,780
当日出荷

赤外線放射熱により広範囲へのワイドな暖房が得られる。 スペースを取らないコンパクトサイズ、小スペースでもラクラク設置可能。 5つの安心安全装置内蔵:対震自動消火装置、炎監視制御装置、過熱防止装置、過負荷保護装置、停電安全装置。
用途建築現場・内装工事・公会堂・集会場等の暖房に、灯油ヒーター・ジェットヒーター・業務用ヒーター・スポットヒーターとして、塗装現場やコンクリート養生などの乾燥用として 燃料タンク容量(L) 11 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 370×580×570 材質 スチール、樹脂 質量(kg) 14.5 電源(V) 単相100(50/60Hz)兼用 コード長さ(m) 2 使用燃料 灯油(JIS1号灯油) 燃料消費量(L/h) 1.78 点火方式 高圧放電点火方式 運転音(dB) 67 保証期間 お買い上げ日より1年 熱出力(kw) 17 燃焼持続時間(h) 7 アズワン品番 64-7672-64 暖房の目安 (木造)約15坪、(コンクリート)約20坪
1台
77,980 税込85,778
当日出荷


八光電機熱風発生器
耐久性に優れています。小型でも高容量、安全性にも優れています。150℃循環使用に対応しています。
用途乾燥炉内の昇音・加熱・乾燥・焼付け。洗浄後の水滴除去・乾燥。電子部品の接着後の乾燥、硬化。塗装部品の予熱および乾燥した食品機材の加熱・殺菌・解凍 仕様 コントローラー付 制御方式 PID制御方式(SSR駆動) モータータイプ コンデンサー誘導電動機 端子ねじ M3.5 取付穴 4-7×14丸長 電線長さ(m) 3 電線太さ(mm2) 3.5 温度センサー Kタイプ熱電対 電線仕様-種別 VCT ヒータータイプ シーズヒーター 風量調整 風量調整板により、吸入量を調整 アース端子 M4 設置姿勢 水平 吸入気体温度(℃) -10~150
1台
279,800 税込307,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バーナーの熱をファンで送り出します。対流方式ですので、乾燥時に威力を発揮します。
タンク容量(L) 30 仕様 ISO14001認証取得工場製 トラスコ品番 462-6559 質量(kg) 33 電源(V) 単相100 燃焼方式 高圧噴霧方式 燃料消費量(L/h) 3.0/2.1(強/弱) 消費電力(W)(50/60Hz) 120/140 暖房の目安(コンクリート) 約147~173m2 暖房の目安(木造) 約109~125m2 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 535×892×787 燃焼持続時間(h) 10~14 発熱量(kW/h) 29.2/20.0(強/弱)
1台
149,000 税込163,900
当日出荷

コンパクトで場所をとらず階段、トイレなど狭い場所での乾燥作業に最適。 表面、剥離洗浄後の乾燥、ワックス塗布後の乾燥、カーペット洗浄後の乾燥、煙や臭気の換気などに。 移動に便利な軽量、コンパクト設計。車や現場での移動に便利な軽量、コンパクト設計。 階段、トイレなど狭い場所での乾燥作業にも最適です。
風量(m3/h) 510 質量(kg) 約4.6 電源(V) 100(50/60Hz) 消費電力(W) 1200(本体:100/ヒーター部:1100) コード長さ(m) 約2.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 260×345×300
1台
27,900 税込30,690
当日出荷

コンパクトボディに機能満載。 収納時に3段積みが可能です。 油タンク満タン時、14時間以上燃焼が持続します。
油タンク容量(L) 22 質量(kg) 21(油タンク空時) 種類 放射式直火型 定格電圧(V) 単相100 安全装置 対震自動消火、安全点火、停電安全、過負荷保護、高電圧停止、低電圧警報 使用燃料 灯油(JIS1号灯油) 燃料消費量(L/h) 1.44 暖房の目安(コンクリート) 温暖地/25坪(83m2)、寒冷地/21坪(71m2)。(室内温度設定20℃) 暖房の目安(木造) 温暖地/18坪(60m2)、寒冷地/16坪(52m2)。(室内温度設定20℃) 運転音(dB) (50/60Hz)60/60 角度可変 上45°、下10° 周波数設定 要切替 定格消費電力(W)(50/60Hz) (点火時)90/95、(燃焼時)75/80 発熱量(kW[kcal/h]) 14.1[12100] 燃焼持続時間(h) 15 サーキュレーター風量(m3/min) (50/60Hz)4.0/5.0 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm) 655×520×575
1台
119,000 税込130,900
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型かつ軽量です。 スポット加熱に最適です。 RoHS指令準拠品です。 CE規格品です。
用途加熱。 乾燥。 熱活性化。 プラスチック加工。 ラミネート。 収縮。 熱軟化。 殺菌。 解凍。 適合 PHB201H 温度範囲(℃) 常温~650
1台
63,980 税込70,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


パーカーコーポレーションポータブル熱風機 PHS9型
最大温度650℃まで温度調節が可能です。温度ディスプレイ付です。風量調節が可能です。24時間運転が可能です。
用途ラインでの各種加熱、各種シュリンク包装の熱源。水溶性インクの乾燥、接着剤の活性化や乾燥。加温乾燥炉の熱源。 トラスコ品番 362-2738 容量(kW) 2.845(200V)/3.645(230V) 質量(kg) 2.5 コード長さ(m) 3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 92×345×130 騒音値(dB) 50 定格使用時間 連続運転可能(24時間以上可) 最高風圧(Pa) 350 風量(L/min) 155~570
1台
139,800 税込153,780
当日出荷

軽量コンパクトで低騒音タイプです。強弱切替運転ができ19時間連続運転も可能です。建築・土木現場用に設計されたハイパワーモデルです。
タンク容量(L) 57 トラスコ品番 459-9403 質量(kg) 40 電源(V) 単相100 燃焼方式 ノズル噴霧方式 燃料消費量(L/h) 3.8/2.9 消費電力(W)(50/60Hz) 55/49 首振角度(°) 上方20 暖房の目安(コンクリート) 127畳(211m2) 暖房の目安(木造) 92畳(152m2) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 675×703×884 燃焼持続時間(h) 15~19 発熱量(kW/h) (強)37、(弱)28
1台
159,800 税込175,780
当日出荷


オリオン機械ブライトヒーター
燃焼・風量のレベルを5段階調整可能です。赤外線を放射するタイプですので、風の影響を受けにくく、半屋外での暖房に最適です。
タンク容量(L) 40 仕様 ISO14001認証取得工場製 トラスコ品番 462-6605 質量(kg) 57 電源(V) 単相100 燃焼方式 高圧噴霧方式 燃料消費量(L/h) 4.0~2.9 消費電力(W)(50/60Hz) 95/115 首振角度(°) 自動/左右30 暖房の目安(コンクリート) 約187~219m2 暖房の目安(木造) 約138~159m2 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1143×514×971 燃焼持続時間(h) 10~13 熱出力 5段階 発熱量(kW/h) 28.1~38.8
1台
219,000 税込240,900
当日出荷

1個
169,800 税込186,780
3日以内出荷

小型軽量なのにパワフル。便利なハンドル付きで移動も簡単。上下17°に吹出角度調整可能。火炎温度が高い青炎。
用途建設・土木現場・イベント会場・物流倉庫・工場などの暖房に 質量(kg) 約13.5 周波数(Hz) 50/60 電源(V) 単相100 消費電力(W) 32/30 電源コード(m) 約2.0 燃料消費量(L/h) 0.91 騒音値(dB) 約56 燃料タンク容量(L) 10(灯油) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 260×540×475 熱出力(kw) 8.6 燃焼持続時間(h) 約10 アズワン品番 64-7672-66
1個
64,980 税込71,478
翌々日出荷