- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 溶接用品
- 溶接ガスホース・調整器・カプラ
- ガスホース タケノコのおすすめ人気ランキング
ガスホース タケノコのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新119件の「ガスホース タケノコ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガスホースニップル」、「溶接ホース用ステム」、「アルゴンガスメーター」などの商品も取り扱っております。
用途中間用
エスコ品番
EA300BA-11
材質
ソケット:真鍮、プラグ:鋼
使用温度範囲(℃)
-10~60
最高使用圧力(MPa)
1
接続ねじ
ホース側:タケノコ(必ずホースバンドで固定)
破壊圧力(MPa)
3(本体全体が破壊する圧力値)
適合ガス
アセチレン、プロパン、エチレン、天然ガス
材質(パッキン)
ニトリルゴム
材質(スプリング)
ステンレス
適合ホース径(Φmm)
4~6
適合カプラ
EA300BA-12、BB-14〈材質〉
1個
¥770
税込¥847
翌日出荷
黄銅製 ガスネジオス×タケノコのホースニップルです。
材質
黄銅製
形状
ホースニップル
用途1/2めねじをホースエンドに変換する継手
用途ホースの継手に
材質
真鍮
形状
ストレート
使用温度範囲(℃)
-40~70
使用圧力(MPa)
6.89
最高使用圧力(MPa)
6.89
使用流体
水、空気、油
形状
ホースニップル
種類
ホース継手
最高使用圧力(MPa)
3.45
使用温度(℃)
-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
3.45[35]
使用流体
水、空気、油
適合
R-11
1セット
¥789
税込¥868
当日出荷
溶接用圧力調整器の流量計出口継手(ダイヘン用)です。
ねじ径
UNF9/16
ホース口径(Φmm)
8.5
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
材質
C3604BD
形状
ストレート
種類
ホース継手
最高使用圧力(MPa)
3.45
使用温度(℃)
-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
3.45[35]
使用流体
水、空気、油
酸素、ガス溶接・切断用直線ジョイントです。
酸素用直線ジョイントです。メス側です。
用途ガス溶接・切断用。
1個
¥509
税込¥560
当日出荷
エスコ品番
EA300-205
ねじサイズ
M16×1.5(左)
タケノコ径(Φmm)
5
1個
¥965
税込¥1,062
当日出荷
ソケットにプラグをプッシュするだけで、一発接続できます。
ガスの異なるソケットとプラグの差し間違えは起きません。
着脱にボールロック方式を採用しており、瞬時に動作が完了して、ガス漏れの危険がありません。
用途ホース中間用
型
小池・日東ミニコック
タイプ
ワンタッチタイプ
最高使用圧力(MPa)
1.0
主な用途
ホース用
用途溶接等の炭酸ガス供給
内径(Φmm)
6.3
最高使用圧力(MPa)
2
色
緑
外径(Φmm)
13.4
取扱説明書
(2.2MB)
用途ホース用の継手に
材質
黄銅
形状
ホースニップル
使用圧力(MPa)
3
最高使用圧力(MPa)
3
ねじの種類
PT
使用流体
水、空気、油
ホースとネジの接続に
用途ホース用継手。
形状
ホースニップル
種類
ホース継手
最高使用圧力(MPa)
3.45
使用温度(℃)
-50~150
使用流体
水、空気、油
ダイヘン製溶接機用出口変換アダプタ―
ねじ径
UNF9/16
ホース口径(Φmm)
6
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
材質
SCS13A
形状
ホースニップル
種類
ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa)
1.0 / 1.4 / 2.0
使用流体
蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)
1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
RoHS指令(10物質対応)
対応
溶接用圧力調整器の流量計出口継手(パナソニック用)です。
ねじ径
M12
ホース口径(Φmm)
6
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
鉄板等高温物に直接接触した場合を考慮し、耐熱性をアップいたしました。
低温性に優れ、-25℃でも使用できるようになりました。
表示
OXY+ACE
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途中間用
エスコ品番
EA300BB-1
材質
ソケット:真鍮、プラグ:鋼
使用温度範囲(℃)
-10~60
最高使用圧力(MPa)
1以上
接続ねじ
ホース側:タケノコ(必ずホースバンドで固定)
破壊圧力(MPa)
3(本体全体が破壊する圧力値)
適合ガス
酸素
材質(パッキン)
ニトリルゴム
材質(スプリング)
ステンレス
適合ホース径(Φmm)
8~9
適合カプラ
EA300BB-2、BB-4〈材質〉
1個
¥665
税込¥732
翌日出荷