ガスホース プロパン 20mのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
97件の「ガスホース プロパン 20m」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プロパンガスホース」、「ガスホース ジョイント」、「耐熱ガスホース」などの商品も取り扱っております。

1本(10m)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途溶断溶接装置のLPG、LNG、MPS、メタンの供給に使用 材質 内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム 使用温度(℃) -25~70 外径公差(mm) ±0.8 ニップル 推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5~1.0 内径公差(mm) ±0.6
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)



ガスバーナーなどを接続するためのホースです。
種別 プロパンガス用 内径(Φmm) 9.5 長さ(cm) 80 外径(Φmm) 15.5
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

十川ゴムLPGゴム管
ガスコード 着脱が安全で容易です。(頻繁な着脱も可) 機器側で外れてもガス漏れしない。 ガス栓側の継手部が自在型で、ホースの向きを自由に変更可能。 LPガス燃焼器用ホース 繰り返しの曲げに強く丈夫です。 塩害等による錆に強い。 二次災害等における引抜け力に強い。 屋外での使用も可能。(ただし、フレキガス栓接続タイプのみ)
使用ガス LPガス 呼称 9.5 JIS規格 JIS K6348 適合機器 テーブルコンロ、ガス炊飯器、小型ストーブ 等 関連資料 (0.53MB) (0.57MB)
1巻
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

溶接装置及び切断装置に用いるLPG、MPS、天然ガス、メタン用ゴムホースです。
オレンジ 表示 LMN 外径(Φmm) 16.5 補強層 2S 概略質量(g/m) 190 内径(Φmm) 9.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
1,998 税込2,198
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)



ガス用ホースの接続箇所を止めるバンド。 ガスホース用のバンドとして安全性が高く評価されています。
1個
79 税込87
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多重シール:メインシールに異物が付着してもガス漏れを防止する 装着確認の青線(ガス栓側):完全装着の確認ができる SL自在(ガス栓側):無理な接続を防ぐ 赤線でゴム管の差込み不足を抑止する 保護キャップが外れにくく移動しにくい JIS S 2152(ガスコード)に適合
使用ガス 都市ガス・LPガス
1個
1,498 税込1,648
当日出荷


リビラックLP用ガスホース
用途炊飯器、テーブルコンロ等移設設置型ガス機器に使用。 種類 LPガス 径(Φmm) 9.5 長さ(m) 50
1巻(50m)
44,980 税込49,478
7日以内出荷


1個
45 税込50
当日出荷


ホースエンドをコンセント化してゴム管の抜けを防止する。 JIS S 2135(ガス機器用迅速継手)に適合
使用ガス 都市ガス・LPガス
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

形状 ホースニップル 種類 ホース継手 最高使用圧力(MPa) 3.45 使用温度(℃) -50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 3.45[35] 使用流体 水、空気、油
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)