- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 溶接用品
- 溶接用工具
- ガスボンベ コックのおすすめ人気ランキング
ガスボンベ コックのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新106件の「ガスボンベ コック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ボンベハンドル」、「ボンベ レンチ」、「ガスボンベ バルブ」などの商品も取り扱っております。
用途酸素、アセチレン等高圧ガスのバルブ開閉と調整器の取付けが可能です。
質量(g)
280
1本
¥849
税込¥934
当日出荷
用途酸素、アセチレン等高圧ガスのバルブ開閉用
長さ(mm)
145
幅(mm)
70
1本
¥509
税込¥560
当日出荷
1本で4種類のコックが開閉できます。
酸素ボンベ、アセチレンボンベなどのコック(栓)開閉に
仕様
●材質:鉄●全長:145mm●四角穴(対辺):7・8・9・10mm●重量:215g
アズワン品番
65-2112-93
1個
¥960
税込¥1,056
当日出荷
H型ハンドルコックです。
ガスボンベの開閉に使用します。オス側です。
用途ガス溶接・切断用。
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
仕様
関東式酸素調整器/30mm、アセチレンボンベ/10mm、酸素ボンベ/8mm
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
アセチレン・酸素ボンベの開閉用ハンドルです。
仕様
アセチレン用10.2mm角、酵素用8.2mm角
トラスコ品番
256-2154
全長(mm)
130
質量(g)
175
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
用途固定式開閉丸形ハンドル
適合
フィールドバルブ(アルファルファ形)、MH型フィールドバルブ用
材質
PVC
質量(g)
95
寸法L(mm)
114
寸法H(mm)
20
寸法W(mm)
114
ハンドル直径(mm)
114
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
呼び
13、20用
材質
アルミニウム
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
早回しなど連続作業がしやすく、力の掛け具合を加減しやすい形状の便利工具です。材質はS45Cで、表面処理はニッケルクロムメッキです。
用途四角ボルトの締付け取外しに
材質/仕上
S45C・クロムメッキ
先端形状
四角
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
亜鉛ダイカスト 焼付塗装
適合
三栄水栓製V30-13、V30-20用
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
酸素ボンベの開閉に使用するハンドルです。
酸素の四角の開閉バルブの開閉します。
用途酸素ボンベ開閉用ハンドル。
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
表面はカチオン電着塗装により防錆効果が有ります。
JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。
SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。
用途ナット等の締付け取外しに
仕様
丸形 強力級
種別
片口スパナ
商品構成
単品
圧力変動が少ないため、ガスの安定供給が可能な小型調整器です。
出口バルブ付です。(Rc1/4)
用途分析・研究用、工業用
質量(kg)
1.4
材質(本体)
真鍮
使用圧力(MPa)
2~15(1次側)、0.2~0.6(2次側)
四角穴(対辺)8.2mm:酸素・窒素・アルゴン・炭酸ガス・圧縮ガス等の一般ガス用、10.2mm:アセチレン用
材質
スチール(ユニクロメメッキ)
幅(mm)
70
全長(mm)
145
1個
¥760
税込¥836
当日出荷
ガス溶接、切断用ライターです。
摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。
材質
ベリリュウム銅合金
認定取得
米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
早回しなど連続作業がしやすく、力の掛け具合を加減しやすい形状の便利工具です。ソケット部は6角形状です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業
材質/仕上
S45C・クロムメッキ
先端形状
六角