- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- 草焼きバーナー
- ガスボンベ バーナー 草焼きのおすすめ人気ランキング
ガスボンベ バーナー 草焼きのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新90件の「ガスボンベ バーナー 草焼き」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「雑草 バーナー」、「雑草 燃やす」、「農業用バーナー」などの商品も取り扱っております。
ボンベ(GT-760=1p)セット品。草焼きに最適なワイドな炎を実現。ラクな姿勢で、安全に作業できます
草焼きバーナー初のファイヤープロテクターを装備。
燃焼効率アップ。焼きたい所を狙って焼却。酸欠による立ち消え減少。
用途園芸:雑草の焼却、芝焼き、プランタ・植木鉢の土の消毒・殺菌、枯葉・落ち葉の焼却、コケ取り、取りにくい雑草の焼却、害虫退治
日曜大工:時代焼き、接着剤・塗装のはく離、塩ビパイプ曲げ、お墓のコケ取り、犬小屋等の消毒、解氷・融雪・乾燥作業
レジャー:炭・薪の火起し、キャンプファイヤーの着火
火炎温度(℃)
1300
燃焼時間(分)
約90(GT-760・1本使用時)
トラスコ品番
854-9826
本体質量(g)
410
使用燃料
新富士バーナー製品専用容器(カセットガスタイプ)
点火方式
電子着火方式
火炎形状
幅60×長さ260mm
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
150×60×740
RoHS指令(10物質対応)
対応
火口径(Φmm)
25
1台
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
コンパクト&パワフル!強火力25.6kW(22000kcal/h)
最初から最後まで驚異的なパワーを持続!
家庭菜園のお手入れに最適。軽量・コンパクトながらパワフルな火炎
雑草焼却だけでなく、殺虫・殺菌もでき効果的です。
除草剤・殺虫剤の比べ環境にやさしく安全な野菜つくりができます。
用途雑草の焼却、乾燥作業、解凍作業、芝生焼き、害中退治、土壌の殺菌、畜舎の消毒、道路工事
火炎の長さ(mm)
約300
火炎温度(℃)
約1300
付属品
ボンベ(GT-760)×1本
トラスコ品番
854-9827
本体寸法(mm)
145×75×680
本体質量(g)
800※ボンベ除く
発熱量(kW[kcal/h])
25.6[22000]
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
ガスを強制的に気化させ、強力な炎を安定持続。
カセットボンベ使用で灯油バーナー並みの強火力。
圧電点火装置付で簡単着火。
用途除草、ガーデニング、害虫駆除、軽作業に。
火炎の長さ(mm)
約450
火炎温度(℃)
1400
燃焼時間(分)
約15-40(15-30)
質量(g)
1350
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
734.5×78×237
使用ガス
KYB-250・G300。PG300(ハイパワーボンベ)
火口径(mm)
Φ55
熱量(kw)
29.1(34.9)
1台
¥16,980
税込¥18,678
翌日出荷
操作し易く軽量で女性でも安心、持ち運びに便利なコンパクトサイズ。
炎の跳ね返りが少ない。圧電点火装置付で簡単着火。
用途除草、ガーデニング、害虫駆除、軽作業に。
使用ガス
KYB-250・G300。PG300(ハイパワーボンベ)
「ロードマーキング」は駐車場などの路面に専用のシートを設置後、バーナーで加熱し溶着させる路面標示材です。DIY(自分)で簡単に強力に、比較的低コストで「プロ並み」の路面標示施工ができます。
燃料は経済的なカセットガス。
ファイヤープロテクター装備。
ライン施工に適したワイド炎。
軽量タイプ、ラクな姿勢で安全作業。
マーキングライン(5m)を施工する為に約25分の時間がかかります。ボンベ1本が約80分持ちますので、ボンベ1本で15mのラインが引けます。
用途ナンバーSの溶着や補修。解氷・乾燥作業。草焼き作業等。
火炎温度(℃)
1300
燃焼時間(分)
約80(RZ-760 1本使用時)※30分間の燃焼データより換算したものです。
付属品
専用容器(ボンベ)RZ-760×1
トラスコ品番
495-3819
全長(mm)
740
質量(kg)
0.41
点火方式
電子着火式
火炎の長さ(mm)
260(RZ-760使用時)
発熱量(kW[kcal/h])
4.9[4200]※5分間の燃焼データを1時間に換算したものです。(RZ-760使用時)
外形寸法(幅W×高さH)(mm)
60×150
適合ボンベ
カセットガス式/RZ-760
RoHS指令(10物質対応)
対応
火口径(Φmm)
25
1台
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
予熱時間0分、ハイブリットバーナー。
カセットボンベのガスの炎でスピーディに予熱完了。予熱中の炎でも作業可能なので、実質予熱0分!
使用後はカセットボンベのガスによるクリーニング効果でノズル・パイプの目詰まり解消。
燃料の通り道である熱交換パイプはステンレス製でサビにくく・長持ち。
火炎の長さ(mm)
450~500
火炎温度(℃)
1370
燃焼時間(分)
(連続)約30~40
仕様
タンク一体型。過圧防止弁付(ワンタッチでタンク内の空気圧が抜けます)
付属品
カセットボンベ(KYB-250)
質量(kg)
3.4(燃料含まず)
タンク容量(L)
2
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1233×116×231
火口径(mm)
Φ65
予熱時間
カセットボンベのガスで15~30秒
発熱量(kW[kcal/h])
51.6(44400)
1台
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
扱いやすいスリムなボディ!お手軽モデル。
用途雑草の焼却、乾燥作業、解凍作業、芝焼き、害虫退治、土壌の殺菌、畜舎の消毒、道路工事
予熱時間
約3分
RoHS指令(10物質対応)
対応
土木工事、防水工事、路面のライン施工などに
手軽に使える強火力バーナー
ハンドタイプのガストーチに比べ※約12倍の強火力。 (※メーカー製パワートーチ RZ-730に比べ(発熱量1820kcal/h))
ドロップダウン解消、最初から最後まで火力を維持。
軽くてスリム、作業もラクラクです。
用途土木工事、道路工事、ライン標示工事、防水工事、雑草の焼却、乾燥作業、解凍作業、芝焼
火炎温度(℃)
1300
燃焼時間(分)
約10(ボンベ1本)
トラスコ品番
835-7662
全長(mm)
680
質量(kg)
約0.8(本体のみ)
使用燃料
新富士バーナー製品専用容器(カセットガスタイプ)
点火方式
圧電着火方式
火炎の長さ(mm)
300
火炎の直径(mm)
50
発熱量(kW[kcal/h])
25.6[22000]
RoHS指令(10物質対応)
対応
火口径(Φmm)
50
1台
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
「ロードマーキング」は駐車場などの路面に専用のシートを設置後、バーナーで加熱し溶着させる路面標示材です。DIY(自分)で簡単に強力に、比較的低コストで「プロ並み」の路面標示施工ができます。
気温が低い時や、連続使用でも火力が落ちず、パワフルな炎を持続。
燃料は経済的なカセットガス。
乾燥、解氷などマルチに活躍。
用途ナンバーSの溶着や補修。解氷・乾燥作業。草焼き作業等。
火炎温度(℃)
1300
燃焼時間(分)
約9~30(RZ-760 1本使用時)※30分間の燃焼データより換算したものです。
付属品
専用容器(ボンベ)RZ-760×1
トラスコ品番
495-3754
全長(mm)
680
質量(kg)
1
点火方式
電子着火式
火炎の長さ(mm)
300(RZ-760使用時)
発熱量(kW[kcal/h])
25.6[22000]※5分間の燃焼データを1時間に換算したものです。(RZ-760使用時)
外形寸法(幅W×高さH)(mm)
75×145
適合ボンベ
カセットガス式/RZ-760
RoHS指令(10物質対応)
対応
火口径(Φmm)
50
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
草焼に適したワイド炎で、庭の手入れに便利です。火力調整ができます。
用途除草、芝焼き、時代焼き。
付属品
ボンベ(KB-860)1本付
トラスコ品番
202-3239
幅(mm)
60
全長(mm)
350
材質/仕上
ステンレス、樹脂
質量(kg)
0.62
高さ(mm)
100
タイプ
ハンディタイプ
使用燃料
ねじ込み式ガス
連続使用時間(分)
80
火炎温度(℃)
1300
火口径(mm)
50
発熱量(kcal/h)
2800
アズワン品番
64-8574-81
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
手軽に使える強火力バーナー。ガーデニングから本格除草、乾燥、解氷作業までマルチに活躍。
最初から最後まで驚異的なパワーを持続。家庭での様々な作業に広い庭のお手入れにも便利。
燃料は経済的なカセットガスで取付操作も簡単。点火はワンタッチでハンドルを回して押すだけの簡単操作。
用途雑草の焼却、乾燥作業、解凍作業、芝焼き、害虫退治、土壌の殺菌、蓄舎の消毒、道路工事などに。
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
680×75×145
質量(kg)
0.8
火口径(Φmm)
50
火炎の長さ(mm)
300
火炎温度(℃)
1300
燃焼時間(分)
約10(GT-760 1本使用時)
使用燃料
新富士バーナー製品専用容器(カセットガスタイプ)
発熱量(kW[kcal/h])
25.6(22000)
点火方式
電子着火方式
1台
¥6,098
税込¥6,708
当日出荷
安定した火力で長時間の使用が可能!
小さな2kgのプロパンボンベから手軽に使えます!
火炎の長さ(mm)
500
連続使用時間
2kgボンベ:約60分
寸法(mm)
バーナー部:840
使用燃料
プロパンガス
ホース長さ(m)
2
火口径(mm)
50
発熱量(kcal/h)
25000
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
草焼のスタンダード、予熱式バーナー。
軽量設計で女性でも操作がラクラク。
筒型でストラップ付だから歩きながら作業ができる。
燃料の通り道である熱交換パイプはステンレス製でサビにくく・長持ち。
火炎温度(℃)
1360
付属品
予熱用ロックウール缶、L型レンチ、掃除針
タンク容量(L)
1
予熱時間
予熱用ロックウール缶で約5分
ちょろ焼きHANDY、ちょろ焼きでか火GT-500E、KusayakiGT-100、KusayakiGT-100WPの専用カセットボンベ
GT-7601はGT-7001より火力の強いタイプになります。
質量(g)
1100
取付方式
カセット式
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
70×205×200
RoHS指令(10物質対応)
対応
気化器:燃費・作業効率に優れた「完全気化方式」:完全気化方式を採用。燃費が良く、高温の火力が長時間維持できるため作業効率にも優れています。耐久性アップ:気化器をクロムメッキでコーティング。これにより気化器の耐久性が大幅に向上しました。完全気化方式を採用することにより燃費が良く高温の火力が長時間維持させることが可能です。
使用時間
約50分
トラスコ品番
231-0554
質量(kg)
2.4
容量(L)
1.5
発熱量(kW[kcal/h])
19.8(17000)
火口径×全長(mm)
Φ50×1285
1台
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
マルチバーナーは、歩きながらラクにマルチシートに穴をあける道具です。レタス栽培の農家さんの大半では20年以上、愛用され続けています!また、にら栽培の現場でも注目の新しい工法として、既に浸透しています!!
カッター式とは異なり、熱処理による穴あけですので、切り口から破れる心配がありません。
また、軽く当てるだけでラクに穴があきますので、短時間に大量の穴あけが可能です!
全長(mm)
685
色
シルバー、(持ち手:黒)
火口径(Φmm)
25
付属品
専用容器(ボンベ)RZ-860×1本
トラスコ品番
836-2177
本体質量(kg)
0.45
使用時間(分)
約90
火炎温度(℃)
1300
発熱量(kW[kcal/h])
4.7[4000](RZ-860使用時)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
タンク分離型で長時間の使用が可能なプロモデル
大口径の火口に、火炎直径80mmのパワフルな炎を発揮!
強火力で長時間の使用が可能
田畑での作業に適したプロモデル
用途雑草の焼却、乾燥作業、解凍作業、芝生焼き、害中退治、畜舎の消毒、道路工事
火炎の長さ(mm)
600
火炎温度(℃)
1300
使用時間(分)
約25~40
付属品
注油プレート、予熱材(予備用)
トラスコ品番
854-9831
本体質量(g)
3800(バーナー部:2.0・タンク1.8)
燃料タンク容量(L)
4.0
満杯容量(L)
3.2
火口径(mm)
80
予熱時間
約3分
バーナー寸法(mm)
1170
ホース長さ(mm)
1300
発熱量(kW[kcal/h])
70.9[61000]
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
予熱時間0分、ハイブリットバーナー。
カセットボンベのガスの炎でスピーディに予熱完了。予熱中の炎でも作業可能なので、実質予熱0分!
使用後はカセットボンベのガスによるクリーニング効果でノズル・パイプの目詰まり解消。
燃料の通り道である熱交換パイプはステンレス製でサビにくく・長持ち。
火炎の長さ(mm)
600~800
火炎温度(℃)
1390
燃焼時間(分)
(連続)約40~50
仕様
タンク分離型。過圧防止弁付(ワンタッチでタンク内の空気圧が抜けます)
付属品
予熱用カセットボンベ(KYB-250)
寸法(mm)
(バーナー・接手部)1305×85×167。(タンク部)Φ177×476
質量(kg)
5.9(燃料含まず)
タンク容量(L)
5
ホース長さ(m)
1.6
火口径(mm)
Φ81
予熱時間
カセットボンベのガスで15~30秒
発熱量(kW[kcal/h])
86.1(74000)
1台
¥31,980
税込¥35,178
翌々日出荷