ガスボンベ ラックのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
121件の「ガスボンベ ラック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガス溶接台車」、「溶接機 台」、「緊急時連絡表」などの商品も取り扱っております。

上下二段のチェーンにより、安全にボンベを立てかけることができます。 底板、背面にアンカー穴を設けているため、床や壁などにアンカーボルトで固定することが可能です。
用途転倒・事故防止に 材質 スチール
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ERECTA(エレクター)ボンベ架台
6本用架台として各部門・部署の定数配置・保管に最適です。
用途医療現場など。 適合 ボンベ/径100mm×高さ650mm(500L) トラスコ品番 456-3417 質量(kg) 4.7 材質(本体) スチール(クロムメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ) 間口W×奥行D×高さH(mm) 475×264×403 荷姿 組立式 収納本数(本) 6 材質(ポール) ステンレス(SUS304) 組立時間 1人30分 最大積載量(kg/台) 120
1台
9,998 税込10,998
7日以内出荷

●上下2段のチェーンにより、安全にボンベを立てかけることができます。 ●底板、背面にアンカー穴を設けているため、床や壁などにアンカーボルトで固定することが可能です。
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金属フレームでボンベを固定し、チェーンで転倒を防止します。 アンカーで地面に固定することも可能です。
材質 スチール アンカー穴(mm) Φ10mm×4個 適合ボンベ Φ140×H990mm)
1個
17,500 税込19,250
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガスボンベを容易に運搬でき、使用時はスタンドになり、そのまま保管も可能です。
材質(キャスター) ウレタン 金具 ガードチェーン・フック方式
1個
68,300 税込75,130
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

実験台の天板・脚部など、タテ・ヨコいずれの方向にも固定することができます。 最大Φ240mmのボンベまで固定することができます。
アズワン品番 9-144-01 材質 (本体)ステンレス(SUS304)、(ベルト)PA(ナイロン)ベルト締め金具付 クランプ取付幅(mm) 10~45 適合径(Φmm) 100 適合ボンベ 直径100mm
1個
10,600 税込11,660
当日出荷

2本のガスボンベをしっかり固定します。 取り付け及びボンベ固定はとても簡単です。 細径Φ150mmサイズのボンベも固定可能です。
アズワン品番 8-1074-11 材質 (本体)鋼板耐薬品塗装仕上、(ベルト):PP(ポリプロピレン) 適合ボンベ Φ150~Φ240mm
1個
12,300 税込13,530
当日出荷

SUZUKID(スズキッド)ウエルディングワゴン
7m3 のガスボンベが積載可能です。 上棚にはゴムマットを設置し、安心に積載が可能、前輪にはストッパーを採用し、固定や移動ができます。
用途溶接機用の台車 適合機種 SAY-120・SAY-150N・SIG-140・STG-200等 寸法(mm) 天板上棚:310×610、下棚:290×510 最大積載量(kg) 150 下段棚板耐荷重(kg) 70 上段棚板耐荷重(kg) 70
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

危険なガスボンベをしっかりと固定します。 Φ250~320mmのボンベまで固定することができます。
用途ボンベを立てかけて整理収納するためのマジックテープ式固定器です。 アズワン品番 9-143-01 クランプ取付幅(mm) 30~50 適合ボンベ 直径250~320mm
1個
10,098 税込11,108
当日出荷

仕様 500L×4本用 材質 スチール(ハンマートン焼付塗装) 質量(kg) 5 内寸法(mm) (ボンベ固定リング)108 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 280×280×370
1台
21,400 税込23,540
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金属フレームでボンベを固定し、チェーンで転倒を防止します。アンカーで地面に固定することも可能です。
寸法(mm) 約720×360×1090 架数 6000Lまたは7000L×2本架け 適合ボンベ Φ230×H1300~1600mm 材質 スチール 質量(kg) 約24 アンカー穴(mm) Φ10mm×4個 アズワン品番 4-2859-05
1個
22,800 税込25,080
当日出荷

適合 7000L酸素ボンベ、7kgアセチレンボンベ 質量(kg) 20.4 全幅(mm) 790 最大積載荷重(kg) 200 使用車輪(Φmm) 330ソリッド車輪×61mm×2 全高H(mm) 1172 スク板寸法(mm) 315×610 取扱説明書 (0.6MB)
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

引っ掛けフック付のボンベ収納ラックです。クランプ部を付け替えることで、縦にも横にも取付が可能です。
トラスコ品番 160-7763 材質 本体:スチール(メラミン焼き付け塗装) 質量(kg) 2.5 高さ(mm) 468 奥行(mm) 197 間口(mm) 117 収納本数(本) 1 適合ボンベ 径100mm(500L細型)
1台
25,980 税込28,578
11日以内出荷

引っ掛けフック付のボンベ収納ラックです。
トラスコ品番 116-3880 材質 スチール(メラミン焼付塗装) 質量(kg) 3 高さ(mm) 592 奥行(mm) 188 間口(mm) 200 収納本数(本) 1 適合ボンベ 径100mm(500L細型)
1台
25,980 税込28,578
3日以内出荷

ボンベを2カ所で固定できます。 ボンベの大きさによって固定位置を上下できます。 強力な取り付けクランプによって机等に取り付け可能です。 ボンベ締め付けベルトは強力なチェーンベルトで、しっかり固定できます。
アズワン品番 9-145-01 材質 鋼板耐薬品焼付塗装 全長(m) 1 クランプ幅(mm) 22~55 適合径(Φmm) 250
1個
36,700 税込40,370
当日出荷

ボンベ固定用クサリは上下2ヶ所標準装備 アンカーボルト固定用穴5ヶ所(穴径10Φ)
奥行(mm) 300 全高(mm) 700
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

幅の異なったベッド柵に掛けられるようにフック部は調節可能です。
材質 スチール(メラミン焼付塗装) 寸法(mm) (ボンベラック)内径Φ108×555mm 質量(kg) 約3.2 タイプ 500Lボンベ1本用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 200×182×670 取付可能パイプ径(Φmm) 22~45の丸・角パイプ
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 スチール(メラミン焼付塗装) 寸法(mm) (ボンベラック)内径Φ108×550mm 質量(kg) 約3.2 タイプ 500Lボンベ1本用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 560×182×210 アズワン品番 0-9970-01 取付可能パイプ径(Φmm) 22~45の丸・角パイプ
1個
20,196 税込22,216
翌々日出荷

材質 スチール(メラミン焼き付け塗装) 寸法(mm) (ボンベラック)内径Φ108×385mm 質量(kg) 約2.8 タイプ ボンベ1本用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 200×182×500 アズワン品番 8-9558-01 取付可能パイプ径(Φmm) 22~45の丸角パイプ
1個
17,820 税込19,602
翌々日出荷