- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- ガスボンベ台のおすすめ人気ランキング
ガスボンベ台のおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新108件の「ガスボンベ台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガスボンベスタンド」、「ボンベ 転倒防止」、「ボンベスタンド」などの商品も取り扱っております。
ガス充填容量6000Lと7000L兼用の2本立てスタンドです。
適合ボンベ
6000L(Φ232×1330mm)、7000L(Φ232×1510mm)
仕様
アンカーボルト用穴(Φ10):ベース4箇所 支柱4箇所、ヘビーリンクチェーン:上下各1本(固定なし)、2本立
色
スタンド:ホワイトアイボリー
板厚(mm)
底:3.2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
580×350×1000
パイプ径(Φmm)
25
材質(フレーム)
スチールパイプ、メラミン焼付塗装仕上
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥70,980
税込¥78,078
21日以内出荷
ボンベを2カ所で固定できます。
ボンベの大きさによって固定位置を上下できます。
強力な取り付けクランプによって机等に取り付け可能です。
ボンベ締め付けベルトは強力なチェーンベルトで、しっかり固定できます。
アズワン品番
9-145-01
材質
鋼板耐薬品焼付塗装
全長(m)
1
クランプ幅(mm)
22~55
適合径(Φmm)
250
1個
¥33,900
税込¥37,290
当日出荷
6本用架台として各部門・部署の定数配置・保管に最適です。
用途医療現場など。
適合
ボンベ/径100mm×高さ650mm(500L)
トラスコ品番
456-3417
質量(kg)
4.7
材質(本体)
スチール(クロムメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ)
間口W×奥行D×高さH(mm)
475×264×403
荷姿
組立式
収納本数(本)
6
材質(ポール)
ステンレス(SUS304)
組立時間
1人30分
最大積載量(kg/台)
120
1台
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
金属フレームでボンベを固定し、チェーンで転倒を防止します。
アンカーで地面に固定することも可能です。
材質
スチール
寸法(mm)
約1020×360×1090
質量(kg)
約32
架数
(ボンベ)6000Lまたは7000L×3本架け
適合径(Φmm)
230(高さ1300~1600mm)
アズワン品番
4-2859-06
1個
¥28,790
税込¥31,669
当日出荷
上下二段のチェーンにより、安全にボンベを立てかけることができます。
底板、背面にアンカー穴を設けているため、床や壁などにアンカーボルトで固定することが可能です。
用途転倒・事故防止に
材質
スチール
●上下2段のチェーンにより、安全にボンベを立てかけることができます。
●底板、背面にアンカー穴を設けているため、床や壁などにアンカーボルトで固定することが可能です。
ねじ込み式パワートーチが安定して置くことができます。
転倒防止・安全使用!
用途パワートーチの転倒防止・安全使用!
トラスコ品番
835-7660
材質
樹脂
本体質量(g)
18
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
95×95×16
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
ボンベ固定用クサリは上下2ヶ所標準装備
アンカーボルト固定用穴5ヶ所(穴径10Φ)
全高(mm)
1090
ボンベ固定用クサリは上下2ヶ所標準装備
アンカーボルト固定用穴5ヶ所(穴径10Φ)
奥行(mm)
300
全高(mm)
700
実験台の天板・脚部など、タテ・ヨコいずれの方向にも固定することができます。
最大Φ240mmのボンベまで固定することができます。
アズワン品番
9-144-01
材質
(本体)ステンレス(SUS304)、(ベルト)PA(ナイロン)ベルト締め金具付
クランプ取付幅(mm)
10~45
適合径(Φmm)
100
適合ボンベ
直径100mm
1個
¥9,890
税込¥10,879
当日出荷
金属フレームでボンベを固定し、チェーンで転倒を防止します。アンカーで地面に固定することも可能です。
材質
スチール
適合ボンベ
Φ230mm、高さ1300~1600mm
寸法(mm)
約420×360×1090
質量(kg)
約15
架数
6000Lまたは7000L×1本架け
アズワン品番
4-2859-04
1個
¥16,280
税込¥17,908
当日出荷
金属フレームでボンベを固定し、チェーンで転倒を防止します。アンカーで地面に固定することも可能です。
寸法(mm)
約720×360×1090
架数
6000Lまたは7000L×2本架け
適合ボンベ
Φ230mm、高さ1300~1600mm
材質
スチール
質量(kg)
約24
色
黒
アズワン品番
4-2859-05
1個
¥22,270
税込¥24,497
当日出荷
金属フレームでしっかりボンベを固定します。ベルトと安全バーの2重ガードで安心です。
架数
Φ120×8本又はΦ240×4本
適合径(Φmm)
120/240
付属品
ベルト8本
材質
40×40鋼管赤色焼付塗装
質量(kg)
26
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1400×500×900mm
アズワン品番
8-3061-13
1個
¥110,000
税込¥121,000
当日出荷
7000(47L・直径230mm)ボンベ4本用集中型のボンベスタンドです。スプリングフック固定によるWチェーン仕様。アンカー穴4ヶ所標準装備。
高さ(mm)
1015
奥行(mm)
600
全幅(mm)
600
1台
¥55,980
税込¥61,578
91日以内出荷
LPガス容器(10kg)を転倒から保護するためのものです。
用途LPガス容器の転倒防止
質量(kg)
9
内径寸法(Φmm)
330
寸法h(mm)
310
適合ボンベ
LPガス10kg
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷