- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- 運搬機器
- ガスボンベ吊り具のおすすめ人気ランキング
ガスボンベ吊り具のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新104件の「ガスボンベ吊り具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ボンベ運搬」、「ボンベ キャリー」、「吊り具」などの商品も取り扱っております。
段差などでボンベを持ち上げる重労働な運搬作業が、GASGRABを使用することで、楽に運搬することが可能となります。
またGASGRAB230では2人で使用することで、より楽にボンベを運搬することができます。
繊維製で軽量、取扱いも容易 JIS B 8818 適合のベルトスリング使用で安心 。誤使用を防ぐ規格ネーム刺繍入り 。操作性の良いワンタッチバックル 万が一の破損時は、バックルのみの交換が可能
用途狭い場所や足場が悪い場所でのボンベ運搬に
色
オレンジ
1本
¥22,980
税込¥25,278
12日以内出荷
実験台の天板・脚部など、タテ・ヨコいずれの方向にも固定することができます。
最大Φ240mmのボンベまで固定することができます。
アズワン品番
9-144-01
材質
(本体)ステンレス(SUS304)、(ベルト)PA(ナイロン)ベルト締め金具付
クランプ取付幅(mm)
10~45
適合径(Φmm)
100
適合ボンベ
直径100mm
1個
¥10,600
税込¥11,660
当日出荷
ボンベを2カ所で固定できます。
ボンベの大きさによって固定位置を上下できます。
強力な取り付けクランプによって机等に取り付け可能です。
ボンベ締め付けベルトは強力なチェーンベルトで、しっかり固定できます。
アズワン品番
9-145-01
材質
鋼板耐薬品焼付塗装
全長(m)
1
クランプ幅(mm)
22~55
適合径(Φmm)
250
1個
¥36,700
税込¥40,370
当日出荷
キズに強く、環境に優しい粉体塗装を採用。
用途ボンベ運搬用台車として
仕様
ボンベ220Φ用
色
アイボリー
RoHS指令(10物質対応)
対応
7000L容器一本を運搬するのに最適、コンパクトな運搬車です。
上下二段のチェーンで固定できるので、安全にボンベを運搬することができます。
車輪はノーパンクタイヤのため、パンクの心配や空気圧の管理が不要です。
用途7000L容器一本の運搬用
適合
直径230mm(7000L容器)
材質
スチール
質量(kg)
20
色
オレンジ
奥行(mm)
480
最大積載荷重(kg)
80
使用車輪(Φmm)
330
全高H(mm)
1460
タイヤタイプ
ノーパンクタイヤ
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(0.8MB)
すくい板(mm)
長さ245×幅284
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
床を傷つけることなく、ボンベを安全に運搬することができます。 KBC15とKBC70は後部キャスター部が可動式のため、折りたたんで収納できます。
材質
スチール
不定形な吊り荷や、崩れやすい吊り荷専用の特殊型ベルトスリング。合成繊維製なので軽量で強く、吊り荷にやさしい商品です。
用途土木、建設工事、港湾荷役。
仕様
吊手部/エンドレスタイプ
キズに強く、環境に優しい粉体塗装を採用。
用途ボンベ運搬用台車として
色
アイボリー
高さ(mm)
1260
キャスター
250Φゴム車×2、100Φゴム車×1
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険なガスボンベをしっかりと固定します。
Φ250~320mmのボンベまで固定することができます。
用途ボンベを立てかけて整理収納するためのマジックテープ式固定器です。
アズワン品番
9-143-01
クランプ取付幅(mm)
30~50
適合ボンベ
直径250~320mm
1個
¥10,098
税込¥11,108
当日出荷
6本用架台として各部門・部署の定数配置・保管に最適です。
用途医療現場など。
適合
ボンベ/径100mm×高さ650mm(500L)
トラスコ品番
456-3417
質量(kg)
4.7
材質(本体)
スチール(クロムメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ)
間口W×奥行D×高さH(mm)
475×264×403
荷姿
組立式
収納本数(本)
6
材質(ポール)
ステンレス(SUS304)
組立時間
1人30分
最大積載量(kg/台)
120
1台
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
仕様
500L×4本用
材質
スチール(ハンマートン焼付塗装)
質量(kg)
5
内寸法(mm)
(ボンベ固定リング)108
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
280×280×370
2本のガスボンベをしっかり固定します。
取り付け及びボンベ固定はとても簡単です。
細径Φ150mmサイズのボンベも固定可能です。
アズワン品番
8-1074-11
材質
(本体)鋼板耐薬品塗装仕上、(ベルト):PP(ポリプロピレン)
適合ボンベ
Φ150~Φ240mm
1個
¥12,300
税込¥13,530
当日出荷
10kg容器用「転倒無し」の上から8kg容器用リングを被せることで、8kgLPガス容器にも対応!
用途「点灯無し」追加オプション
1個
¥8,798
税込¥9,678
3日以内出荷
ボンベを支えるホルダーは上下左右に、チェーンは長さを調整することができ様々なボンベに対応します。
エスコ品番
EA520FD-11
質量(kg)
22
車輪径(Φmm)
160×40
材質(本体)
スチール
材質(車輪)
ゴム
全幅(mm)
590
全高(mm)
1300
耐荷重(kg)
200
適合ボンベ
20~50L用スチールボンベ×1個、プロパンガス11~33kgボンベ×1個
1個
¥88,400
税込¥97,240
翌日出荷
PP製の軽量強力シートモッコ。イージーモッコはワイヤモッコでは運べない細かいもの、キズをつけられないものに適しています。石や鉄くずを運搬する際はワイヤモッコをご使用ください(生地が破損する恐れがあります)。イージーモッコは消耗品です。適切な点検を行い、破損や摩耗等の発生が認められた際には交換、破棄してください。
最大使用荷重(t)
2