ガスボンベ運搬車のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
104件の「ガスボンベ運搬車」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ヘリウムボンベ」、「ガスボンベ 台車」、「ガスボンベ 固定」などの商品も取り扱っております。
7000L容器一本を運搬するのに最適、コンパクトな運搬車です。 上下二段のチェーンで固定できるので、安全にボンベを運搬することができます。 車輪はノーパンクタイヤのため、パンクの心配や空気圧の管理が不要です。
用途7000L容器一本の運搬用 適合 直径230mm(7000L容器) 材質 スチール 質量(kg) 20 オレンジ 奥行(mm) 480 最大積載荷重(kg) 80 使用車輪(Φmm) 330 全高H(mm) 1460 タイヤタイプ ノーパンクタイヤ 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (0.8MB) すくい板(mm) 長さ245×幅284
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

床を傷つけることなく、ボンベを安全に運搬することができます。 KBC15とKBC70は後部キャスター部が可動式のため、折りたたんで収納できます。
材質 スチール
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

上下二段のチェーンにより、安全にボンベを運搬することができます。 小型のため、小回りがきき、楽に運搬することができます。 車輪がノーパンクタイヤのため、悪路などでも楽に運搬することができます。 7000L容器一本を運搬するのに最適です。
用途7000L容器一本を運搬する時に使用 仕様 完成品 トラスコ品番 452-7925 材質 本体:スチール、車輪:ゴム 車輪径(Φmm) 345 高さ(mm) 1470 奥行(mm) 500 全幅(mm) 470 耐荷重(kg) 80 タイヤタイプ ノーパンクタイヤ 適合容器 直径230mm(7000L容器) すくい板(mm) 長さ250×幅284
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷

ノーパンクタイヤ使用。 手軽に荷物の運搬が可能。
種別 外輪タイプ 材質 スチール 幅(mm) 470 全長(mm) 1180 質量(kg) 9.6 奥行(mm) 435 積載荷重(kg) 100 使用車輪(Φmm) 200 すくい板幅(mm) 340 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) すくい板奥行き(mm) 225
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

1個
29,900 税込32,890
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キズに強く、環境に優しい粉体塗装を採用。
用途ボンベ運搬用台車として アイボリー 高さ(mm) 1260 キャスター 250Φゴム車×2、100Φゴム車×1 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
39,980 税込43,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1500L容器から7000L容器まで幅広く対応することが可能です。 空気入りタイヤを採用していることで、衝撃を緩和しながら楽に運搬することができます。
用途1500L容器~7000L容器一本を運搬する時に使用 材質 本体:スチール、車輪:ゴム 車輪径(Φmm) 255 奥行(mm) 455 全幅(mm) 430 積載荷重(kg) 80 全高(mm) 1140 適合容器 1500L~7000L容器 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 底板寸法(mm) 200×255
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

1台
18,980 税込20,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボンベ受けの形状がV字になっており、固定用にベルクロベルトを使用しているため、1500L容器から7000L容器まで幅広く対応することが可能です。 小型のため、小回りがきき、楽に運搬することができます。 車輪は空気入りとなっているため、衝撃を緩和し、楽に運搬することができます。
用途1500L容器~7000L容器一本を運搬する時に使用 仕様 完成品 トラスコ品番 452-7909 材質 本体:スチール、車輪:ゴム 車輪径(Φmm) 265 高さ(mm) 1140 奥行(mm) 450 全幅(mm) 425 耐荷重(kg) 80 適合容器 1500L~7000L容器 すくい板(mm) 長さ200×幅215
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷

耐荷重180kgと実用性に優れたプロ仕様のアルミ製の二輪運搬車です。
用途運搬用途として。 種別 外輪タイプ 質量(kg) 7 高さ(mm) 1264.9 材質(本体) アルミ 全幅(mm) 507.6 耐荷重(kg) 180 材質(キャスター) TPR 荷台寸法(長さ)(mm) 355 荷台寸法(幅)(mm) 195 使用車輪(Φmm) 200 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

運搬作業をラクラクこなす軽量キャリー。
トラスコ品番 452-6741 質量(kg) 7.8 高さ(mm) 1090 積載荷重(kg) 100 荷台寸法(mm) 355×265 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 532×480×1085 荷台寸法(幅)(m) 0.36 荷台寸法(長さ)(m) 0.23 全幅(m) 0.55
1台
23,980 税込26,378
翌日出荷

酸素ボンベの運搬に最適の運搬車です。
用途酸素ボンベ1本積用。 材質 本体:スチール。すくい板:スチール。車輪:ゴム 質量(kg) 10 キャスター 200mmプレス車輪×2個(穴径16.2mm) 均等荷重(kg) 100 すくい板長さ(mm) 160 すくい板幅(mm) 240
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

角度のついた樹脂グリップ付ですので、握りやすく、取り回ししやすくなっています。 荷台・ハンドルが折りたたみ収納でき、コンパクトに収納出来ます。 またエアタイヤを使用しているので路面状況の良くない環境にも対応。 運搬作業を楽々こなせます。
用途運搬用途として 種別 外輪タイプ 材質 スチール 質量(kg) 11 高さ(mm) 570×490×1100 積載荷重(kg) 100 使用車輪(Φmm) 約230 すくい板幅(mm) 310 折りたたみ寸法(mm) 485×340×740 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (0.5MB) すくい板奥行き(mm) 290
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

( 1本積用 ) 1500L~7000Lまで積載可能 ボンベ固定用クサリは上下2ヶ所標準装備.自在車輪を2ヶ付けることによって安定性の向上を実現。移動性と安全性を両立しました。 酸素ガスボンベ3000Lにも対応。自在キャスターの車軸を角パイプに通しネジ留めすることで足回りがより強化されています。
車輪径(Φmm) (固定)200、(自在)75 高さ(mm) 1175 容量(L) 47 全幅(mm) 435 収納本数(本) 1本積用 標準装備品 ボンベ固定用クサリは上下2ヶ所標準装備 適合ボンベ 1500L~7000Lまで積載可能
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷

適合 7000L酸素ボンベ、7kgアセチレンボンベ 質量(kg) 20.4 全幅(mm) 790 最大積載荷重(kg) 200 使用車輪(Φmm) 330ソリッド車輪×61mm×2 全高H(mm) 1172 スク板寸法(mm) 315×610 取扱説明書 (0.6MB)
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

全長(mm) 1115 質量(kg) 6.5 車輪径(Φmm) (固定)182、(自在)50 タイプ 1500L1本積 全幅(mm) 325
1台
31,980 税込35,178
4日以内出荷

酸素・アルゴン・窒素・ヘリウムなどの多くの高圧ガス使用される継目無容器7000L×1本積。狭い小路もラクに運搬できるシンプルなハンドカーです。
用途積載可能容器:酸素など7000L×1本 質量(kg) 13 車輪径(Φmm) 330 高さ(mm) 1430 奥行(mm) 540 車輪 ノーパンク 車幅(mm) 560
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷

自由・手軽に物の運搬ができ、しかも、狭い場所で簡単に操作できます。 縦型の二輪車でトラック等の荷台に積み込んで移動も簡単です。 Φ200mmノーパンクタイヤを採用しています。
材質 本体:スチール。すくい板:スチール。車輪:ゴム キャスター 200mmソリッド 均等荷重(kg) 100
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4輪で自在車輪が2個付いていますので、安定性と移動性に優れています。 自在車輪側脚は開閉式になっています。
用途1500Lボンベ×1本用 キャスター 前輪/Φ182mm(固定)、後輪/Φ50mm(自在・ストッパー無し) 材質 スチール(焼付塗装) 質量(kg) 6.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 325×315~600×1115 キャスター径(Φmm) 前輪/182(固定)、後輪/50(自在・ストッパー無し) アズワン品番 7-4109-01
1台
27,400 税込30,140
22日以内出荷

段差などでボンベを持ち上げる重労働な運搬作業が、GASGRABを使用することで、楽に運搬することが可能となります。 またGASGRAB230では2人で使用することで、より楽にボンベを運搬することができます。
1個
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)