ガスボンベ開閉のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
108件の「ガスボンベ開閉」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「散水栓ハンドル」、「ボンベ レンチ」、「ガスボンベ バルブ」などの商品も取り扱っております。
用途酸素、アセチレン等高圧ガスのバルブ開閉用 長さ(mm) 145 幅(mm) 70
1本
509 税込560
当日出荷

アセチレン・酸素ボンベの開閉用ハンドルです。
仕様 アセチレン用10.2mm角、酵素用8.2mm角 トラスコ品番 256-2154 全長(mm) 130 質量(g) 175
1個
899 税込989
当日出荷

H型ハンドルコックです。 ガスボンベの開閉に使用します。オス側です。
用途ガス溶接・切断用。
1個
899 税込989
当日出荷

用途酸素、アセチレン等高圧ガスのバルブ開閉と調整器の取付けが可能です。 質量(g) 280
1本
849 税込934
当日出荷

仕様 関東式酸素調整器/30mm、アセチレンボンベ/10mm、酸素ボンベ/8mm
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

1本で4種類のコックが開閉できます。 酸素ボンベ、アセチレンボンベなどのコック(栓)開閉に
仕様 ●材質:鉄●全長:145mm●四角穴(対辺):7・8・9・10mm●重量:215g アズワン品番 65-2112-93
1個
960 税込1,056
当日出荷


早回しなど連続作業がしやすく、力の掛け具合を加減しやすい形状の便利工具です。材質はS45Cで、表面処理はニッケルクロムメッキです。
用途四角ボルトの締付け取外しに 材質/仕上 S45C・クロムメッキ 先端形状 四角 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途固定式開閉丸形ハンドル 適合 フィールドバルブ(アルファルファ形)、MH型フィールドバルブ用 材質 PVC 質量(g) 95 寸法L(mm) 114 寸法H(mm) 20 寸法W(mm) 114 ハンドル直径(mm) 114 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
959 税込1,055
当日出荷


1本
899 税込989
当日出荷

四角穴(対辺)8.2mm:酸素・窒素・アルゴン・炭酸ガス・圧縮ガス等の一般ガス用、10.2mm:アセチレン用
材質 スチール(ユニクロメメッキ) 幅(mm) 70 全長(mm) 145
1個
760 税込836
当日出荷

安全性、操作性、視認性バツグンのニュータイプ!! 開閉表示切り替えがワンタッチ。 確認しやすい両面表示。 180°回転で固定されるオートストップ機構。
寸法(縦×横×厚さ)(mm) 101×48×6.5(ボタン・ユニットロゴ部・二重カン部除く) 質量(g) 100 仕様 ステンレス二重カン付 材質 本体・プレート/ABS樹脂。ボタン/ポリカーボネート 取付方式
1枚
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

用途携帯式開閉ハンドル 適合 フィールドバルブ(アルファルファ形)、MH型フィールドバルブ用 材質 SS 全長(mm) 150 質量(g) 89 寸法L(mm) 13 寸法H(mm) 150 寸法W(mm) 100 ハンドル長さ(mm) 100 角穴(mm) 約10 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
799 税込879
当日出荷

早回しなど連続作業がしやすく、力の掛け具合を加減しやすい形状の便利工具です。ソケット部は6角形状です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業 材質/仕上 S45C・クロムメッキ 先端形状 六角
1本
639 税込703
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

精度の高い「プロジェクション溶接」の技術により、高品質な溶接部。 T型レンチは、マシン工具には欠かせない代表選手です。
1本ほか
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


1個
659 税込725
当日出荷

SUZUKID(スズキッド)スパナハンドル
酸素ボンベの開閉に使用するハンドルです。 酸素の四角の開閉バルブの開閉します。
用途酸素ボンベ開閉用ハンドル。
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

表面はカチオン電着塗装により防錆効果が有ります。 JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。 SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。
用途ナット等の締付け取外しに 仕様 丸形 強力級 種別 片口スパナ 商品構成 単品
1丁
519 税込571
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)