ガス保管庫のおすすめ人気ランキング

2025/08/03更新
250件の「ガス保管庫」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガスボンベボックス」、「プロパンガス収納」、「ボンベ収納」などの商品も取り扱っております。
1個
34,980 税込38,478
11日以内出荷

シンプルデザインで通気性を十分とり、プロパンガス容器を直射日光や雨風より保護します。 後部アンカー金具は取付方向自在式(上部)・アジャスト式(下部)で施工が容易です。 底部をアンカー止めすることができます。
用途プロパンガス容器の収納庫 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 922×540×1590 付属品 組立用ねじ類 トラスコ品番 127-3839 質量(kg) 27 高さ(mm) 1590 材質(本体) スチール(カラー鋼板) 収納本数(本) 50kg容器2本
1個
56,980 税込62,678
7日以内出荷

カセットボンベ等の保管・管理に便利な収納庫です。
付属品 耐震用床固定金具×2、ラベル1種(火気厳禁) 材質 スチール、粉体塗装 質量(kg) 17 構造 片開戸、棚板×2、専用錠 外寸(mm) 515×380×880 内寸(mm) 445×345×760
1個
31,980 税込35,178
9日以内出荷

●メッシュ構造なので常に通気があり嫌な臭気がこもりません。 ●メッシュが細かいのでカラス対策に最適です。 ●錆に強い溶融亜鉛メッキ。 ●集積状況が一目で分かります。 ●扉が大きいので、ゴミの投棄と回収がラクに行えます。 ●町内会や自治会でのごみ集積所に。 ●マンションや店舗の屋外用ごみ箱としても使えます。 ●業務用 大型 ゴミ箱 ゴミステーション ごみ集積所 町内会 自治会 屋外ゴミ箱 マンション カラス対策 メッシュ 自治会ゴミ箱 町内会ゴミ箱 屋外用
用途ゴミの集積保管 種類 ゴミ集積保管庫 シルバー 材質 スチール(溶融亜鉛メッキ仕上げ) 穴径(Φmm) 12(アンカーボルト用)
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

シンプルデザインで通気性を十分とり、プロパンガス容器を直射日光や雨風より保護します。 後部アンカー金具は取付方向自在式(上部)・アジャスト式(下部)で施工が容易です。 底部をアンカー止めすることができます。
用途プロパンガス容器の収納庫 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 427×485×1080 付属品 組立用ねじ類 トラスコ品番 127-5400 質量(kg) 13 高さ(mm) 1080 材質(本体) スチール(カラー鋼板) 収納本数(本) 20kg容器1本
1個
35,880 税込39,468
翌々日出荷

窓の下や勝手口の脇に気軽に置ける小型サイズのホームロッカーです。 シャッターは真空成形を採用し、しなやかでスムーズな開閉を実現しました。 盗難防止に市販の南京錠(#40mmタイプ)が使える金具付です。
付属品 可動棚板1枚 材質 本体:ポリプロピレン。シャッター:塩化ビニル樹脂(PVC)。棚板:鋼板(メラミン焼付塗装)。ネジ:ステンレス、フック、ABS樹脂。カギ用金具セット:スチール(ユニクロメッキ) ブラック/グレー
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルデザインで通気性を十分とり、プロパンガス容器を直射日光や雨風より保護します。 後部アンカー金具は取付方向自在式(上部)・アジャスト式(下部)で施工が容易です。 底部をアンカー止めすることができます。
用途プロパンガス容器の収納庫 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 502×540×1590 付属品 組立用ねじ類 トラスコ品番 127-3784 質量(kg) 20.5 高さ(mm) 1590 材質(本体) スチール(カラー鋼板) 収納本数(本) 50kg容器1本
1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷

1枚
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

棚板は30mmピッチで自由に変えることができます。 一斗缶の保管におすすめです。
仕様 完成品・鍵付・文字入れ付(危険物保管庫)・左右各扉に換気用ルーバー付 幅(mm) 811 レッド 材質(本体) スチール 奥行(mm) 557 均等耐荷重(kg) 100
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ベランダ等の狭いスペースでの使用に最適なホームロッカーです。園芸用品、レジャー・スポーツ用品の収納に最適です。住宅の外壁に合わせやすいベージュ系カラーです。シャッターは真空成形を採用し、しなやかでスムーズな開閉を実現しました。盗難防止に市販の南京錠(#40mmタイプ)が使える金具付です。
仕様 可動棚板1枚、棚板高さ調節7段階で108mm 材質 本体/ポリプロピレン、シャッター/塩化ビニル樹脂(PVC)、棚板/鋼板(メラミン焼付塗装)、ネジ/ステンレス、フック/ABS樹脂、カギ用金具セット/スチール(ユニクロメッキ) 寸法(mm) 約575×485×1500 ブラウン/ベージュ 高さ(mm) 約1500 質量(g) 13300 間口(mm) 575 有効内寸(mm) 棚板取付時(高さ):上段約305~953、下段1065~417 耐荷重(kg) 約30(底板) 内寸法(mm) 約500×370×1390 開口部(mm) 約460×1340
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷

上下二段のチェーンにより、安全にボンベを立てかけることができます。 底板、背面にアンカー穴を設けているため、床や壁などにアンカーボルトで固定することが可能です。
用途転倒・事故防止に 材質 スチール
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベランダ等の狭いスペースでの使用に最適なホームロッカーです。 園芸用品、レジャー・スポーツ用品の収納に最適です。 住宅の外壁に合わせやすいベージュ系カラーです。 シャッターは真空成形を採用し、しなやかでスムーズな開閉を実現しました。 盗難防止に市販の南京錠(#40mmタイプ)が使える金具付です。
仕様 可動棚板2枚、棚板高さ調節7段階で108mm 付属品 可動棚板2枚 材質 本体/ポリプロピレン、シャッター/塩化ビニル樹脂(PVC)、棚板/鋼板(メラミン焼付塗装)、ネジ/ステンレス、フック/ABS樹脂、カギ用金具セット/スチール(ユニクロメッキ) 寸法(mm) 約820×485×1500 ブラウン/ベージュ 高さ(mm) 約1500 質量(g) 18700 間口(mm) 820 有効内寸(mm) 棚板取付時(高さ):上段約305~953、下段1065~417 耐荷重(kg) 約20(底板) 内寸法(mm) 約745×370×1390 開口部(mm) 約705×1315
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷

バイク・自転車置き場にも使用でき、奥行きもあるので色々な収納に役立つ多目的万能物置(オープン型物置)です。ガルバニウム鋼板使用で、強度もあり、錆に強い仕上げになっています。3枚パネル仕様で、中の商品の出し入れもスムーズにでき、幅広の物も収納できます。柱の埋め込みが不要の為、施工が簡単です。補強金具として、アンカープレートが付属しております(アンカープレートを付ければ強度抜群)。物干し場所としても使用していだけるように、フックも付けております。工場や倉庫で屋外の喫煙所・喫煙コーナーとして使用されたりもしております。
用途物置・自転車置き場・バイク置き場・喫煙所・喫煙コーナ・休憩所・物干スペースなど 仕様 組立式 付属品 アンカープレート4本、組立説明書、取扱説明書、竿掛けフック4本 材質 ガルバリウム鋼板 適合床面積 1.15坪/3.79m2 適合地域 一般地用
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テラオカ(ANEX)ボンベスタンド
ガス充填容量6000Lと7000L兼用の2本立てスタンドです。
適合ボンベ 6000L(Φ232×1330mm)、7000L(Φ232×1510mm) 仕様 アンカーボルト用穴(Φ10):ベース4箇所 支柱4箇所、ヘビーリンクチェーン:上下各1本(固定なし)、2本立 スタンド:ホワイトアイボリー 板厚(mm) 底:3.2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 580×350×1000 パイプ径(Φmm) 25 材質(フレーム) スチールパイプ、メラミン焼付塗装仕上 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
70,980 税込78,078
21日以内出荷

玄関用品やガレージに置けるスリムタイプのホームロッカーです。 転倒防止チェーン付きで、後・側面パネルに取り付け可能です。 「HL-1300STV」はスチール棚1枚付きで、掃除用具、雑貨などを効率よく収納します。 「HL-1300V」はシューズラック2枚付きで、ゴルフバック、釣り道具などの収納に最適です。 シャッターは真空成形を採用し、しなやかでスムーズな開閉を実現しました。 盗難防止に市販の南京錠(#40mmタイプ)が使える金具付です。
材質 本体・シューズラック/ポリプロピレン、シャッター/塩化ビニル樹脂(PVC)、棚板/鋼板(メラミン焼付塗装)、ネジ/ステンレス、フック/ABS樹脂、カギ用金具セット/スチール(ユニクロメッキ) 寸法(mm) 約610×560×1360 ブラック/グレー 高さ(mm) 約1360 間口(mm) 610 有効内寸(mm) 棚板取付時(高さ):上段約230~830、下段1010~410 内寸法(mm) 約550×450×1260 開口部(mm) 約455×1200
1台
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サビに強い粉体塗装。組み立てが簡単(ビスが1種類)。ベアリング入り戸車でスムーズに開閉
扉形式 引き戸
1台
75,900 税込83,490
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

扉部は気密性に優れています。 ガス置換対応・各室独立タイプ(4室)で、1つの扉を開けても他室の環境を損ねる事はありません。 各種アクセサリー(別売)のため、標準で各室4ヶ所のバルブ取り付けネジ(ガス置換孔)が付いています。
仕様 ステンレス棚、独立4室 付属品 棚板×8枚、シリカゲル皿×4枚 質量(kg) 70 材質(本体) PMMA(アクリル) キャスター ストッパー×2個付き 材質(キャスター) ナイロン製 取付ねじ (バルブ)Rc1/4×各室4個 棚板間隔(mm) 40 キャスター径(Φmm) 65 棚板耐荷重(kg) 約20/枚 材質(棚板) ステンレス 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1152×517×1765 材質(枠) アルミサッシ 取付ピッチ(mm) 50 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 560×483×736×4室 アズワン品番 1-5213-04 棚板寸法(mm) 490×460
1台
459,000 税込504,900
翌々日出荷

1台
133,000 税込146,300
21日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ERECTA(エレクター)ボンベ架台
6本用架台として各部門・部署の定数配置・保管に最適です。
用途医療現場など。 適合 ボンベ/径100mm×高さ650mm(500L) トラスコ品番 456-3417 質量(kg) 4.7 材質(本体) スチール(クロムメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ) 間口W×奥行D×高さH(mm) 475×264×403 荷姿 組立式 収納本数(本) 6 材質(ポール) ステンレス(SUS304) 組立時間 1人30分 最大積載量(kg/台) 120
1台
9,998 税込10,998
7日以内出荷