- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- クリーンルーム用品
- 排気・クリーン装置
- ガス吸引機のおすすめ人気ランキング
ガス吸引機のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新131件の「ガス吸引機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガスサンプリングバッグ」、「小型 吸引 ポンプ」、「可燃性ガス検知器 小型吸引式」などの商品も取り扱っております。
臭気の発生源に対してピンポイントで脱臭が可能です。
卓上でも壁掛けでも使用できます。
フレキシブルダクトにより、臭気の発生源に対して効率的に脱臭できます。
トラスコ品番
828-6636
アズワン品番
2-725-01
1個
¥74,900
税込¥82,390
当日出荷
室内排気式の活性炭入り乾式スクラバーですので、面倒な外気ダクトが不要です。
ドラフト内では対応できない大型実験でのスポット排気にご利用いただけます。
小型で軽量な卓上型のドラフトです。
付属品
排気ダクトホース3m、排気ファン
トラスコ品番
459-9837
材質
塩化ビニール
質量(kg)
10
高さ(mm)
400
奥行(mm)
400
間口(mm)
500
電源(V)
AC100
風量(m3/min)50Hz/60Hz
(排気)2.3/2.6
有効内寸(mm)
490×390×390
1台
¥97,980
税込¥107,778
31日以内出荷
自由自在に形状を変えられるフレキシブルダクトを利用した局所排気用ダクトファンユニットです。
オプションの活性炭ユニットを併用すればガスの吸着も行えます。
風量調整付きタイプは、排気風量を強・中・弱と3段階に調整可能で、使用状況に応じ排気抑制を行い、ファン騒音低減・消費電力抑制等ができます。
最大消費電力(W)
100/120(50/60Hz)
材質
本体・アームダクト/PVC(塩化ビニル樹脂)
長さ(m)
0.8(アームダクト)
電源
AC100V(50/60Hz)
口径(Φmm)
175(吸い口)
電源コード
2m(2Pプラグ付)
用途が広いケミカルタイプの高真空ダイアフラム型。耐食性に優れ、有機溶剤を含んだガスの吸引に最適です。小型、軽量ながら到達圧力は1000Paを達成しています。メンテナンスが容易です。
質量(kg)
7.1
到達圧力(Pa)
1.0×103
排気速度(50/60Hz)(L/min)
(実効)20/24
吸気管径(Φmm)
外径/9、内径/5(G1/4)
全負荷電流(A)
1.3/1.3(50/60Hz)
使用電動機
単相、100V、50W、4P、Condenser run
最大寸法(mm)
W142×D272×H202
使用可能雰囲気温度(℃)
0~40
1台
¥179,800
税込¥197,780
7日以内出荷
検知管に一定量の試料ガスを通気させるハンディタイプの採取器です。小型・軽量で操作も簡単かつ電源を必要としませんので、現場での大気環境測定に大変便利です。 ●見やすいフローインジケータ採用で、測定終了確認が簡単です。 ●AP-20CTはLED表示のカウンタ付です。 ●オプション品 1181頁
付属品
ハンドストラップ、取付口ゴム管、収納ケース、グリス
小型のシロッコ型電動送風機です。主に、標準空気や一般的なガスの吸引・排気、あるいは産業機器の冷却等に適しています。ただし、多量のダストや異物が混入したガスの吸引や排気用には適していません。
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])
3000/3600
構造(羽根車)
シロッコファン
モータを過負荷や異常電流から保護するモーター保護装置(自動復帰型サーマルプロテクター)を内蔵(*300RS-3を除く)。頑丈な鉄製のボディ(ケーシング)に強度を大幅に高めるサイドカール構造を採用。『送風・排風』空気の流れを整える安定させる効果のある「ベルマウス」は簡単に取り外すことができ、本体の向きを変える事で「送風」、「排風」のどちらでも使用頂く事ができます。延長用のフレキシブルダクトを確実に接続する「ステンレスバンド」を本体に標準で付属
ハンドルを引くだけで、即座にガス濃度がわかります。GV-110Sはカウンタ機能付きですので、吸引回数の多い検知管も容易に測定できます。アクセサリー一式(グリス・インレットゴム)付き
サンプリング用カセットを交換するだけで多種類のサンプリングが可能です。弁とシリコンチューブで構成されたユニットを使用するため、ポンプへの臭気の付着やポンプからの臭気の発生を防ぎます(AC・DCⅡ型)。
分岐用天板を用いると、ダクトを2本接続し2箇所の吸引が可能です。
信頼のテドラー(R)フィルムを採用。各種の無機ガス、有機溶剤に優れた耐性を示すポリフッ化ビニル樹脂製のガス分析用サンプリングバッグです。テドラー(R)(ポリフッ化ビニル樹脂)フィルムは、ガス透過性・吸着性が非常に少なく、ガス採取袋として適しています。
用途自動車、工場などの各種排気ガス、燃焼生成ガス、無機・有機ガスの分析のサンプリングに
厚さ(mm)
0.05
局所的にエアを吸引するときに便利です。
吸引口の向きを調節できるフレキシブルタイプのフードです。
ダクト、排気ファンユニットと一緒にお使いください。
材質
PVC(塩化ビニル樹脂)
ダクト径(Φmm)
75
化学分析器具、試薬などを使用していないため、測定の準備がいりません。速やかに測定します。
軽量で、携帯に便利、わずかな試料空気で微量ガス濃度が定量でき、現場での測定に適しています。測定操作が非常に簡単ですので、専任者でなくても測定でき、個人差が少ないです。
測定結果は数分で得られますので、すぐに次の行動にうつれます。
電源、熱源などを必要としていないため、引火爆発性のガスが存在しても、引火の心配なく測定できます。
セット内容
本体×1。収納ケース×1。保守用グリス×1。交換用取付口ゴム管×2。ハンドストラップ×1。取扱説明書×1。保証書×1
全長(mm)
240
質量(g)
300
アズワン品番
8-5661-01
1セット
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。
1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。
直読式だから個人差がなく正確です。
接ガス部にPTFEなどの耐食性に優れた部品を使用した、ケミカルタイプのダイアフラム型真空ポンプです。
用途ロータリーエバポレーター。真空濃縮、真空ろ過、遠心分離。真空乾燥。レーザーガス循環。医療機器、製薬用機器。特殊ガス充填。分析機器、理化学機器。
仕様
サーマルプロテクタ付
トラスコ品番
398-1550
幅(mm)
142
質量(kg)
7.3
高さ(mm)
202
奥行(mm)
288.5
電圧(V)
100
電源
AC
到達圧力(Pa)
1000
排気速度(50/60Hz)(L/min)
20/24
吐出口径
O.D.Φ10mm×I.D.Φ6mm(G1/4)
吸込口径
O.D.Φ10mm×I.D.Φ6mm(G1/4)
ポンプの種類
ドライ
ドライポンプ種類
ダイヤフラム形
1台
¥189,800
税込¥208,780
当日出荷
いままでにない新しい発想。「風量」も、「騒音」も、こだわりの風でかわる。抵抗をなくすことで「騒音」を大幅にカット。無駄のない流れが「省エネ」を生む
ファン翼数
4
電動機の極数
2P
静音設計なのにパワフル吸引!コストパフォーマンスに優れた長寿命フィルター採用の空気清浄式吸煙器。大量のはんだ付け作業の現場に最適
消費電力(W)
120
処理風量(m3/min)
HIGH:4.7、MEDIUM:3.7、LOW:2.8(ダクト2本使用時)
セット内容
本体、電源コード、リモコン、キャップ、メインフィルターL、プレフィルターL(10枚入り)、取扱説明書、登録書(3年保証)
質量(kg)
7.2
電源
AC100V 50/60Hz
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
330×366×343
運転音(dB)
50(MEDIUMモード)(運転音は前面1m、無響音室で測定)
捕集効率(%)
97(≧0.3μm) (HIGH/MEDIUM/LOWモード時)
適合ダクト
ダクトの長さ:Φ55mm×1.2m (ESD SAFE・別売)
プラグ形状
2極接地型プラグ
静圧(kPa)
1.5
1セット
¥77,980
税込¥85,778
当日出荷