- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 分析・環境・測定器具
- ガス回収のおすすめ人気ランキング
ガス回収のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新172件の「ガス回収」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フロン回収」、「フロンガス 回収」、「ガス回収機」などの商品も取り扱っております。
・ガス直接捕集用の捕集器具です。
・作業環境測定基準等を参考に製作しています。
材質
ふっ化ビニール
信頼のテドラー(R)フィルムを採用。各種の無機ガス、有機溶剤に優れた耐性を示すポリフッ化ビニル樹脂製のガス分析用サンプリングバッグです。テドラー(R)(ポリフッ化ビニル樹脂)フィルムは、ガス透過性・吸着性が非常に少なく、ガス採取袋として適しています。
用途自動車、工場などの各種排気ガス、燃焼生成ガス、無機・有機ガスの分析のサンプリングに
厚さ(mm)
0.05
材質
PVDF(ポリフッ化ビニデリン)
他のバッグでは透過しやすい無機ガス及びメタン・PVCモノマー・ホルムアルデヒドなどのガスに対し、ほとんど透過がありません。
5層構造で肉厚も120μmありますので機械的強度に優れています。
遮光性に優れているので光によるサンプル分解が不要です。
材質
アルミラミネート型5層構造
スリーブタイプ
片側PTFE(フッ素樹脂)製コック付
仕様
2つ口コック付き
におい袋の生命線である無臭性に優れたポリエステルフィルムを使用しています。
No.1~3までの識別用レッテルを貼っています。
材質
ポリエステルフィルム
寸法(mm)
250×250
容量(L)
3(No.1~3までの識別用レッテル付き)
仕様
1つ口キャップ付き
良質の天然ゴムを使用していますので、操作が容易で精密な分析に便利です。
高品質PVDF(ポリフッ化ビニリデン)を原料にガスサンプリング用に開発されたフィルムを使用しています。
無臭性・機械的強度・耐薬品性・ガスバリア性能に優れています。
材質
PET
材質
フィルム/FEP(フッ素樹脂)、ノズル/PTFE(フッ素樹脂)
仕様
2つ口キャップ付き
作業環境測定基準等を参考に製作しているガス直接捕集用の捕集器具です。
容量(L)
25
規格
コネクター1コ付コック付
1袋(5枚)
¥31,880
税込¥35,068
3日以内出荷
フッ化ビニル(PVF)フィルムで作られ、有機溶剤に対して優れた耐性を有しています。
また、機械的強度に優れ、-70℃から100℃まで広い温度範囲で使用できます。
一般に、無機ガスから有機溶剤蒸気のサンプルまで、広範囲に適しています。
用途無機ガス、有機溶剤など
材質
フッ化ビニル(PVF)フィルム製
耐熱温度(℃)
100
フィルム厚さ(μm)
50
材質
天然ゴム
・ガス直接捕集用の捕集器具です。
・作業環境測定基準等を参考に製作しています。
仕様
シリコン栓、ガス捕集袋(1L)1枚付、吸排切替コックなし
1個
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
サンプリング用カセットを交換するだけで多種類のサンプリングが可能です。弁とシリコンチューブで構成されたユニットを使用するため、ポンプへの臭気の付着やポンプからの臭気の発生を防ぎます(AC・DCⅡ型)。
ポリフッ化ビニリデン(PVDF)フィルム製のバッグで、耐溶剤性・耐熱性に優れています。
ガス状の有機化合物のサンプリングに適しています。
用途自動車内装材、自動車排ガス、部材放散ガスなど
仕様
低ブランク
材質
ポリフッ化ビニリデン(PVDF)フィルム製
耐熱温度(℃)
120
フィルム厚さ(μm)
50