- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調配管工具
- ガス回収機のおすすめ人気ランキング
ガス回収機のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新99件の「ガス回収機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアコンガス回収機」、「エアコンガス 充填」、「R410 ガス」などの商品も取り扱っております。
電光石火のスピード。衝撃の回収能力・衝撃の冷却能力。電子式スターターリレー採用。
大型冷却コンデンサーで夏場の回収にも威力を発揮します。
ツンコンプレッサー採用!超大型冷却コンデンサーとの組み合わせることにより、今までにない回収能力を実現しました。
※先着でTASCOオリジナルキャップをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください ※品番STAのみ)
回収可能冷媒
R12、R22、R500、R502、R410A、R32、R404A、R407C、R507A、R134a、R1234yf、R1234ze及びFC1、FC2、FC3類のフロン系冷媒(可燃性を除く)
付属品
1/4フレアバルブ付チャージホース150cm×2、インレットフィルター×1、R410Aホースアダプタ5/16Fメス×1/4Fオス、アダプタ用ホース×1、回収機ステッカー
質量(kg)
16.8
使用温度範囲(℃)
0~39
電源(V)
AC100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
360×260×430
騒音値(dB)
63
機能
付帯:クリーニング機能(回収機内残冷媒処理機能)
コンプレッサー
700W(1HP)ツインオイルレス
真空到達レベル
連続運転時:約0.05MPa(ー380mmHg)連続運転時、自動停止時:約0.06MPa(ー300mmHg)
接続可能回収ボンベ
90kg(100L)フロートセンサー付ボンベ(別売)、ウェイトリミッター(別売)使用時=~90kg(100L)FC3(別売)
回収方法
圧縮式冷媒回収方式(吸入冷媒をコンプレッサーで圧縮・液化しボンベに封入する方式)
●フロン回収破壊法適合品
●新冷媒・従来冷媒対応
●R32冷媒対応
●セルフクリアリング機能
●大型ファン内
●騒音値80dB以下
●ショルダーストラップ付
●4ピンタイプのフロートセンサー方式(画像参照)
●通商産業省告示139号に基づく適合性自己認証製品
用途液体回収・気体回収
対応冷媒種別
R410A・R-407C・R-404A・R-507A・R-134A・R-12・R-22・R-502・R32
仕様
通商産業省告示139号に基づく適合性自己認証製品
付属品
1/4Fボールバルブ付きチャージングホース150cm(青・赤)、1/4チャージホース10cm(青)
トラスコ品番
423-4413
質量(kg)
15.7
使用温度範囲(℃)
0~40
電流(A)
運転電流/始動電流:10.5/8.5(50/60Hz)・38
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
640
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×400×355
回収能力(g/min)
(気体)200
真空到達度
-0.09Mpa
コンプレッサー
750W(1H.P.)シリンダー式オイルレス
停止圧力(MPa[kgf/cm2])
-0.004Mpa(オートオフ機能時)
回収方式
ガス圧縮回収方式/プッシュブル方式
1台
¥179,800
税込¥197,780
翌々日出荷
仕様
電子式スターターリレーの採用で、スムーズな起動を実現。回収・冷却能力が抜群の1台。コンデンサー銅管長6000mm。ツインコンプレッサー採用で回収能力210g/min(R134a気体)。特定不活性ガス回収に対応。Φ180mm大型ファン搭載。3バルブ仕様(P.204)R12, R22, R500, R502,R410A,R32,R404A,R407C,R507A,。R134a,R1234yf及びFC1, FC2, FC3類のフロン系冷媒(可燃性を除く)電源100V 50/60Hzコンプレッサー750W(1HP)ツインオイルレス
種別
240
1個
¥189,800
税込¥208,780
3日以内出荷
特定不活性ガス回収可能になりました。
電子式スターターリレー採用。
高速、高冷却、高寿命に加えて安全安心安定。
対応冷媒種別
R12、R22、R500、R502、R114、R124、R403B、R407C、R407D、R410A、R404A、R507A、R412A、R413A、R417A、R422A、R422D、R423A、R09A、R32、R1234yf、R1234ze
付属品
1/4インチチャージングホース(183cm)、1/4インチボールバルブ付チャージングホース(183cm)、R410a用ホースアダプタ5/16インチメス×1/4インチオス、フィルタドライヤ、ショルダーベルト、電源コード
トラスコ品番
836-9083
使用温度範囲(℃)
0~40
電源(V)
100(50/60Hz)
圧力
(自動停止)-0.035Mpa(ON/OFF機能付)
回収能力(g/min)
(ガスR410A)240、(液)2750
コンプレッサー(kW)
0.75(オイルレスコンプレッサ)
到達真空度(MPa)
-0.09
回収方式
ガス圧縮回収方式/プッシュプル方式(液加圧回収方式)
1台
¥169,800
税込¥186,780
当日出荷
新開発の水平対向4 コンプレッサ搭載により、液回収/ガス回収の速度を大幅アップ。水平対向式ピストンは、摩耗による圧縮不良がなく、最大能力を維持。100V 機では世界最速の回収スピード。高速タービンファンは、コンプレッサヘッドやコンデンサを強力に冷却し、高効率・高耐久を実現。クランクケース内に冷媒が入らないため、ベアリングなどの損傷を防止。オイルを含まない冷媒の回収も可能。軽量22kg。一人で持ち運びできるコンパクトサイズ。冷媒充填量の多い大型の冷凍空調機器からもラクラク回収。カラーリングされた使いやすいバルブ・ノブ。回収装置内に残った液冷媒もボンベに回収するため、異種冷媒の混合を防止。
用途パッケージエアコン、ガスヒートポンプエアコン、チラー、ターボ冷凍機など冷媒充填量の多い業務用冷凍空調機器の修理時・廃棄時のフロン回収に。
対応冷媒種別
R12、R22、R500、R502、R114、R124、R134a、R403B、R404A、R407C、R407D、R410A、R412A、R413A、R417A、R422A、R422D、R423A、R507A、R509A、R32
仕様
真空引き可能、オイルレス式、ガス/液/プッシュプル、自動/手動停止、リミットスケール対応、フロン回収破壊法適合商品、第一種フロン類回収業者大型機器登録可能商品
付属品
3/8チャージングホース183cm×2本、3/8フィルタドライヤ、R410A用ホースアダプタ5/16メス×3/8オス、3/8ボールバルブメス×オス
トラスコ品番
772-8191
質量(kg)
22
使用温度範囲(℃)
0~40
電源(V)
100(50/60Hz)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
560×250×380
騒音値(dB)
70
回収能力(g/min)
(ガス)R22:400、R134a:315、R410A:325。(液)R22:6910、R134a:4670、R410A:7190。(プッシュプル)R22:20140、R134a:19200、R410A:19270
適合ボンベ
(フロート検知式)フロートセンサー式ボンベ(24L・40L・120L)。(質量計量式)リミットスケール使用時:一般ボンベ(24L・40L・120L)。(過充填防止方式別)
コンプレッサー
750W オイルレス式
到達真空度(MPa)
最高:-0.09(-675mmHg)
回収方式
ガス圧縮回収方式/プッシュプル方式(液加圧回収方式)
1台
¥679,800
税込¥747,780
当日出荷
フロートセンサー付回収ボンベ(回収冷媒の液面が回収容器の90%に達したことを検知する液面検知方式です。)
共通規格FC3/R12,R22、R500、R502、R410A、R32、R407C/E、R404A、R507A、R134a
規格
FC3
付属品
銘板シール
仕様
フロートセンサー付
耐圧試験圧力(MPa)
5
一目で回収装置の状態(回収完了、ボンベ満液、高圧警告など)が分かる大型デジタルモニターを搭載。新型DCモーター採用により、コンプレッサー回転数がアップ。回収スピードは270g/分(R410A)、250g/分(R22)で業界トップクラスの回収装置。
対応冷媒種別
R12、R22、R500、R502、R134a、R404A、R407C、R407D、R410A、R422A、R422D、R507A、R509A、R32、R1234yf、R1234ze、R115、R125、R218、R401A、R401B、R402A、R402B、R407A、R407B、R407E、R410B、R410JA、R900JA、R901JA、R448A、R449A、R463A、R407H、R452A
付属品
1/4ボールバルブ付チャージングホース152cm×1本(赤)、1/4チャージングホース152cm×1本(青)、R410A用ホースアダプタ5/16メス×1/4オス、フィルタドライヤ032F、セーフティケーブル、電源コード、プラグアダプタ、耐圧・気密試験成績書
質量(kg)
11.6
使用温度範囲(℃)
0~40
電源(V)
100(50/60Hz)
消費電力(W)
270(50/60Hz)
ガスの種類
R22、R410A
回収能力(g/min)
ガス:R22/250、R410A/270、液:R22/3300、R410A/4100、プッシュプル:R22/6300、R410A/7400
始動電流(A)
5
アズワン品番
65-2354-13
適合ボンベ
フロート検知式/フロートセンサー式ボンベ(6L・12L・24L・40L・120L)、質量計量式/リミットスケール使用時:一般ボンベ(12L・21L・24L・40L・120L)
コンプレッサー
750W(1HP)オイルレス式ツインセラミックシリンダ
到達真空度(MPa)
-0.09
回収方式
ガス圧縮回収方式/プッシュプル方式(液加圧回収方式)
運転電流(A)
4.7(50/60Hz)
1台
¥189,800
税込¥208,780
当日出荷
新開発の水平対向ツインコンプレッサ搭載により、液回収/ガス回収の速度を大幅アップ。水平対向式ピストンは、摩耗による圧縮不良がなく、最大能力を維持。高速タービンファンは、コンプレッサヘッドやコンデンサを強力に冷却し、高効率・高耐久を実現。クランクケース内に冷媒が入らないため、ベアリングなどの損傷を防止。オイルを含まない冷媒の回収も可能。質量13.5kg のコンパクトサイズで現場移動がラクラク。バルブの絞り調整なしで、ガスを高速回収。スタート時の高圧側と低圧側の均圧が不要。夏場やR410A/R32 の回収に威力を発揮。ステンレスメッシュフィルタ内蔵により、汚れた冷媒から回収装置回路を保護。回収装置内に残った液冷媒もボンベに回収するため、異種冷媒の混合を防止。通商産業省告示第139号に基づく適合性自己認証製品
用途家庭用・大型業務用冷蔵庫、ルームエアコン、パッケージエアコン、大型業務用冷凍空調機器、カーエアコンなどの修理時・廃棄時のフロン回収に。
対応冷媒種別
R12、R22、R500、R502、R114、R124、R134a、R403B、R404A、R407C、R407D、R410A、R412A、R413A、R417A、R422A、R422D、R423A、R507A、R509A、R32
仕様
真空引き可能、オイルレス式、ガス/液/プッシュプル、自動/手動停止、リミットスケール対応、フロン回収破壊法適合商品、第一種フロン類回収業者大型機器登録可能商品
付属品
1/4チャージングホース183cm×1本、1/4チャージングホース183cmバルブ付×1本、R410A用ホースアダプタ5/16メス×1/4オス、フィルタドライヤ×1個、ショートホース15cm、90°フレアエルボ(オス×メス)×1個、90°フレアエルボ(メス×メス)×1個、1/4ユニオン(オス×オス)×1個
トラスコ品番
344-4074
質量(kg)
13.5
使用温度範囲(℃)
0~40
電源(V)
100(50/60Hz)
規格
ARI(AIR-CONDITIONING&REFRIGERATION INSTITUTE)認定品、UL(米国保険協会安全規格)認定品
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
397×239×262
騒音値(dB)
67
回収能力(g/min)
(ガス)R22:200(280)、R410A:212(300)。(液)R22:2150(2820)、R410A:3860(1580)。(プッシュプル)R22:4900(7540)、R410A:5500(4630)
適合ボンベ
(フロート検知式)フロートセンサー式ボンベ(6L・12L・24L・40L・120L)。(質量計量式)リミットスケール使用時:一般ボンベ(12L・21L・24L・120L)。(過充填防止方式別)
コンプレッサー
375W オイルレス式ツインシリンダ
到達真空度(MPa)
-0.09
回収方式
ガス圧縮回収方式/プッシュプル方式(液加圧回収方式)
1台
¥259,800
税込¥285,780
当日出荷
環境保護も考えたフロンガス回収装置
半自動タイプ
ボンベ内真空引
クールダウン
エコパージ
終了ブザー付
適合ガス
HFO-1234yf、HFC-134a、R-12
電源
AC100V 50/60Hz 415W/330W(モーター電力)
コンプレッサー
オイルレス1/2HP
使用温度(℃)
5~35
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
225×510×350
本体質量(kg)
17.3
種類
【作業】気体回収、ボンベ内ガス冷却、ボンベ内真空引
付属品
赤ホース(0.9m)・青ホース(0.9m)・緑ホース(2.2m)・フロートスイッチ用センサーコード・ストップバルブ赤、青・ストップバルブ用アダプター2ヶ・134a用低圧クイックジョイント・ST型ニップルジョイント・本体ビニールカバー・HFO-1234yf用緑ホース(2.2m)・低圧クイックジョイント・逆ネジボンベ接続ニップル2ヶ
仕様
【回収能力】気体70g/分 JRA4075(対象冷媒R1234)
危険物の類別
非危険物
1台
¥399,800
税込¥439,780
5日以内出荷
完全な水平・左右対称型のシリンダシステムにより、ハイパワーでロスのないピストン(圧縮)運動を実現。
安定した動作により、回収速度を最大限に高めます。
Φ60mm大型ゲージ搭載により、視認性が大幅に向上。
切替ハンドルがワンバルブ式となり、ロスのない簡単操作が可能になりました。
45°の吸排気ポートによりホース脱着もスムーズに。
独自のクラッチシステムを搭載。経路配管のサイズUP。
回収可能冷媒
R22、R410A、R32、R404A、R134a、R507A、R12、R502、R1234yf 及び温度35℃において5.0MPa以下のフルオロカーボン。
セット内容
本体(INポート1/4Fオス・OUTポート1/4Fフレアオス)、インレットフィルタ、ドライヤフィルタ(ホース付)、1/4バルブ付接続ホース150cm各1
質量(kg)
13.4
電源
(モーター) 375W(1/2HP)100V 50/60HZ
機能
液ガス回収、プッシュプル回収、残存フロン強制パージ機能付、(過充填防止機能)フロートセンサ方式:3ピンタイプ
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
398×242×258
音量(dB)
80
回収方式
圧縮オイルレスツインシリンダコンプレッサ方式
冷媒回収量(g/min)
(回収方式/ガス/液/プッシュプル)R22/230/2700/6500、R410A/240/4000/7500、R32/240/4000/7500
1個
¥239,800
税込¥263,780
4日以内出荷
回収機との併用で、回収冷媒の再生や、既設配管の洗浄が行えます。
小型ですが、ヒーター付オイルセパレーターにより速い再生が可能です。
高性能ドライコアにより、より精度の高い再生が可能です。また、冷媒再生200kg毎の交換が必要ですが、簡単に交換ができます。
1台
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
センサー付ボンベの内容量・回収量管理に!。接続ボールバルブ付ポート付属1/4フレア(5/16フレアアダプター付)(TA101FBのみ)。暗い場所でもインジケータの数値が読み取りやすいライト付。外部電波等による、デジタル表示への影響が少ないノイズ防止機能付。校正証明書、トレサビリティ、検査成績書付。
用途フロンガスの充填に
質量(kg)
3.9
使用温度範囲(℃)
5~40
外形寸法(mm)
395(L)×285(W)×65(D)
電源(V)
(006P電池)DC9/(ACアダプター)100(別売)。※いずれか一方
載台寸法(mm)
長さ230×幅230
秤量
50kg(20kgボンベ対応)
分解能/充填精度
5g
簡単操作で作業効率大幅UP!!高圧1本作業可能!
液化充填採用で作業が早い。(小型車約15分~)
全自動運転で、簡単操作。大型ディスプレー。
多彩なメッセージ機能。(注意、警告、ブザー、消耗品)
高精度ロードセル搭載。(±3g、画面表示は10g単位)
安全機構。(キャスターロック、圧力センサー、安全弁、ヒューズ)
対応冷媒種別
HFC134a
ガスの種類
フロン:HFC-134a
表示
LED表示(充填量、回収量/エラー表示/カウントダウン)
安全装置
圧力センサー、安全弁、ヒューズ、サーマルトリップ
連成計(MPa)
高圧メータ:-0.1~3.5、低圧メータ:-0.1~1.7
電源(V)
AC100(50/60Hz)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
559×580×1130
使用環境温度(℃)
5~40
付属品
高・低圧カプラ用Oリング、缶切りバルブ用パッキン×2枚、廃液ボトル×1個、ドライフィルター、アナログ温度計×1個、管ヒューズ15A×1個
危険物の類別
非危険物
回収機メーカー認証のセンサー無し回収専用容器で質量検知方式です。
内容積(L)
24
仕様
フロートセンサー無し
付属品
銘板シール
質量(kg)
約14.8
規格
FC3
寸法(Φ×高さH)(mm)
311×580
耐圧試験圧力(MPa)
5
1個
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
FC3(5MPa対応)仕様(1LタイプはFC3相当)。5MPa以下の冷媒に使用可能。内面パーカーライジング処理(1Lタイプを除く)。再生冷媒にも最適。安全性に優れた構造でプロテクター等の強度をアップ。フロート検知方式。内容積85%以下でオートストップ。液封を防止し、安全な作業。
キット内容。冷媒回収装置(TA110XZ)×1。1/4″フレアバルブ付チャージホース(150cm)×2。1/4″インレットフィルタ用ホースアダプタ×1。インレットフィルタ(1/4″フレアオス×1/4″フレアオス)×2。R12用ホースアダプタ(3/16″フレアメス×1/4″フレアオス)×1。R134a用カーエアコンクイックジョイントバルブ高圧用/低圧用各1。R134a用アダプタ(M10P1.5オス×1/4″フレアメス、TA159P-2)×1。フロートセンサー付10kg回収ボンベ(TA110-12)×2。回収機用ワゴン(TA111WA)×1。R134a冷媒回収量…気体(ガス状)210g/min.半液体2400g/min.液体7500g/min.
対応冷媒種別
R134a
1台
¥299,800
税込¥329,780
翌々日出荷
回収冷媒の冷却補助装置。回収冷媒温度を約5~10℃ダウン。大風量ファンで高速回収装置の吐出冷媒を一気にクールダウン。回収装置と併用使用で、夏場や大量の高圧冷媒およびR410A/R32 の回収作業の効率UP。夏場のフロン回収の必需品。3/8コンデンサで冷却効率大幅アップ。
対応冷媒種別
R12、R22、R500、R502、R114、R124、R134a、R403B、R404A、R407C、R407D、R410A、R412A、R413A、R417A、R422A、R422D、R423A、R507A、R509A、R32
仕様
ボールバルブ付き
トラスコ品番
806-7946
質量(kg)
8
電源(V)
100(50/60Hz)
消費電力(W)
65/102
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
300×240×285
接続ポート径
3/8フレア
1台
¥75,980
税込¥83,578
当日出荷
FC3(5MPa対応)仕様(1LタイプはFC3相当)。5MPa以下の冷媒に使用可能。内面パーカーライジング処理(1Lタイプを除く)。再生冷媒にも最適。安全性に優れた構造でプロテクター等の強度をアップ。質量計量方式。リミットスケール併用にて使用。(通商産業省告示第139号に基づく適合)
対応冷媒種別
FC3 対応:R12、R22、R500、R502、R114、R124、R134a、R403B、R404A、R407C、R407D、R410A、R412A、R413A、R417A、R422A、R422D、R423A、R507A、R509A、R32
仕様
要リミットスケール
ポートサイズ
1/4フレア
全長(mm)
330
極細管2層構造のコンデンサー搭載により、RM330との比較で冷却能力が格段に向上しました。(25%アップ)。インバーター式軽量型回収機です。低電圧、電圧ドロップ環境時にも強さを発揮します。デジタル圧力表示です。火花が発生しないDCモーターを搭載、特性不活性ガスに対応しています。1つのバルブ操作で回収作業の全てを完了できます。着脱式フロートセンサーコード方式で、回収容器と本体をつなぐフロートセンサーコードの接続端子の形状が4ピンタイプと3ピンタイプの2種類のコードを付属しています。回収容器を選ばず使用できます。自動停止モード、自動復帰モード、連続モード の3モードの切替機能搭載です。
用途各種エアコンの廃棄、修理の際のフロンガス回収用。
仕様
気体回収能力:270g/分 (R-410A)、R22気体回収能力(g/分):220
付属品
1/4Fボールバルブ付チャージングホース150cm(青・赤)、1/4Fチャージングホース10cm、ドライフィルター、ショルダーベルト
トラスコ品番
363-0817
幅(mm)
370
高さ(mm)
300
使用温度範囲(℃)
0~40
奥行(mm)
260
電源(V)
AC100(50/60Hz)
電源コード(m)
2
消費電力(W)(50/60Hz)
500/475
冷媒
(適合)R12 R22 R500 R134a R404A R407C R407D R410A R422A R422D R507A R509A R32 R1234yf R1234ze R115 R125 R218 R401A R401B R402A R402B R407A R407H R407B R407E R410B R447 R448A R448H R449A R463A R452A
コンプレッサー
750W
回収方式
ガス圧縮回収方式/プッシュプル方式
1台
¥209,800
税込¥230,780
翌日出荷