ガス容器のおすすめ人気ランキング

2025/12/05更新
556件の「ガス容器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「真空 タンク」、「ドレン ポット」、「インピンジャー」などの商品も取り扱っております。
屋外サンプリングにも便利。超小型のアクリル真空デシケーターで、持ち運びに便利です。バルブを標準装備することにより、減圧ガス置換が可能になりました。チェックバルブがリリーフ弁として作動するので、ガス置換時にボックス内部が陽圧になっても安心です。
用途土壌のサンプリングや微量試料の保管に 材質(本体) アクリル樹脂 方式 ワンタッチ 圧力(kPa) (チェックバルブ作動)10 接続口外径(Φmm) (ボールバルブ)6チューブ、(チェックバルブ)6チューブ
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

容量(mL) 500 材質 本体/硼珪酸ガラス、青キャップ・タケノコ部/PP、ガスケット/シリコン 寸法(mm) Φ86×176 1目盛(mL) 100 ねじ口規格(GL) 45 チューブ接続口径(Φmm) 外径8・タケノコ アズワン品番 3-6014-21
1個
9,298 税込10,228
当日出荷

オールフッ素樹脂製のガス洗浄瓶です。耐熱・耐薬品性に優れた能力を発揮します。純粋性に優れた素材ですので容器由来の汚染の心配がありません。
仕様 (フィルターボール)孔径:10μm、径:Φ25、材質:PTFE チューブ外径(Φmm) 8
1本
37,980 税込41,778
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型・リーズナブルなデシケーターです。小型・軽量で持ち運びに便利な真空デシケーターです。減圧ガス置換に対応しています。積み重ねての使用が可能です。
材質(本体) 透明PMMA(アクリル樹脂) 材質(パッキン) シリコンゴム 許容真空度(Pa) 約133
1個
16,600 税込18,260
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質(本体) PC(ポリカーボネート) チューブ外径(Φmm) 8 材質(Oリング) シリコン 材質(フタ) PE(ポリエチレン) 材質(チューブ) PE(ポリエチレン)
1本
3,515 税込3,867
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

天板を脱着するタイプのアクリル真空容器です。
付属品 真空バルブ:(小)外径Φ8mm×1個・(大)外径Φ14mm×1個、真空計×1個 材質 胴部・底板・天板/透明強化PMMA(アクリル樹脂)、バルブ・真空計取付部/PC(ポリカーボネート) 許容真空度(Pa) 1Torr(約133Pa)
1個
47,200 税込51,920
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型ハンドポンプ付きですので室内で手軽に真空環境が構築できます。 電源不要、フィールドでのサンプル採取後の減圧保管が可能です。
付属品 真空計 。ハンドポンプ 材質 本体/ 透明強化PMMA(アクリル樹脂) 許容真空度(Pa) 約133 到達真空度(MPa) 約0.067(ゲージ圧)(ハンドポンプ使用)
1個
19,400 税込21,340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

密閉性の高いシリコンパッキンを使用しています。 微量サンプルに適した小型真空デシケーターです。 ミニスケールの実験に最適な真空デシケーター。
アズワン品番 1-5943-01 付属品 真空計×1個、真空バルブ(外径Φ14mm) 材質 バルブ・真空取り付け部/ポリカーボネート(PC) 寸法(mm) 150×150×150 質量(kg) 3.7 材質(本体) 透明強化PMMA(アクリル樹脂) 容量(L) 約1.3 内寸法(mm) 110×110×110 許容真空度(Pa) 約133
1個
55,900 税込61,490
当日出荷

上部2ヶ所のノズルからガスを通気することによって、びん内部の液体や顆粒等に物質を吸収させます。不要物質の吸着によってガスの純度を高めることや、内部液に吸収された物質の採取等に利用できます。球状をしたガス発泡部の側面には、Φ1mmの穴が開いており、比較的多いガス量でも一定の通気をおこなうことが可能です。ねじ口洗浄びんに共通のパーツを使用しているので、分解洗浄が簡単にできます。
材質 DURAN(R)(硼珪酸ガラス) 外径(Φmm) [ゴム止め]8 1目盛(mL) 100 材質(パッキン) PTFE 材質(キャップ) PBT(ポリブチレンテレフタレート) 仕様 ISO ねじGL-45
1本
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 本体・キャップ・チューブ・コネクター/PP、パッキン/シリコン 外径(Φmm) (コネクター接続口)7
1個
3,465 税込3,812
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ミニタイプのポリカデシケーターです。Oリングによるドライシール方式です。グリース塗布の煩わしさを一掃しました。
材質 カバー/透明PC、ベース/白PP 付属品 PPプレート 材質(プレート) PP 有効口径(Φmm) 140
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

密閉性の高いシリコンパッキンを使用し、グリスの必要はありません。 コンパクトな扁平サイズで試料の保管庫としても適しています。 アクリル製で全面が透明のため、内部がよく観察できます。バルブ、真空計付きです。
付属品 真空バルブ:小×1個、大×1個、真空計×1個、シリカゲル皿×1枚 材質 バルブ・真空計取付け部:PC 容量(L) 7 許容真空度(Pa) 約133 バルブ径(Φmm) 大:14、小:8 質量(kg) 10 材質(本体) 透明強化PMMA(アクリル)樹脂(板厚20mm) 内寸法(mm) 260×260×100 外寸法(mm) 300×300×170 アズワン品番 1-070-01 真空計(MPa) 0~0.1MPa 材質(パッキング) シリコンゴム Φ8 扉開閉方式 パチン錠式
1台
82,600 税込90,860
当日出荷

本体と底面は脱着可能でものの出し入れに便利です。
真空ゲージ 1個、0~-0.1MPa用 バルブ 1個、ノズル径Φ9mm 材質(パッキン) ニトリルゴム
1台
46,980 税込51,678
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●ノズル外径Φ9、Φ12の二段ノズルのついたキャップです。 ・GL-45のねじ口DURANRびんに使用できます。内径Φ8~Φ11のチューブが接続可能です。
材質 ポリプロピレン 型式 GL-45 ゴム止外径(Φmm) 9、12
1袋(2個)
14,980 税込16,478
当日出荷

ポリカーボネート樹脂製で非常に割れにくく、軽量な小型デシケーター。 ノンワセリンタイプでシリコン製Oリングを使用し、メンテナンス不要です。 1Torrまで減圧可能。従来のデシケーターを小型化し、パーソナルユースに適しています。
使用温度範囲(℃) 0~55(減圧使用前提) 棚板径(Φmm) 110
1個
6,898 税込7,588
3日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

吸引ろ過瓶とポンプの間に設置し、吸引ろ過瓶からポンプにろ液が入らないよう保護します。
種別 三口フラスコ 容量(mL) 500 材質 本体/ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)、Oリング/シリコン チューブ接続口径(Φmm) (外径)8 アズワン品番 6-9726-01
1個
23,000 税込25,300
当日出荷

トラップ付きですので吸い出しを防ぎます。 汎用のピペットチップと吸引ポンプで簡単に使用できます。
アズワン品番 2-7593-11 仕様 オートクレーブ可 材質(本体) PP(ポリプロピレン) 質量(g) 620 容量(L) 1.6
1式
63,980 税込70,378
翌々日出荷

材質 バルブ・真空計取付け部:PC。底板:強化PMMA(アクリル)樹脂(板厚10mm) 材質(本体) 透明強化PMMA(アクリル)樹脂(板厚5mm) 材質(天板) 強化PMMA(アクリル)樹脂(板厚10mm) 許容真空度(Pa) 約133
1台
33,957 税込37,353
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボトルはETFEコートされており万一の破損時にガラスの飛散を防止します。
容量(mL) 500 ノズル外径(Φmm) 8
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

小型・軽量で持ち運びに便利な真空デシケーターです。減圧ガス置換に対応しています。 角型は積み重ねての使用が可能です。
種別 135×60×200mm アズワン品番 2-4920-09
1個
41,900 税込46,090
当日出荷