ガス式 鋲打機のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
104件の「ガス式 鋲打機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンクリート 釘 打ち 機」、「トラックファースト」、「ガスネイラ」などの商品も取り扱っております。
エア不要!ガス式だから取り回し自在!多彩な用途にパワフル打込み! 高輝度LEDライト。工具レス打込み深さ調整。 19mm幅対応、スリムな先端形状。着脱式マガジン採用でピン詰まり簡単除去。 バッテリ切れお知らせランプ。 2段階調整可能なフック、握りやすいグリップ形状、釘を垂直に打込みやすいマガジンフィット。
付属品 バッテリ(BL7010)、充電器(DC07SA)、ケース、セフティゴーグル、六角棒レンチ4 質量(kg) 3.7(ガス缶・バッテリ含む) 線径(Φmm) 2.6~3.1 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 315×108×390 使用燃料 専用ガス缶(打込み本数:約1100本/缶) バッテリー容量(Ah) 1.0 バッテリー電圧(V) 7.2 充電時間(分) 約30 適合バッテリー BL7010(打込み本数:約4000本/1充電) ピン長さ(mm) (コンクリートピン)19~40 装填数 ピン20本(2連×10本)
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷

ハイパワーで軽量3.7kgです。LED表示で電池残量の有無を確認できます。ピン詰まりが起きても簡単に除去できる除針装置です。ガスカートリッジ1本で約3000本のピンを打ち込み可能です。押し付けも19mmで上向き作業が片手で出来るので、楽です。10種類の現場に合わせたピンをラインナップしています。
用途コンクリートへのランナー(軽天)止め、木下地止め、サドルバンド止め。軽量ダクトの吊りバンド止め。住宅基礎、セパ・鋼製束留めに。鉄筋、架台留めなどに。 付属品 充電器(JC-610Mセット)、電池パック(JP-H606 2個入)、保護メガネ、六角棒レンチ、キャリングケース、ポンチ トラスコ品番 179-4261 質量(kg) 3.7 アズワン品番 64-5037-79 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm) 376×123×328(電池パック装着時) 装填数 ネイル/22本 適合ネイル(頭径×胴径×長さ)(mm) 6.3×2.6/3.0×13~38
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷

1セット(10本×100連)
15,980 税込17,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

打ち込むと飛散し易い連結材を使用しているため、鋲頭と相手材の「ツライチ」が必要な用途に最適。
用途一般コンクリート/仕上用 セット内容 専用ガス缶1本、ピン1000本(1連10本×100連) 長さ(mm) 38 頭径(Φmm) 6 胴径(Φmm) 2.8 圧縮強度(N/mm2) 25程度まで(コンクリートピン)
1セット
33,980 税込37,378
3日以内出荷

コンプレッサー不要なガス式鋲打ち機です。
用途軽量間仕切りなどの取付に。 付属品 バッテリー、充電器、充電用アダプター、保護メガネ、ポンチ トラスコ品番 578-5270
1台
129,800 税込142,780
翌日出荷

マックスガスネイラ専用軽量物吊下げ用C金具です 機械にセットして上向きに打てます 打込後、全ネジボルト(3/8)をセットして折り曲げると吊下物をまっすぐに吊ることができます マックスガスネイラシリーズ専用(GS-725C、GS-638CAシリーズ)
用途軽量フレキシブルダクト、小径スパイラルダクト、冷媒管等の軽量物を全ネジボルトで吊下げるためのC金具です トラスコ品番 485-4705 材質 鉄(亜鉛メッキ処理) 幅(mm) 36.5 厚さ(mm) ( 金具)t1.6 全長(mm) 41 高さ(mm) 14 質量(g) 13.6 表面処理 亜鉛メッキ 高さH×幅W×長さL(mm) 22×20×54
1ケース(100個)
7,998 税込8,798
当日出荷

固定座金等を固定する場合に、ボルト(W3/8)穴に取付けて使用します。 ガス式鋲打機で簡単に固定ができます。
適合ボルト径 W3/8用
1箱(100本)
1,198 税込1,318
翌々日出荷

コンクリートへの軽量物の取付けに。作業の省力化を実現。下穴やアンカーが不要の作業性の高いピンです。コンクリート土間へのサドルバンドの取付けや間仕切りランナー、水切りなどの軽量物の取付けに最適です。
用途内装、設備 材質/仕上 鉄/ユニクローム 適合材 コンクリート
1パック(150本)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マックスガスネイラ
スリムな先端形状。アジャスタスタイル。 コンタクトノーズ採用で、打ち込み性能向上! マガジン脱着方式採用でピン詰まりも簡単除去。 装填がカンタン!ガスカートリッジキャップ。 携帯に便利なキャリングケース付。
用途内装業(軽天留め)から設備業(空間・冷媒・管工事・電気工事)まで多彩な用途。 付属品 保護メガネ、取扱説明書、保証書、六角レンチ4、電池パックJP-H606(2個入り)、充電器JC-610Mセット(ACアダプタ含む)、キャリングケース 質量(kg) 3.6(ガスカートリッジ、電池パック装着時) 電源(V) (ニッケル水素電池)DC6 打込本数 (1充電)約3000本 充電時間(分) 約150 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm) 376×123×328(電池パック装着時) 使用充電器 JC-610Mセット(ACアダプタ含む) 装填数 ピン/22本(20本+2本)
1台
139,800 税込153,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パワフル&低反動!高硬度コンクリートにも(19mmまで)。スリムコンタクトアーム。19mm幅ランナにも対応。幅の狭い材料や壁際作業に対応。縦置きマガジン。壁際のランナ留めも快適。
仕様 打込み深さ調整、トリガロック付、細径ノーズ 付属品 ノーズアダプタ(透明:一般用/黒:幅の狭い材料用 各2個)、油さし、セフティゴーグル、プラスチックケース 質量(kg) 2.1 使用ホース内径(Φmm) 4.0以上 使用釘(mm) コンクリートピン:19、22、25 釘装てん数(本) 100 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2]) 1.18~2.26[12~23]
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷

天井面等への黒バンドの取り付けに使用します。 黒バンド取り付け箇所には十分な曲げRが確保してあり、バンドへの負荷が軽減されます。 ガス式鋲打機固定タイプですのでスピーディーに施工ができます。
使用温度(℃) 60迄 適合バンド 黒バンド(MDBP-50B) 許容静荷重(N[kgf]) 49(5)
1セット(50個)
2,998 税込3,298
翌々日出荷

1箱(1000本)
21,980 税込24,178
当日出荷


高圧釘打機 火薬不要で施工コストを低減。 22~52mmのコンクリートピン、32~65mmのコンクリート釘・鋼板釘が使用できます。
用途コンクリート、鋼板4.5mm厚まで 仕様 直プラシート連結釘。単発打専用(DSバルブ)。フリープラグ付。フック付 付属品 保護メガネ。アタッチメントB。アタッチメントC。ポンチ06。ジェットオイラ(油入)。キャリングケース。アタッチメントA(装備品) 質量(kg) 2.9 安全装置 メカニカル方式(DS)、トリガロック 使用空気圧(MPa[kgf/cm2]) 1.47~2.45(15~25) 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm) 400×85×315 使用エアコンプレッサ マックス スーパーエア・コンプレッサ 使用ホース (マックス スーパーエア・ホース)内径5mm以上、長さ30m以内
1台
139,800 税込153,780
5日以内出荷

1箱(2000本)
29,980 税込32,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

天井に固定し、ボルトを差し込むだけの簡単施工。さらにボルトをねじ込むと回り止めになります。 ガス式鋲打機で簡単に固定ができます。
仕様 ガス式鋲打機対応 適合ボルト径 W3/8
1箱(10本)
1,898 税込2,088
翌々日出荷

常圧釘打機 多才、内装・下地対応50mm釘打機 切り換え操作不要の連単トリガ。切り換え操作不要で連打・単打が瞬時に打ち分けられます。 2方向で使えるフロア用アタッチメント付属
用途下地、内装、サイディング、内装フロア、鋼板1.6mm厚まで 使用ホース 内径7mm以上、長さ30m以内
1台
65,980 税込72,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(15本×10連)ほか
3,898 税込4,288
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

「低反動機構」搭載 。ソフトな打感+キレイな仕上り。 軽い押し付け荷重で、しっかりと確実な打ち込み。 低反動機構搭載(カウンターウェイト方式)。前後の振動を相殺し、打込み時の反動やブレを低減。 極細先端ノーズ。縦・横向き、打込み可能。 優れた隅打ち性能。ボルト位置を見直し、ノーズ部の厚みギリギリで隅打ちが可能。 新ドライバ形状で、仕上りと耐久性を両立。その場で素早く、ドライバ交換可能。カバー・プレートを外し、ピンを抜き取るだけ。 優れた重量バランス。手元に近くなった重心で安定打込み。 安定した引きずり打ち。低反動+コンタクトアーム方式。 LEDライト付。打込み前点灯&残照機能付。 バッテリ残容量表示ランプ(3灯)。 握りやすい形状 ソフトグリップ。
バッテリー容量(Ah) 6 充電時間(分) 約55 ネイル装填本数 100本 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 257×79×226 バッテリー リチウムイオン
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(10個)
449 税込494
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)