ガス捕集のおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
181件の「ガス捕集」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ヒートレスエアドライヤ」、「ガス捕集袋」、「テドラーバッグ」などの商品も取り扱っております。
SIBATA(柴田科学)ガス捕集容器
・ガス直接捕集用の捕集器具です。 ・作業環境測定基準等を参考に製作しています。
仕様 シリコン栓、ガス捕集袋(1L)1枚付、吸排切替コックなし
1個
35,980 税込39,578
3日以内出荷

1個
69,900 税込76,890
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
2,356 税込2,592
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

パイレックスガラス製の容器の両端には、90度回転ガラスすり合わせバルブがついています。 外筒中間部のセプタムは、シリンジ採取用です。
容量(mL) 100 ホース径(Φmm) 8 アズワン品番 64-1240-61
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷


1枚
3,425 税込3,768
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

信頼のテドラー(R)フィルムを採用。各種の無機ガス、有機溶剤に優れた耐性を示すポリフッ化ビニル樹脂製のガス分析用サンプリングバッグです。テドラー(R)(ポリフッ化ビニル樹脂)フィルムは、ガス透過性・吸着性が非常に少なく、ガス採取袋として適しています。
用途自動車、工場などの各種排気ガス、燃焼生成ガス、無機・有機ガスの分析のサンプリングに 厚さ(mm) 0.05
1枚ほか
1,455 税込1,601
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

密閉性の高いシリコンパッキンを使用し、グリスの必要はありません。 コンパクトな扁平サイズで試料の保管庫としても適しています。 アクリル製で全面が透明のため、内部がよく観察できます。バルブ、真空計付きです。
付属品 真空バルブ:小×1個、大×1個、真空計×1個、シリカゲル皿×1枚 材質 バルブ・真空計取付け部:PC 容量(L) 7 許容真空度(Pa) 約133 バルブ径(Φmm) 大:14、小:8 質量(kg) 10 材質(本体) 透明強化PMMA(アクリル)樹脂(板厚20mm) 内寸法(mm) 260×260×100 外寸法(mm) 300×300×170 アズワン品番 1-070-01 真空計(MPa) 0~0.1MPa 材質(パッキング) シリコンゴム Φ8 扉開閉方式 パチン錠式
1台
82,600 税込90,860
当日出荷

1個
96,900 税込106,590
8日以内出荷

SIBATA(柴田科学)ガス捕集袋
・ガス直接捕集用の捕集器具です。 ・作業環境測定基準等を参考に製作しています。
材質 ふっ化ビニール
1枚ほか
3,898 税込4,288
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一定容量のガラス製びんにガラスニードルバルブを取付けた構造になっております。容器内を減圧にしておき、バルブを操作することにより大気ガスを容易に採取することができます。比較的高濃度の試料、排気ガスなどの採取には最適です。・耐薬品性にすぐれ、洗浄も簡単に行うことができます。
1個
65,600 税込72,160
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
9,598 税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)真空採気びん
作業環境測定基準等を参考に製作しているガス直接捕集用の捕集器具です。
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

屋外サンプリングにも便利。超小型のアクリル真空デシケーターで、持ち運びに便利です。バルブを標準装備することにより、減圧ガス置換が可能になりました。チェックバルブがリリーフ弁として作動するので、ガス置換時にボックス内部が陽圧になっても安心です。
用途土壌のサンプリングや微量試料の保管に 材質(本体) アクリル樹脂 方式 ワンタッチ 圧力(kPa) (チェックバルブ作動)10 接続口外径(Φmm) (ボールバルブ)6チューブ、(チェックバルブ)6チューブ
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

他のバッグでは透過しやすい無機ガス及びメタン・PVCモノマー・ホルムアルデヒドなどのガスに対し、ほとんど透過がありません。 5層構造で肉厚も120μmありますので機械的強度に優れています。 遮光性に優れているので光によるサンプル分解が不要です。
材質 アルミラミネート型5層構造 スリーブタイプ 片側PTFE(フッ素樹脂)製コック付
1枚
13,400 税込14,740
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

サンプリング用カセットを交換するだけで多種類のサンプリングが可能です。弁とシリコンチューブで構成されたユニットを使用するため、ポンプへの臭気の付着やポンプからの臭気の発生を防ぎます(AC・DCⅡ型)。
1個
4,490 税込4,939
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

天板を脱着するタイプのアクリル真空容器です。
付属品 真空バルブ:(小)外径Φ8mm×1個・(大)外径Φ14mm×1個、真空計×1個 材質 胴部・底板・天板/透明強化PMMA(アクリル樹脂)、バルブ・真空計取付部/PC(ポリカーボネート) 許容真空度(Pa) 1Torr(約133Pa)
1個
47,200 税込51,920
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)