ガス捕集袋のおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
89件の「ガス捕集袋」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガス サンプリング」、「ガスサンプリングバッグ」、「ガス捕集」などの商品も取り扱っております。
1枚
2,356 税込2,592
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

信頼のテドラー(R)フィルムを採用。各種の無機ガス、有機溶剤に優れた耐性を示すポリフッ化ビニル樹脂製のガス分析用サンプリングバッグです。テドラー(R)(ポリフッ化ビニル樹脂)フィルムは、ガス透過性・吸着性が非常に少なく、ガス採取袋として適しています。
用途自動車、工場などの各種排気ガス、燃焼生成ガス、無機・有機ガスの分析のサンプリングに 厚さ(mm) 0.05
1枚ほか
1,455 税込1,601
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)ガス捕集袋
・ガス直接捕集用の捕集器具です。 ・作業環境測定基準等を参考に製作しています。
材質 ふっ化ビニール
1枚ほか
3,898 税込4,288
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
3,425 税込3,768
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


他のバッグでは透過しやすい無機ガス及びメタン・PVCモノマー・ホルムアルデヒドなどのガスに対し、ほとんど透過がありません。 5層構造で肉厚も120μmありますので機械的強度に優れています。 遮光性に優れているので光によるサンプル分解が不要です。
材質 アルミラミネート型5層構造 スリーブタイプ 片側PTFE(フッ素樹脂)製コック付
1枚
13,400 税込14,740
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)ガス捕集容器
・ガス直接捕集用の捕集器具です。 ・作業環境測定基準等を参考に製作しています。
仕様 シリコン栓、ガス捕集袋(1L)1枚付、吸排切替コックなし
1個
35,980 税込39,578
3日以内出荷



SIBATA(柴田科学)捕集バック
作業環境測定基準等を参考に製作しているガス直接捕集用の捕集器具です。
容量(L) 25 規格 コネクター1コ付コック付
1袋(5枚)
31,880 税込35,068
3日以内出荷

サンプリング用カセットを交換するだけで多種類のサンプリングが可能です。弁とシリコンチューブで構成されたユニットを使用するため、ポンプへの臭気の付着やポンプからの臭気の発生を防ぎます(AC・DCⅡ型)。
1個
4,490 税込4,939
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

におい袋の生命線である無臭性に優れたポリエステルフィルムを使用しています。 No.1~3までの識別用レッテルを貼っています。
材質 ポリエステルフィルム 寸法(mm) 250×250 容量(L) 3(No.1~3までの識別用レッテル付き)
1袋(100枚)ほか
5,490 税込6,039
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高品質PVDF(ポリフッ化ビニリデン)を原料にガスサンプリング用に開発されたフィルムを使用しています。
1個
999 税込1,099
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

フッ化ビニル(PVF)フィルムで作られ、有機溶剤に対して優れた耐性を有しています。 また、機械的強度に優れ、-70℃から100℃まで広い温度範囲で使用できます。 一般に、無機ガスから有機溶剤蒸気のサンプルまで、広範囲に適しています。
用途無機ガス、有機溶剤など 材質 フッ化ビニル(PVF)フィルム製 耐熱温度(℃) 100 フィルム厚さ(μm) 50
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)


1個
69,900 税込76,890
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
1,398 税込1,538
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1枚
1,540 税込1,694
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

屋外サンプリングにも便利。超小型のアクリル真空デシケーターで、持ち運びに便利です。バルブを標準装備することにより、減圧ガス置換が可能になりました。チェックバルブがリリーフ弁として作動するので、ガス置換時にボックス内部が陽圧になっても安心です。
用途土壌のサンプリングや微量試料の保管に 材質(本体) アクリル樹脂 方式 ワンタッチ 圧力(kPa) (チェックバルブ作動)10 接続口外径(Φmm) (ボールバルブ)6チューブ、(チェックバルブ)6チューブ
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)